商品豆知識
ユニット製作業予定看板に貼り付けるマグネットです。作業予定看板用、片面表示イラスト入、301-13A、394-49、394-99用専用マグネットです
用途工事現場での作業予定表示に最適です
取付け方法マグネット固定
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
縦(mm)88
横(mm)137
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。