分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射
質量(kg)6
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
サービス分類名入れ
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×275
こんなお得な商品も!

立て看板 工事用
モノタロウ
¥5,798
税込¥6,378
550型
鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600
取付方式スタンド式
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。