分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射
質量(kg)6
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
サービス分類名入れ
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×275
材質(下地)反射板
仕様自立式鉄枠付き
寸法(mm)275×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。