絞り込み
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)
特価

隙間風対策用 アルミ 汎用モヘアアタッチメント
TOSTEM(LIXIL)¥1,798~税込¥1,978~1本7日以内出荷から17日以内出荷ドア下からの隙間風やほこりの侵入を簡単に低減できます。簡単な穴あけ加工でのネジ止めや両面テープでの取り付けが可能です。材質アルミ長さ(mm)4500
隙間風対策用 アルミ 汎用モヘアアタッチメント面付けタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥1,798~税込¥1,978~1本7日以内出荷から15日以内出荷ドア下からの隙間風やほこりの侵入を簡単に低減できます。簡単な穴あけ加工でのネジ止めや両面テープでの取り付けが可能です。材質アルミ長さ(mm)4500
アルミ 角パイプ15×32×2ホール付
TOSTEM(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781本19日以内出荷表面の仕上げはアルミ製ですがステンレスヘアライン風仕上げです。ネジ固定できるホール付の角パイプです。ネジは4mmのタッピングネジをご使用ください。仕様アルミヘアライン仕上げ材質アルミ長さ(mm)4000
アルミ 角パイプ15×22×2ホール付
TOSTEM(LIXIL)¥9,898税込¥10,8881本19日以内出荷表面の仕上げはアルミ製ですがステンレスヘアライン風仕上げです。ネジ固定できるホール付の角パイプです。ネジは4mmのタッピングネジをご使用ください。仕様アルミヘアライン仕上げ材質アルミ長さ(mm)4000
段差用アルミスロープ材
TOSTEM(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781本8日以内出荷20mmの段差に対応。アルミ製なので外部でも使えます。車いす等もOK,バリアフリー対応や台車での搬入口の段差解消OK。材質アルミ長さ(mm)4500色ナチュラルシルバー表面処理陽極酸化皮膜+クリヤー塗装 ※クリヤー塗装は高耐候型アクリル艶消し塗膜です。
アルミアングル 50×50×1.5 折り切り溝付
TOSTEM(LIXIL)¥6,598~税込¥7,258~1本7日以内出荷折り切り可能なV溝付のアルミアングルです。大型のカッターナイフやアクリルカッターで2・3回溝部分に切り込みを入れることで折り切れます。折り切り部はヤスリ仕上げしてください材質アルミ形材長さ(mm)4500










![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)