注意・禁止標識 :「安全通路 表示」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッセージ内容から絞り込む
短冊型一般標識 エスコ短冊型一般標識エスコ
550税込605
1枚
翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
短冊型標識(現場用) JSグループ短冊型標識(現場用)JSグループ
509税込560
1枚
当日出荷から8日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(表印刷)取付方式ビス止め
建災防統一安全標識 JSグループ建災防統一安全標識JSグループ
999税込1,099
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)450×300取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
999税込1,099
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
安全通路JIS規格安全標識LIMEXシート 昭和商会安全通路JIS規格安全標識LIMEXシート昭和商会
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容安全通路材質LIMEX言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語規格JIS規格厚さ(mm)0.4寸法(mm)450×300取付方式ビス止め取付穴数4取付穴径(Φmm)5耐候年数(年)約1
安全標語シート キョーワ(ネット)安全標語シートキョーワ(ネット)
12,980税込14,278
1枚
10日以内出荷
メーカーオリジナルの安全標語、安全標識のシートです。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事現場での危険表示、安全確保、環境整備などを推進ハトメピッチ(mm)450寸法(m)1.8×1.8
建災防安全標識(安全通路) エスコ建災防安全標識(安全通路)エスコ
660税込726
1枚
当日出荷
片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:安全通路●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-68
プラスチック削減標識 ユニットプラスチック削減標識ユニット
999税込1,099
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。 LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。 紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に仕様取付穴4箇所材質LIMEXシート厚さ(mm)0.4表示片面縦(mm)450横(mm)300取付穴径(Φmm)2.5取付け方法ビス止め言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
安全標識単管シート SHOWA安全標識単管シートSHOWA
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から9日以内出荷
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途単管やロープへの表示に。取付方式マジックテープ質量(g)110取付け方法マジックテープ
建災防統一安全標識 日本緑十字社建災防統一安全標識日本緑十字社(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質ポリプロピレン質量(g)100取付穴4ヵ所縦(mm)450横(mm)300厚さ(mm)0.8仕様表印刷
A型バリケード用吊り下げ標識 グリーンクロスA型バリケード用吊り下げ標識グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
A型バリケードに取り付ける吊下げ標識になります。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。 上下に穴と切り欠きがあります。片面UV印刷
用途現場の規制や注意喚起に材質エコボード質量(g)140取付け方法吊下げ式面板寸法(W×H)(mm)900×220
建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付) つくし工房建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付)つくし工房
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ材質帆布0.4mm厚(片面型)寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
建災防統一安全標識(外国語表記付) つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付)つくし工房
639税込703
1枚
4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
JIS 安全標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 安全標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
JIS 安全標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 安全標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
一般安全標識(ステッカー式) グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式)グリーンクロス(1件のレビュー)
369税込406
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に取付ステッカー材質塩ビシール質量(g)20
一般安全標識(マグネット式) グリーンクロス一般安全標識(マグネット式)グリーンクロス
739税込813
1枚
当日出荷から6日以内出荷
短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付マグネット材質マグネット質量(g)110
一般安全標識 グリーンクロス一般安全標識グリーンクロス
369税込406
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付け方法両面テープ、ビス等材質エコボード質量(g)40
建災防統一標識 グリーンクロス建災防統一標識グリーンクロス
408税込449
1枚
当日出荷から6日以内出荷
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に取付ビス(別売)材質ポリプロピレン製仕様穴4箇所・角R取付穴径(mm)3
JIS規格対応 安全標識看板 MIKI LOCOSJIS規格対応 安全標識看板MIKI LOCOS
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
JIS安全標識 タテ グリーンクロスJIS安全標識 タテグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS安全標識 ヨコ グリーンクロスJIS安全標識 ヨコグリーンクロス
989税込1,088
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
短冊形ステッカー(1サイズ) つくし工房短冊形ステッカー(1サイズ)つくし工房(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ステッカー
短冊標識(横型120×360) つくし工房短冊標識(横型120×360)つくし工房
329税込362
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴左右2材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)120×360穴数左右穴2ヶ所
蛍光標識 つくし工房蛍光標識つくし工房
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
スイング標識 金具付 つくし工房スイング標識 金具付つくし工房
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
吊り下げ標識用表示 日本緑十字社吊り下げ標識用表示日本緑十字社(2件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
RS PRO 危険警告ラベル Attention - Pedestrian Traffic 英語語 PVC 黄 エリアハザード フロアサイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Attention - Pedestrian Traffic 英語語 PVC 黄 エリアハザード フロアサインRS PRO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
記号の説明 = 歩行者ラベル内容 = Attention - Pedestrian Traffic自己粘着性 = ありサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PVC色 = 黄直径 = 430mm表示タイプ = フロアサイン危険タイプ = エリアハザード歩行者フロアサイン. この歩行者フロアサインは、倉庫の床に高可視性の危険警告を提供します。特長及び利点:. . 永久接着固定 . 倉庫の日常的な歩行に耐える透明なPVCフィルムの裏側に印刷. このシリーズの危険警告フロアサイン:. . フォークリフトエリアフロアサイン(RS品番 ; 8735921 8735921 ) . 保護フロアサイン(RS品番 ; 8735934 8735934 ) . 非常口フロアサイン(RS品番 ; 8735937 8735937 ) . 歩行者通路フロアサイン(RS品番 ; 8735931 8735931 )
RS PRO 危険警告ラベル Attention - Forklift Truck Area 英語語 PVC 黄 フォークリフトハザード フロアサイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Attention - Forklift Truck Area 英語語 PVC 黄 フォークリフトハザード フロアサインRS PRO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
記号の説明 = フォークリフトラベル内容 = Attention - Forklift Truck Area自己粘着性 = ありサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PVC色 = 黄内容量 = 1直径 = 430mm表示タイプ = フロアサイン危険タイプ = フォークリフトハザードRS Pro フォークリフト領域フロア. このフォークリフト通路フロアサインは、倉庫の床に高可視性の危険警告を提供します。 この警告標識は床用に設計されていますが、マーカーは壁の中や、フォークリフトを現場で使用する歩行者や車両ユーザーの注意を喚起するために必要なあらゆる場所で使用できます。Durable ( RS Pro )危険警告標識 危険及び安全標識は、健康及び安全性へのリスクがある場合に従業員が必須の要件です。RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。フォークリフトは、責任を持って運転していない場合、または安全上の注意を守らない場合に、重大な衝突や事故を引き起こす可能性があります。作業現場でこうした標識を掲示することは、職場の健康と安全を促進する優れた方法です。特長と利点:. 永久接着固定 倉庫の日常的な歩行に耐える透明なPVCフィルムの裏側に印刷 材質: PVC 従業員および訪問者が、適切な安全対策を講じて、人身事故を回避できるようにします 非常に視認性が高く色分けされた警告メッセージ(太字 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます . このシリーズの危険警告フロアサイン:. 歩行者フロアサイン(RS品番 ; 8735925 8735925 ) 保護フロアサイン(RS品番 ; 8735934 8735934 ) 非常口フロアサイン(RS品番 ; 8735937 8735937 ) 歩行者通路フロアサイン(RS品番 ; 8735931 8735931 ) . 代表的用途. 危険標識や警告標識には、通常、そのエリアのスタッフに潜在的なリスクを示す黄色の背景があります。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見えるように明確に示す必要があり、フォークリフトに関連する危険やリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像
注意・禁止標識
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら