「メッセージ内容」から絞り込む
建設現場のイラスト標識JSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識JSグループ5日以内出荷から7日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製
建設現場のイラスト標識JSグループ6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
マンガ標識のぼりグリーンクロス7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
安全の心得標識グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識仕様エコボード、四隅穴あり寸法(mm)450×600取付方式穴4スミ
安全第一標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全第一取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)エコマーク認定認定
安全第一標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷
取付方式穴上3・下2材質エコユニボード(穴上3・下2)質量(g)490エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×1.2エコマーク認定番号7118031
一文字看板(鉄板)ユニット当日出荷から3日以内出荷
一文字づつ印刷された看板です。
安全衛生活動啓蒙に最適です。
マグネット標識TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付け方法マグネット材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
構内掲示看板(鉄板)ユニット(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200質量(kg)1.5仕様明治山プレス加工材質鉄板(明治山・上3下3穴)取付方式ビス止め(ビス別売)
実用標識日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付)厚さ(mm)0.7寸法(mm)300×1200穴寸法(Φmm)5×6
安全第一標識(養生シートタイプ)ユニット翌々日出荷
文字内容安、全、+、第、一取付方式穴8材質ビニールターポリン(穴8/ヒモ付)トラスコ品番737-2507寸法(mm)各900×900質量(kg)2
マンガ標識GEBグリーンクロス3日以内出荷から5日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
スーパーシートイラストユニット3日以内出荷
取付方式ハトメ材質ビニールターポリン付属品50cmヒモ12本ハトメ数12寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×850×0.41
スーパーシートユニット3日以内出荷
大型で高い訴求力があります。
色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。
一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。
イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。
取付方式ハトメ材質ビニールターポリン厚さ(mm)0.41寸法(mm)900×850ハトメ数12
イラスト標識WBシリーズ仙台銘板5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式穴4スミ材質クリーンエコボード(穴4スミ)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリア腕章つくし工房税込¥164¥149