注意・禁止標識 :「禁煙車 シール」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
保護具着用(13)
喫煙所(9)
整理整頓(10)
昇降(9)
火気厳禁
禁煙(32)
立入禁止(16)
足元注意(11)
開口部注意(10)
頭上注意(10)
メッセージ内容をもっと見る
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~+120
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり
材質エコボード1mm
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200
質量(kg)1.5
仕様明治山プレス加工
材質鉄板(明治山・上3下3穴)
取付方式ビス止め(ビス別売)
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。