絞り込み
エコロジープロダクト

耐熱用マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
フィルムマスキングテープ NO.644
寺岡製作所(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープ233P
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
マスキングテープ(躯体シーリング用)
カモ井加工紙¥859~税込¥945~1セット(8巻)ほか当日出荷低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。 貼り直しが可能で、作業性に優れています。用途躯体用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)6.0引張強度(N/15mm)54.52018年トラスコ掲載ページ6 1957再剥離可