258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酪農用プッシャー 柄共 金象印酪農用プッシャー 柄共金象印
1,998税込2,198
1丁
7日以内出荷
用途エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木寸法(mm)全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495質量(kg)1.2
抗菌 飼料配分杓 2L 未来のアグリ抗菌 飼料配分杓 2L未来のアグリ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
抗菌仕様の飼料用配分杓容量約2Lの抗菌タイプの飼料用スコップです。
質量(g)219
バッテリー12V  EB100 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリバッテリー12V EB100 (サイクルトップ耐久型)未来のアグリ
45,980税込50,578
1個
14日以内出荷
質量(kg)34.4寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)406×173×209(241)
畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC)タバタ(畜産)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けますチェーン調節で細やかな温度調節を実現温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!据置き型に代わる暖房器具として注目されています電気代を節約できるカーボンヒーター速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個質量(kg)約1.6定格単相100V600W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150コード約2.5m(2芯)発熱体カーボンヒーター600W1灯式
酪農用プラスコップ 柄共 金象印酪農用プラスコップ 柄共金象印
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷
先端部にポリカーボネートを使用しているので、丈夫で長持ちします
用途エサやり、飼料すくい、フンの処理等に適します材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木寸法(mm)全長:1180/先幅:340/頭部長さ:410質量(kg)0.9
ヒーター内蔵 点滴用 保温カバー ライフテーストヒーター内蔵 点滴用 保温カバーライフテースト
2,498税込2,748
1枚ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がります。平均約45~55℃前後になります。※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh
用途点滴時の輸液の温度低下軽減材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント平均温度(℃)約45~55前後適合バッテリー5V2.0A以上/容量10000mAh
カーフジャケット ボア ライフテーストカーフジャケット ボアライフテースト
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。 仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。 カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。 厳冬から仔牛を守る、裏地ボア。 防汚効果抜群の撥水加工済み生地。 成長に合わせて位置調整可能。
材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)アクリル、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
ウォーターカップ スエビア プラ製12P 未来のアグリウォーターカップ スエビア プラ製12P未来のアグリ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
強化プラスチック製で給水は上/下配管タイプです。
寸法(mm)245×112質量(g)1134
ペイントスティックマーカー 畜産・酪農用 未来のアグリペイントスティックマーカー 畜産・酪農用未来のアグリ
359税込395
1本
3日以内出荷
牛体に書けるペイントマーカー牛体に直接書けるので個体管理に便利です。
質量(g)219
カーフジャケット CF ライフテーストカーフジャケット CFライフテースト(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。 仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。 カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。 厳冬から仔牛を守る、裏地キルティング。 防汚効果抜群の撥水加工済み生地。 成長に合わせて位置調整可能。
材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)ナイロン、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
ポリ飼料配分杓(丸型)3個入 タバタ(畜産)ポリ飼料配分杓(丸型)3個入タバタ(畜産)
4,998税込5,498
1セット(3個)
3日以内出荷
軽量で耐熱性のある給餌スコップ。軽量なので使いやすく、耐熱性が良く、耐薬品性に優れています。耐久性抜群のポリプロピレン製。内側に便利な目盛付。
材質ポリプロピレン寸法(mm)(幅)約150(高さ)95(取手部分除く)(全長)350(取手:120)容量(L)2
イージードレンチャー 1.2L(ガブ飲み) 未来のアグリイージードレンチャー 1.2L(ガブ飲み)未来のアグリ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ガブ飲みタイプの哺乳器 1.2L取っ手付きで持ち易く、ボトル開口部の広い哺乳器です。
質量(g)186寸法(cm)36×12×10
ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)3L 未来のアグリICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)3L未来のアグリ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)306寸法(cm)33.5×13.5×16
バッテリー12V  EB65 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリバッテリー12V EB65 (サイクルトップ耐久型)未来のアグリ
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)303×170×201(228)
バッテリー12V EB35 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリバッテリー12V EB35 (サイクルトップ耐久型)未来のアグリ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)236×127×201(228)
飲水器 エムエフ飲水器エムエフ
939税込1,033
1個
4日以内出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ仕様ひよこ用
ベーラー用 PPトワイン 司化成ベーラー用 PPトワイン司化成(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1ケース(2巻)
4日以内出荷
幅(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
シンこてじゅう タバタ(畜産)シンこてじゅうタバタ(畜産)
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
畜産コート【長袖・厚地】 タバタ(Tabata)畜産コート【長袖・厚地】タバタ(Tabata)
9,998税込10,998
1着
4日以内出荷
・国内の生地・付属品使用・国内の縫製工場で製造・仕上がり・風合いが他製品と全く違います1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート2胸ポケット:仕事着の定番アイテム3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム4隠しボタン:作業中の引掛りを解消5センターベンツ:快適な作業をサポート
用途畜産用の作業用コートです。材質ポリエステル80% / 綿20%規格長袖厚地生地帯電防止加工防汚加工関連資料(0.33MB)
カラス撃退レーザー タバタ(Tabata)カラス撃退レーザータバタ(Tabata)
5,098税込5,608
1個ほか
61日以内出荷
四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。
用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。
水桶 Little Giant水桶Little Giant
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の水桶
用途馬用水桶容量(L)20.8
ドリームカップ(フロート式BIG型) タバタ(畜産)ドリームカップ(フロート式BIG型)タバタ(畜産)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187配管1/2配管方向
ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入 タバタ(畜産)ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入タバタ(畜産)
5,398税込5,938
1セット(2個)
3日以内出荷
ナイロン製の首輪です。ナイロン製の首輪です。
厚さ(mm)3質量(g)237寸法(幅W×長さL)(mm)40×1200首廻り(cm)最大約72
ソーワイヤーSTONE タバタ(畜産)ソーワイヤーSTONEタバタ(畜産)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。
長さ(m)10
イラストレーター(イージーカット) タバタ(畜産)イラストレーター(イージーカット)タバタ(畜産)
6,688税込7,357
1個
3日以内出荷
断尾・除角・去勢など
材質ステンレス全長(mm)全長215mm質量(g)388
ウォーターカップ スエビア プラ製10P 未来のアグリウォーターカップ スエビア プラ製10P未来のアグリ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
強化プラスチック製で給水は上配管タイプです。
寸法(mm)245×112質量(g)930
ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)1.5L 未来のアグリICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)1.5L未来のアグリ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)234寸法(cm)29.5×11×13
牛ワッカ丸 未来のアグリ牛ワッカ丸未来のアグリ
389税込428
1本
3日以内出荷
プラスチック製 鼻カン専用パンチで一発装着します。
カーフジャケット アルミ仕様 ライフテーストカーフジャケット アルミ仕様ライフテースト
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷
北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。裏面は新素材のアルミ生地を採用し、仔牛の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ 保温性を高める効果があります。厳冬の環境下でも保温性を高め、仔牛の背中~腹に掛けて寒さを防ぎ、体温低下、体力消耗などから仔牛を効果的に守ります。従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。洗濯機で丸洗いOKなので、お手入れが楽々です。耐久性のあるワンタッチ留具とゴムベルトを使用、割れたり伸びきったりすることがありません。背中部分に付いたテープが持ち手になる優れた設計です。
用途仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。材質表生地:ポリエステル、ナイロン(撥水加工)、裏生地:AL(ナイロン・アルミプリント)、紐・留具:ナイロン、ゴム、PP機能防汚効果、撥水加工、丸洗い可能
超強力 ニューペッタリ君 タバタ(Tabata)超強力 ニューペッタリ君タバタ(Tabata)
5,698税込6,268
1セット(5個)
4日以内出荷
温室用フィルム等のホツレ・破れ・つなぎ目に『ペッタリ』貼るだけで簡単補修!強粘着なのに手で簡単に切れます。特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。水にも強いので、雨よけビニール等の補修に最適です。
用途農ビ・農PO両用ハウス・サイレージ補修テープです。材質ポリクロスアクリル系粘着剤幅(mm)80半透明質量(g)309長さ(m)20
大型バリカン ハイニガー Heiniger大型バリカン ハイニガーHeiniger
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
高性能な永久磁石エンジンを搭載した革新的なバリカン。軽量で使い易く、動物へのストレスが少ないです。本体はグラスファイバーで補強され、優れた強度と耐久性を実現。
用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品本体、ブレード、ドライバー、オイル、ブラシ、ケース全長(mm)301質量(g)1250ストローク数(min-1[回/分])2500作動音(dB)70
飼料運搬車 タバタ(Tabata)飼料運搬車タバタ(Tabata)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
・300-4 タチホ自在キャスター付・325-8 国産タチホ付・バケット:FRP製・防腐・取外し可能
用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)高さ(mm)320奥行(mm)1050
深型プラバケット付一輪車 タバタ(Tabata)深型プラバケット付一輪車タバタ(Tabata)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・FRP製:防錆、防腐、割れにくい・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ・バケット:運搬物を前方に落とし易い
用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)幅(mm)700全長(mm)1420奥行(mm)900容量(L)120
高度化成14-14-14 タバタ(Tabata)高度化成14-14-14タバタ(Tabata)
7,598税込8,358
1個(20kg×2個)
4日以内出荷
窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)の3つの栄養素がそれぞれ14%含まれている肥料です。作物の生育に必要な栄養素がバランス良く配合されており、多くの作物に使用できます。
用途化成肥料成分窒素2.8 / リン酸2.8 / カリ2.8容量(kg)20
カラス撃退レーザー Panasonic(パナソニック)カラス撃退レーザーPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
61日以内出荷
四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。
用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。種類24時間タイマー(オプション)定格電圧(V)100定格電流(A)15
取っ手付ゴム製飼桶 Little Giant取っ手付ゴム製飼桶Little Giant
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
高耐久なゴム製の飼桶
用途馬用飼桶容量(L)24
ウォーターカップ フロート式BIG型 さかもとウォーターカップ フロート式BIG型さかもと
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
ウォーターカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすい用設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心お使いいただけます。牛用給水器のロングセラー商品です。
用途牛用給水器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187
哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入タバタ(畜産)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
3日以内出荷
ミルクの残量が確認しやすい半透明タイプ!!!便利な目盛付>外側:黒字/内側:半透明乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になりますワンタッチ着脱>バルブ部分はワンタッチで着脱可能です《大変ご好評を頂いております》哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
付属品●乳首(ベージュ)×1●バルブセット×1●バルブ用スパナ×1●乾燥補助パーツ×1質量(g)596容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×287内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×223×261
コンビネーションブラシ タバタ(畜産)コンビネーションブラシタバタ(畜産)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フリーストール・パドック・放牧場等で牛自身がブラッシングするのに最適!!フリーストール・フリーバーン牛舎に設置するだけで牛が自由にブラッシング出来る環境を作ります。汚れを落とすだけでなく、体や頭を擦り付け、マッサージ・ブラッシングを行え、虫さされ等による痒みのストレス解消にも効果を発揮。清潔を保ち、脱毛促進。ブラシは耐久性のあるナイロン製。
用途【取付】柱・柵等に溶接又は、市販ボルト類でしっかり固定してください。【使用目安】1~15頭程度(ブラシ1台)質量(kg)約16寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)870×750※ブラシは2個1セット付属となります※スペアブラシは付属しておりません寸法(長さL×幅W)(mm)スペアブラシ:500×100
産科バンド30インチ2個入 タバタ(畜産)産科バンド30インチ2個入タバタ(畜産)
4,198税込4,618
1セット(2個)
3日以内出荷
牛のお産の時に、子牛の足に取り付けて引っ張ります。
質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)25×750

酪農・畜産資材・動物用品』には他にこんなカテゴリがあります

  • 酪農・畜産資材
酪農・畜産資材特集
おすすめ人気ランキング
酪農・畜産資材