142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC)タバタ(畜産)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けますチェーン調節で細やかな温度調節を実現温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!据置き型に代わる暖房器具として注目されています電気代を節約できるカーボンヒーター速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個質量(kg)約1.6定格単相100V600W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150コード約2.5m(2芯)発熱体カーボンヒーター600W1灯式
抗菌 飼料配分杓 2L 未来のアグリ抗菌 飼料配分杓 2L未来のアグリ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
抗菌仕様の飼料用配分杓容量約2Lの抗菌タイプの飼料用スコップです。
質量(g)219
カーフジャケット CF ライフテーストカーフジャケット CFライフテースト(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。 仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。 カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。 厳冬から仔牛を守る、裏地キルティング。 防汚効果抜群の撥水加工済み生地。 成長に合わせて位置調整可能。
材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)ナイロン、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
ウォーターカップ スエビア プラ製10P 未来のアグリウォーターカップ スエビア プラ製10P未来のアグリ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
強化プラスチック製で給水は上配管タイプです。
寸法(mm)245×112質量(g)930
イヤータッグ装着器具(オールフレックス用) タバタ(畜産)イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)タバタ(畜産)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
オールフレックス専用装着器具。現在国内で使用されている個体識別タグに使用可能。繰返し使用での手の疲れを軽減するよう設計されたグリップ。
用途【対象イヤータッグ】・イヤータッグオールフレックス・マキシ・イヤータッグオールフレックス・シングルラージ・イヤータッグオールフレックス・ホッグ・イヤータッグオールフレックス・スモール・イヤータッグオールフレックス・雄札本製品にイヤータッグは付属されていません【専用スペアピン】・イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)スペアピン質量(g)スペアピン:約5※1本付属本体(重量)302g
ウォーターカップ スエビア プラ製12P 未来のアグリウォーターカップ スエビア プラ製12P未来のアグリ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
強化プラスチック製で給水は上/下配管タイプです。
寸法(mm)245×112質量(g)1134
ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)3L 未来のアグリICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)3L未来のアグリ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)306寸法(cm)33.5×13.5×16
ヒーター内蔵 点滴用 保温カバー ライフテーストヒーター内蔵 点滴用 保温カバーライフテースト
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から5日以内出荷
厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がります。平均約45~55℃前後になります。※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh
用途点滴時の輸液の温度低下軽減材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント平均温度(℃)約45~55前後適合バッテリー5V2.0A以上/容量10000mAh
酪農用プラスコップ 柄共 金象印酪農用プラスコップ 柄共金象印
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷
先端部にポリカーボネートを使用しているので、丈夫で長持ちします
用途エサやり、飼料すくい、フンの処理等に適します材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木寸法(mm)全長:1180/先幅:340/頭部長さ:410質量(kg)0.9
イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入 タバタ(畜産)イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入タバタ(畜産)
3,598税込3,958
1セット(10個)
3日以内出荷
柔らかく、気温変化に耐性があります。高級素材使用。専用の雄札付。乳製品市場・長期の市場での使用に最適。肉牛・乳牛に最適。
用途材質樹脂寸法(mm)76×58適合器具イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
ホンダウォーターカップ(D型) タバタ(畜産)ホンダウォーターカップ(D型)タバタ(畜産)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2材質亜鉛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200配管方向上下
モーリング用ハンドパンチ タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチタバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れますナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入タバタ(畜産)
4,898税込5,388
1セット(10個)
3日以内出荷
鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。
用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198材質プラスチック入数1箱(10個入)
アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-Eタバタ(畜産)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する薄くて軽いローコストアストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館天井:牛舎養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
ICHIYO哺乳瓶 乳牛用(シリコン)3L 未来のアグリICHIYO哺乳瓶 乳牛用(シリコン)3L未来のアグリ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)318寸法(cm)34.5×13.5×16
バッテリー12V EB35 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリバッテリー12V EB35 (サイクルトップ耐久型)未来のアグリ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)236×127×201(228)
ハンギングミルク1《哺乳用バケツ》 タバタ(畜産)ハンギングミルク1《哺乳用バケツ》タバタ(畜産)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
フック付の哺乳プラバケツです。
質量(kg)1.1容量(L)6(目盛付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×305×325フック(掛け幅)35mm
組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産)組立式回転柵キット【T型】タバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB)タバタ(畜産)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けますチェーン調節で細やかな温度調節を実現温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!据置き型に代わる暖房器具として注目されています電気代を節約できるカーボンヒーター速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●結束バンド:2本質量(kg)約10.5定格3相200V-2100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168コード約2.5m(4芯)プラグ接地引掛3P20A-250V発熱体カーボンヒーター700W3灯式
和牛用人工呼吸器(small) タバタ(畜産)和牛用人工呼吸器(small)タバタ(畜産)
7,888税込8,677
1個
3日以内出荷
和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
イラストレーター(イージーカット) タバタ(畜産)イラストレーター(イージーカット)タバタ(畜産)
6,688税込7,357
1個
3日以内出荷
断尾・除角・去勢など
材質ステンレス全長(mm)全長215mm質量(g)388
スタンドアップフィードスコップ3個入 タバタ(畜産)スタンドアップフィードスコップ3個入タバタ(畜産)
5,698税込6,268
1セット(3個)
3日以内出荷
積み重ね可能で耐久性のあるポリプロピレン製スコップ。こぼれを軽減密閉設計なので手入れが簡単。底が平らな設計なのでひっくり返る事なくご使用頂けます。読みやすい目盛り付。
材質ポリプロピレン容量(L)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×230
ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)1.5L 未来のアグリICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)1.5L未来のアグリ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)234寸法(cm)29.5×11×13
ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 小 未来のアグリナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 小未来のアグリ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ナタ型削蹄刀蹄先や蹄側の削蹄に使用します。
全長(mm)270質量(g)380刃のサイズ(mm)69
ウォーターカップ フロート式BIG型 さかもとウォーターカップ フロート式BIG型さかもと
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
ウォーターカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすい用設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心お使いいただけます。牛用給水器のロングセラー商品です。
用途牛用給水器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187
ベールネット さかもとベールネットさかもと
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
高品質かつコストパフォーマンスに優れた牧草用ネットです。ネットの両サイドに色がついており、取り出し方向が判別可能で、効率的なベール梱包が可能です。
用途牧草を巻く
ドリームカップ(フロート式BIG型) タバタ(畜産)ドリームカップ(フロート式BIG型)タバタ(畜産)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187配管1/2配管方向
哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 タバタ(畜産)哺乳バケツセット(ホワイト)2個入タバタ(畜産)
5,998税込6,598
1セット(2個)
3日以内出荷
ミルクの残量が確認しやすい半透明タイプ!!!便利な目盛付>外側:黒字/内側:半透明乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になりますワンタッチ着脱>バルブ部分はワンタッチで着脱可能です《大変ご好評を頂いております》哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
付属品●乳首(ベージュ)×1●バルブセット×1●バルブ用スパナ×1●乾燥補助パーツ×1質量(g)596容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×287内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×223×261
マミーボトル和牛用 タバタ(畜産)マミーボトル和牛用タバタ(畜産)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上隅々まで洗浄可能な形状電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚ですぼた落ちを抑える事が可能空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありませんクイックロック式のキャップで容易に脱着が可能ですキャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。
内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1
ポリ飼料配分杓(丸型)3個入 タバタ(畜産)ポリ飼料配分杓(丸型)3個入タバタ(畜産)
4,998税込5,498
1セット(3個)
3日以内出荷
軽量で耐熱性のある給餌スコップ。軽量なので使いやすく、耐熱性が良く、耐薬品性に優れています。耐久性抜群のポリプロピレン製。内側に便利な目盛付。
材質ポリプロピレン寸法(mm)(幅)約150(高さ)95(取手部分除く)(全長)350(取手:120)容量(L)2
産科バンド30インチ2個入 タバタ(畜産)産科バンド30インチ2個入タバタ(畜産)
4,198税込4,618
1セット(2個)
3日以内出荷
牛のお産の時に、子牛の足に取り付けて引っ張ります。
質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)25×750
ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入 タバタ(畜産)ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入タバタ(畜産)
5,188税込5,707
1セット(2個)
3日以内出荷
ナイロン製の首輪です。ナイロン製の首輪です。
厚さ(mm)3質量(g)237寸法(幅W×長さL)(mm)40×1200首廻り(cm)最大約72
イラストレーター用ゴムリング5個入 タバタ(畜産)イラストレーター用ゴムリング5個入タバタ(畜産)
5,488税込6,037
1セット(5個)
3日以内出荷
イラストレーターと一緒に使用する去勢用のゴムリングです。
寸法(mm)12×12×10質量(g)約57(袋)入数100個
ベールネット タバタ(畜産)ベールネットタバタ(畜産)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
帯電防止剤使用で静電気の発生を抑えるので、取扱いがスムーズです。PPトワインに比べ作業効率が断然向上します。紫外線防止剤入りで万全の品質です。
牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入) タバタ(畜産)牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入)タバタ(畜産)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。
寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
ドリームカップ(押しベラ式) タバタ(畜産)ドリームカップ(押しベラ式)タバタ(畜産)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
定番中の定番、安心の「押しベラ式」飲みやすさ抜群の牛用給水器です。定番中の定番、安心の「押しベラ式」。
材質鉄鋳物・SUS304質量(kg)約4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×310×153配管1/2配管方向上下
ソーワイヤーSTONE タバタ(畜産)ソーワイヤーSTONEタバタ(畜産)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。
長さ(m)10
ウォーターカップスエビア130P タバタ(畜産)ウォーターカップスエビア130Pタバタ(畜産)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。
材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150配管1/2インチ配管方向
牛床マット(ヘルシーマット) タバタ(畜産)牛床マット(ヘルシーマット)タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
予約販売
畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格取付簡単抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」水はけが良く、常に清潔で衛生的
厚さ(mm)20寸法(mm)1200×1800質量(kg)約57硬度60用途例和牛・黒牛用耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
モ~たまらん タバタ(畜産)モ~たまらんタバタ(畜産)
6,588税込7,247
1個
3日以内出荷
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『家畜用A飼料』です。ふりかける際、便利な穴あきキャップ
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)原材料焼酎粕(芋・麦)

酪農・畜産資材・動物用品』には他にこんなカテゴリがあります

  • 酪農・畜産資材
酪農・畜産資材特集
おすすめ人気ランキング
酪農・畜産資材