2ページ目: 酪農・畜産資材

258件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーハンドルSTONE タバタ(畜産)ソーハンドルSTONEタバタ(畜産)
6,388税込7,027
1個
3日以内出荷
「ソーワイヤー」と併せてご使用ください。様々な太さの角でも対応可能で除角器等より断面を摩滅させながら切るので、出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能です。
イラストレーター用ゴムリング5個入 タバタ(畜産)イラストレーター用ゴムリング5個入タバタ(畜産)
5,488税込6,037
1セット(5個)
3日以内出荷
イラストレーターと一緒に使用する去勢用のゴムリングです。
寸法(mm)12×12×10質量(g)約57(袋)入数100個
ベールネット タバタ(畜産)ベールネットタバタ(畜産)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
帯電防止剤使用で静電気の発生を抑えるので、取扱いがスムーズです。PPトワインに比べ作業効率が断然向上します。紫外線防止剤入りで万全の品質です。
イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入 タバタ(畜産)イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入タバタ(畜産)
3,598税込3,958
1セット(10個)
3日以内出荷
柔らかく、気温変化に耐性があります。高級素材使用。専用の雄札付。乳製品市場・長期の市場での使用に最適。肉牛・乳牛に最適。
用途材質樹脂寸法(mm)76×58適合器具イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
ホンダウォーターカップ(D型) タバタ(畜産)ホンダウォーターカップ(D型)タバタ(畜産)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2材質亜鉛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200配管方向上下
モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入タバタ(畜産)
4,898税込5,388
1セット(10個)
3日以内出荷
鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。
用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198材質プラスチック入数1箱(10個入)
アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-Eタバタ(畜産)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する薄くて軽いローコストアストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館天井:牛舎養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
スタンドアップフィードスコップ3個入 タバタ(畜産)スタンドアップフィードスコップ3個入タバタ(畜産)
5,698税込6,268
1セット(3個)
3日以内出荷
積み重ね可能で耐久性のあるポリプロピレン製スコップ。こぼれを軽減密閉設計なので手入れが簡単。底が平らな設計なのでひっくり返る事なくご使用頂けます。読みやすい目盛り付。
材質ポリプロピレン容量(L)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×230
体重推定尺和牛用 タバタ(畜産)体重推定尺和牛用タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg質量(g)119長さ(cm)メジャー:230対象和牛測定部位胸囲
ブルタイセキュリティスナップ No.333 未来のアグリブルタイセキュリティスナップ No.333未来のアグリ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
引っ張って掛けるタイプのナスカンです。
全長(mm)127質量(g)230
ウォーターカップ スエビア SUS製Md1200 未来のアグリウォーターカップ スエビア SUS製Md1200未来のアグリ
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
ステンレス製で給水は上/下配管タイプです。
質量(g)5600
乳首のみ ICHIYO 和牛用 シリコン製 未来のアグリ乳首のみ ICHIYO 和牛用 シリコン製未来のアグリ
939税込1,033
1個
4日以内出荷
ICHIYO哺乳瓶用乳首 和牛用 シリコン製シリコン製で柔らかく吸い付きが違います。
ICHIYO哺乳瓶 乳牛用(シリコン)3L 未来のアグリICHIYO哺乳瓶 乳牛用(シリコン)3L未来のアグリ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)318寸法(cm)34.5×13.5×16
乳首のみ E’Z  乳牛用 スクリュー式 未来のアグリ乳首のみ E’Z 乳牛用 スクリュー式未来のアグリ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
E’Z哺乳瓶用乳首 乳牛用E’Z哺乳瓶用の乳首です。
乳首付哺乳瓶 スクリュー式 2L E’Z 乳牛用 未来のアグリ乳首付哺乳瓶 スクリュー式 2L E’Z 乳牛用未来のアグリ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
女性でも持ちやすい細いタイプの哺乳瓶。乳首は乳牛用です。容量2Lのスクリューキャップ式の哺乳瓶です。
質量(g)224寸法(cm)34×10×10
ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 大 未来のアグリナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 大未来のアグリ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ナタ型削蹄刀蹄先や蹄側の削蹄に使用します。
全長(mm)328質量(g)523刃のサイズ(mm)126
カーフジャケット 腹当て アルミ仕様 ライフテーストカーフジャケット 腹当て アルミ仕様ライフテースト
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
プレリー製カーフジャケットとの組み合わせでお腹を冷えから守ります。腹当ては仔牛の成長に合わせて、位置を変えられるようバイヤスを長めに設定。カーフジャケットの背中のテープにベルトを通せば前後に動くことを抑えることが出来ます。表生地は撥水加工・丸洗い可能な腹当てです。厳冬から仔牛を守る、裏地アルミタイプです。
用途プレリー製 カーフジャケット専用腹当て。材質表生地:ポリエステル・ナイロン(撥水加工済み)、裏生地:ナイロン・アルミプリント、紐・とめ具:ナイロン・ゴム・PPサイズフリータイプオス・メス兼用機能撥水加工、丸洗い可能寸法(幅W×奥行D)(cm)18×50
シルバーバーブ 刺ピッチ4 未来のアグリシルバーバーブ 刺ピッチ4未来のアグリ
4,998税込5,498
1巻(100m)ほか
7日以内出荷
箱入りだから持ち運びが楽々!保管に便利!
種別放牧用有刺鉄線ピッチ4線径(Φmm)1.9
不断給餌器 エムエフ不断給餌器エムエフ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン高さ(mm)500底径(Φmm)510
PA-528 SGCショルダーベルト 工進PA-528 SGCショルダーベルト工進
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
対象機種SGCシリーズ
哺乳プラバケツセット タバタ(畜産)哺乳プラバケツセットタバタ(畜産)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
哺乳時に子牛の吸引反射を満足させます!!!哺乳プラバケツはポリエチレン製です。着脱簡単な乳首は固定バルブで確実に固定できます。脂肪分が付きづらいので、洗浄もお手入れも簡単です。8Lの容量でバケツ内に目盛が付いています。ハンガーブラケットも付属しています。
付属品乳首、バルブ(シール付)、バルブシール、ハンガーブラケット(各1個)材質PE(ポリエチレン)質量(g)648容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×231×271内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約261×224×258
仔馬用 馬服 ライフテースト仔馬用 馬服ライフテースト
8,798税込9,678
1枚
4日以内出荷
生産牧場や乗馬クラブで暖かくて丈夫と好評! 当歳馬やポニー等の防寒保温対策に! 裏生地にアルミ生地&中綿キルティングを採用で保温性抜群・耐久性アップ!仔馬の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ保温性を高める効果があります。腹当て部もアルミ生地でしっかり保温します。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。ベルトはマジックテープ&紐仕様。保温抜群のアルミ生地で、従来の生地より最大4℃の温度差。(自社調べ)
用途当歳馬やポニー等の防寒保温対策に材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・ナイロン 裏生地:ナイロン(アルミプリント)・ポリエステル、紐:綿寸法(幅W×長さL)(cm)腹当て部:約32×34寸法(幅W×高さH)(cm)約75~100×48
粒状苦土石灰-マグリュウ- タバタ(Tabata)粒状苦土石灰-マグリュウ-タバタ(Tabata)
6,298税込6,928
1個(20kg×5個)
4日以内出荷
酸性土壌を中和する効果があり、植物の生長に必要な栄養素を補給します。中和反応が穏やかで、肥効が持続する緩効性肥料です。粒状なので散布しやすく機械施肥に最適です。
用途農作物・家庭菜園・ガーデニング用成分マグネシウム、カルシウム容量(kg)20
畜産用送風機 ソーワテクニカ畜産用送風機ソーワテクニカ
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
・デュアルゾーンブレードや、最適な形状に設計されたダクトの採用により、消費電力を大幅に削減。・特殊フリンジャ構造により高圧水洗浄が可能。※水圧2MPa(20kgf/cm2)以下・羽根にステンレス、モータ外郭にアルミダイキャスト、その他主要部品に高耐食めっき鋼板を採用し高耐食を実現。・本体質量18kgと軽量。・アイボルト装備のため施工が簡単。
用途畜産用の送風機です。電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
フィードボックス(牛舎用飼槽) タバタ(Tabata)フィードボックス(牛舎用飼槽)タバタ(Tabata)
21,980税込24,178
1個
61日以内出荷
硬質ポリエチレン製で、錆びづらく半永久的に使えるエサ箱です。牛がなめても安全かつ衛生的。カビ・虫の発生及び、味・匂い等がうつりません。内面は平滑で、飼料の食べ残しがでにくい形状。お手入れが簡単にできます。5種類のサイズ(巾)から用途に合わせてご使用頂けます【Φ350・Φ450・Φ500・Φ600・Φ700】オプションの専用パイプ式架台を用いると、10cm間隔で高さの調整が可能になります。
用途牛舎用飼槽です。長さ(mm)1000
大型バリカン ハイニガー Heiniger大型バリカン ハイニガーHeiniger
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
・ハイパワーでスリムな軽量ボディ。・優れた静音性。・頑丈で丈夫な強化ファイバーグラス製。・長寿命モーターでソフトスタート。・羊・山羊・ラクダ等に最適。・超高トルクモーター。・人間工学的なハンドルデザイン。・確実な低振動せん断システム(特許取得済)。・最小限のパワーで最適な刈取りを実現。
用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品ブレード(上刃×1 / 下刃×1)、スクリュードライバー、クリーニングブラシ、オイル、ケース全長(mm)301質量(g)1180コード長さ(m)5ストローク数(min-1[回/分])2500作動音(dB)79
飼料運搬車 タバタ(Tabata)飼料運搬車タバタ(Tabata)
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
・300-4 タチホ自在、固定キャスター付・バケット:FRP製・防腐・取外し可能・底面:特殊なV型で餌残りが最小限に
用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)幅(mm)710全長(mm)1260高さ(mm)400奥行(mm)1050容量(L)約200規格V型四輪地上高さ(mm)720
FRP製バケット付一輪車 タバタ(Tabata)FRP製バケット付一輪車タバタ(Tabata)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・FRP製:防錆、防腐、割れにくい・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ・バケット:運搬物を前方に落とし易い
用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)
モーっとねっく冬用 USIMOモーっとねっく冬用USIMO
6,298税込6,928
1セット(2個)
4日以内出荷
熱源は体温の電気不使用エコアイテム!内側がボアフリース素材なので超あったかです。洗濯可能なので衛生的。一般的なポリエステルに比べ最大3℃温度が上昇します。『ぬっくモーる』の上から巻く事でより効果を発揮します。※仔牛は体が小さく皮下脂肪が少ない為、寒さにとても弱く、冬の期間に何もしないでいると2~3日で風邪をひき、肺炎になって死んでしまう事があります。従来からの対処法として腹巻き・湯たんぽ・遠赤外線を上から当てる等、様々な工夫がなされていますが、効果は薄いようです。寒さから大切な仔牛を守る為、太い血管のある首を温める事で保温効果を高める為に開発されたマフラーです。
用途仔牛用マフラー寸法(mm)750×120
モーっとねっく冬用 USIMOモーっとねっく冬用USIMO
7,498税込8,248
1セット(2個)
4日以内出荷
熱源は体温の電気不使用エコアイテム!!内側がボアフリース素材なので超あったか!!洗濯可能なので衛生的です。一般的なポリエステルに比べ最大3℃温度が上昇します。『ぬっくモーる』の上から巻く事でより効果を発揮します。※仔牛は体が小さく皮下脂肪が少ない為、寒さにとても弱く、冬の期間に何もしないでいると2~3日で風邪をひき、肺炎になって死んでしまう事があります。従来からの対処法として腹巻き・湯たんぽ・遠赤外線を上から当てる等、様々な工夫がなされていますが、効果は薄いようです。寒さから大切な仔牛を守る為、太い血管のある首を温める事で保温効果を高める為に開発されたマフラーです。
用途仔牛用マフラー材質表面:ポリエステル95 / ポリウレタン5 / 中間(防風シート):ポリエステル100 / 裏面:ポリエステル100寸法(mm)750×120タイプマジックテープで調整(長め/新生児対応)首廻り(cm)35~55
ハエ取り紙 マスカピ ニチバンハエ取り紙 マスカピニチバン
6,798税込7,478
1セット(10枚)
4日以内出荷
強力接着剤が捕獲したハエを逃がしません。水に濡れても乾くと再利用可能。焼却処理しても有害ガスは発生しません。
用途ハエとり紙(ニチバン製)寸法(mm)360×600入数(枚)10(日本製)
牧草用トワインサイザル 丸三牧草用トワインサイザル丸三
16,980税込18,678
1箱(2巻)
4日以内出荷
牧草、稲わら等を梱包するベーラ機用の紐。天然繊維(サイザル麻)の為、腐食する。
用途ベーラー機用の紐。
ミニロールベーラー 丸三ミニロールベーラー丸三
10,980税込12,078
1箱(4巻)
4日以内出荷
稲わらの結束や誘引等に使用できる。化学繊維の為、天然繊維と比べ強度がある。水に濡れても強度が落ちない。
用途小型ロールベーラー機用の結束紐。規格PP 2600m
フラットバックバケツ Little GiantフラットバックバケツLittle Giant
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製畜産用バケツ
用途畜産用バケツ容量(L)8
ポリラバー フレックスタブ Little Giantポリラバー フレックスタブLittle Giant
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
軽量で柔軟なポリエチレン樹脂製畜産用バケツ
用途畜産用バケツ容量(L)40
ゴム製飼桶 Little Giantゴム製飼桶Little Giant
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
高耐久なゴム製の飼桶
用途馬用飼桶容量(L)24
飼桶円型 Little Giant飼桶円型Little Giant
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の飼桶
用途馬用飼桶容量(L)30
水桶(上金具) Little Giant水桶(上金具)Little Giant
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の水桶
用途馬用水桶容量(L)20.8
ゴム製水桶(注ぎ口付) Little Giantゴム製水桶(注ぎ口付)Little Giant
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
高耐久なゴム製の水桶
用途馬用水桶備考注ぎ口付容量(L)17
受けピン5個入 タバタ(畜産)受けピン5個入タバタ(畜産)
5,498税込6,048
1セット(5個)
3日以内出荷
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】H:受けピン(長さ:605mm重量:約1.6kg直径:19mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)

酪農・畜産資材・動物用品』には他にこんなカテゴリがあります

  • 酪農・畜産資材
酪農・畜産資材