4ページ目: 酪農・畜産資材

258件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA-525 SGBスライダー 工進PA-525 SGBスライダー工進
999税込1,099
1個
4日以内出荷
対象機種SGB-180
PA-524 SGBブレード 工進PA-524 SGBブレード工進
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
仕様刈り込み幅170mm対象機種SGB-180
PA-518 SRS竹用ブレード 工進PA-518 SRS竹用ブレード工進
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
用途竹の切断専用質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1×45×295部品名称SRS-180W竹用ブレード
PA-506 SPH-K用ループハンドル 工進PA-506 SPH-K用ループハンドル工進
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合SPH-1820K/SPH-18KN専用内容ループハンドル、六角穴付ボルト(M5×35 4本)、ループハンドル固定板、六角レンチ
仔馬用 馬服 ライフテースト仔馬用 馬服ライフテースト
7,198税込7,918
1枚
4日以内出荷
生産牧場や乗馬クラブで暖かくて丈夫と好評! 当歳馬やポニー等の防寒保温対策に! 裏生地にアルミ生地&中綿キルティングを採用で保温性抜群・耐久性アップ!仔馬の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ保温性を高める効果があります。腹当て部もアルミ生地でしっかり保温します。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。ベルトはマジックテープ&紐仕様。保温抜群のアルミ生地で、従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)
用途当歳馬やポニー等の防寒保温対策に材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・ナイロン 裏生地:ナイロン(アルミプリント)・ポリエステル、紐:綿寸法(幅W×長さL)(cm)腹当て部:約30×32寸法(幅W×高さH)(cm)約58~80×40
仔馬用 馬服 ライフテースト仔馬用 馬服ライフテースト
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷
生産牧場や乗馬クラブで暖かくて丈夫と好評! 当歳馬やポニー等の防寒保温対策に! 裏生地にアルミ生地&中綿キルティングを採用で保温性抜群・耐久性アップ!仔馬の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ保温性を高める効果があります。腹当て部もアルミ生地でしっかり保温します。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。ベルトはマジックテープ&紐仕様。保温抜群のアルミ生地で、従来の生地より最大3℃の温度差。(自社調べ)
用途当歳馬やポニー等の防寒保温対策に材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・ナイロン 裏生地:ナイロン(アルミプリント)・ポリエステル、紐:綿寸法(幅W×長さL)(cm)腹当て部:約32×34寸法(幅W×高さH)(cm)約70~95×45
苦土石灰 タバタ(Tabata)苦土石灰タバタ(Tabata)
5,498税込6,048
1個(20kg×5個)
4日以内出荷
酸性土壌を中和する効果があり、植物の生長に必要な栄養素を補給します。中和反応が穏やかで、肥効が持続する緩効性肥料です。
用途農作物・家庭菜園・ガーデニング用成分マグネシウム、カルシウム容量(kg)20
消石灰 タバタ(Tabata)消石灰タバタ(Tabata)
6,498税込7,148
1個(20kg×5個)
4日以内出荷
酸性の土壌を強力に中和します。
用途農作物・家庭菜園・ガーデニング用容量(kg)20
粗砕 苦土石灰 タバタ(Tabata)粗砕 苦土石灰タバタ(Tabata)
6,098税込6,708
1個(20kg×5個)
4日以内出荷
酸性土壌を中和する効果があり、植物の生長に必要な栄養素を補給します。中和反応が穏やかで、肥効が持続する緩効性肥料です。粒が大きいため、風で飛散しにくく、均一に散布できます。?
用途農作物・家庭菜園・ガーデニング用成分マグネシウム、カルシウム容量(kg)20
農事用送風機 ソーワテクニカ農事用送風機ソーワテクニカ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
・羽根デュアルゾーンブレード、洗えるウォッシャブルDCモータ、最適な形状に設計されたダクトの搭載で、消費電力を大幅に作戦!・羽根にステンレス、モーター外郭にアルミダイキャスト、その他主要部分に高耐食めっき鋼板を採用し、高耐食。・本体質量18kgと軽量。・アイボルト装備のため施工が簡単。・別売のらくらくコントローラーで、より細かな運転制御を実現。
用途農事用の送風機です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)240電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
畜産用送風機 フルタ電機畜産用送風機フルタ電機
62,980税込69,278
1台
22日以内出荷
・省エネ:省エネ性能をさらに向上。・低騒音:100%運転でも57dBという断トツの静音性で、牛へのストレスを軽減。・直進性:新開発のZ羽根が生み出す風は直進性に優れ、ベルマウスがなくても風速1mの風を28m先まで届けます。・軽量:クラストップの軽量ボディで、取付も簡単。建屋への重量負荷も軽減できます。・耐久性:羽根と取付金具部にステンレス、フレームには高耐食性新素材、さらに全閉モータを採用し、畜舎でも高い耐久性を誇ります。
用途畜産用の送風機です。質量(kg)16出力(W)210電源3相200V羽根枚数3風量(m3/min)780羽根径(Φmm)1000
畜産用送風機 フルタ電機畜産用送風機フルタ電機
109,800税込120,780
1台
22日以内出荷
・スマート:本体に温度センサを標準装備。DC-Rの周囲温度に応じた自動風量制御を実現。・省エネ:出力198Wで風量800m3/minの大風量を実現。・低騒音:100%運転でも57dBという断トツの静穏性で、牛へのストレスを軽減。・直進性:DC-Rは、ベルマウスがなくても直進性に優れた風をつくります。・軽量:クラストップの軽量ボディで、取付も簡単。建屋への重量負荷を軽減。・極小ノイズ:極小ノイズの為、搾乳機などへの影響を抑えます。・耐久性:羽根と取付金具部にステンレス、フレームには高耐食性新素材、さらに全閉モータを採用。畜舎でも高い耐久性をほこります。
用途畜産用の送風機です。質量(kg)14出力(W)198電源3相200V羽根枚数3風量(m3/min)800羽根径(Φmm)1000
Gs元気酵素【動物活性酵素】 タバタ(Tabata)Gs元気酵素【動物活性酵素】タバタ(Tabata)
14,980税込16,478
1個(10L)ほか
4日以内出荷
Gs元気酵素で畜舎の消毒を行った結果、大腸菌・サルモネラ菌が消滅した事例もあります。Gs元気酵素は牛や羊など反芻動物の第一腸であるルーメン内の微生物のエサとなり、ルーメン内微生物の食べ残しの副産物を動物が吸収しエネルギー源としています。・エサの食い込みが良くなる→よく食べるので成長が早い・消化を助ける→体力がつく・肉質が向上→美味しくなる・同一量の給餌で効果が目視出来る・繊維分の消化がよくなり腸内環境が改善→下痢防止・悪臭対策(軽減)・毛並みも仕上がりもよい→セリ値UP※コスト:牛1頭出荷(約8ヵ月)・・・約5000円程度(20L使用で計算)
用途畜産用の動物活性酵素です。成分水分:69.4% / 粗繊維:0.1%未満 / 粗タンパク:14.7% / 粗灰分:3.7% / りん:0.24% / 粗脂肪:2.4% / 可溶無窒素物:9.8% / カルシウム:350mg/kg / 亜鉛:18mg/kg原材料サツマイモ麦(国産)
畜産コート【半袖・薄地】 タバタ(Tabata)畜産コート【半袖・薄地】タバタ(Tabata)
10,980税込12,078
1着
4日以内出荷
・国内の生地・付属品使用・国内の縫製工場で製造・仕上がり・風合いが他製品と全く違います1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート2胸ポケット:仕事着の定番アイテム3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム4隠しボタン:作業中の引掛りを解消5センターベンツ:快適な作業をサポート
用途畜産用の作業用コートです。材質ポリエステル95% / 綿5%規格半袖薄地生地帯電防止加工関連資料(0.33MB)
Gs酵素【植物活液】 タバタ(Tabata)Gs酵素【植物活液】タバタ(Tabata)
14,980税込16,478
1個(10L)ほか
4日以内出荷
Gs酵素は肥料ではなく、植物の栄養分吸収に重要な役割をもつ有益微生物の増殖促進を担っています。厳選した国産原料を使用し、安全安心にこだわった製品。液肥との混用で更に効果が高くなります。家庭菜園の土作り・野菜栽培・果樹園・水稲・果樹などに。観葉植物・鉢物・プランター等、葉面散布でツヤや色合いが鮮やかになる事が期待できます。・成長促進・・・・・大きくなる・収穫量向上(収穫量4割増の実績)・品質向上・・・・・味がよくなる・免疫力UP・・・・・病気に強くなる・体力増強・・・・・根張りが良くなる・コスト削減・・・施肥の効率化※肥料の三大要素といわれる窒素・リン酸・カリはほとんど含まれません。化学薬品等一切不使用。※全ての植物に1,000倍希釈が目安です。※Gs酵素は生きています。冷暗所での保管で長期保存も可能です。※計量したキャップは水で洗い、ボトルの口は清潔にしてください。※希釈した液は2~3日中にお使いください。※肥料は従来通りご使用ください。
用途生産者様向けの植物活性液です。成分窒素:1.16% / リン酸:0.48% / カリ:1.48% / 石灰:0.02% / 苦土:0.13% / 有機炭素:11.30% / カルシウム:200mg/kg / 亜鉛:19mg/kg / 糖度:41度 / PH:4原材料サツマイモ米麦等 / (国産原材料使用)
フィードボックス用パイプ式架台 タバタ(Tabata)フィードボックス用パイプ式架台タバタ(Tabata)
12,980税込14,278
1個(2本)
61日以内出荷
硬質ポリエチレン製で、錆びづらく半永久的に使えるエサ箱です。牛がなめても安全かつ衛生的。カビ・虫の発生及び、味・匂い等がうつりません。内面は平滑で、飼料の食べ残しがでにくい形状。お手入れが簡単にできます。5種類のサイズ(巾)から用途に合わせてご使用頂けます【Φ350・Φ450・Φ500・Φ600・Φ700】オプションの専用パイプ式架台を用いると、10cm間隔で高さの調整が可能になります。
用途牛舎用飼槽です。幅(mm)200高さ(mm)800奥行(mm)100支柱Φ42.7
ミニボンベ式給水器 タバタ(Tabata)ミニボンベ式給水器タバタ(Tabata)
54,980税込60,478
1台
61日以内出荷
牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。飲み口の高さは3段階で調節可能です。520mm 590mm 660mm
用途牛用給水機幅(mm)840質量(kg)約25奥行(mm)440最高高さ(mm)770
ボンベ式給水器 タバタ(Tabata)ボンベ式給水器タバタ(Tabata)
52,980税込58,278
1台
61日以内出荷
牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。飲み口の高さは3段階で調節可能です。520mm 590mm 660mm
用途牛用給水機幅(mm)1370質量(kg)約30奥行(mm)480最高高さ(mm)776
モーっとクール USIMOモーっとクールUSIMO
7,998税込8,798
1個ほか
4日以内出荷
猛暑を乗り切る『氷ポケット付』冷感マフラーです。水で濡らし、氷や保冷剤を入れると効果が持続します。電気等を使用しないので安全・安価のエコアイテム。触るとひんやり『クールレジックス』を使用、裏地の驚冷プリントで触れた際、ひんやり♪冷やすのではなく、冷たく感じるので冷え過ぎにはなりません。保水綿(水)の効果により、長時間の連続使用可能。氷水につけて使用すると効果が上がります!!Q-max値:1.098w/cm2
用途牛用冷感マフラー材質ポリエステル100%・特殊吸水ポリマータイプマジックテープで調整
大型バリカン ハイニガー Heiniger大型バリカン ハイニガーHeiniger
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
・高性能3セルリチウムイオンバッテリー搭載。・メモリ効果のリスク排除可能。・独自のダブルトゥースギアを介しモーターからクリッピングヘッドへ力が最適に伝達。・持運びに便利なスリムな形状。・充電ユニットにLED付バッテリー残量表示。・コードレスなので操作の柔軟性と可搬性向上。・人間工学的形状のスリムグリップ。・ソフトな感触バレル。・頑丈なグラスファイバー強化ケース使用。・同クラスの他のバリカンと比較して、ブレードへのより高い切断力を実現。・片手の親指操作が可能なスイッチ位置。・邪魔にならない排気口。
用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品本体、バッテリー、カッター、オイル、ブラシ、ケース質量(g)990使用時間(分)120ストローク数(min-1[回/分])2450充電時間(分)60~70サイズ(mm)全長:300 / ハンドル主要部分周囲:170 / バリカン長さ:290※刃を除く / メイングリップ:152作動音(dB)65
飼料運搬車 タバタ(Tabata)飼料運搬車タバタ(Tabata)
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
・250-4 タチホ自在、固定キャスター付・バケット:FRP製・防腐・取外し可能
用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)幅(mm)710全長(mm)1300高さ(mm)500奥行(mm)1050容量(L)約325規格特大四輪地上高さ(mm)860
PEバケット付一輪車 タバタ(Tabata)PEバケット付一輪車タバタ(Tabata)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ・バケット;PE(ポリエチレン製)
用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)全長(mm)1300
普通化成肥料888 韓国産 タバタ(Tabata)普通化成肥料888 韓国産タバタ(Tabata)
7,498税込8,248
1個(20kg×2個)
4日以内出荷
低成分だから肥料やけしにくく、比較的多くの植物に使用できる肥料です肥料をあまり必要としない芝や草花でも使用できます。
用途化成肥料成分窒素8 / リン酸8 / カリ8容量(kg)20
モーっとほっと冬用 USIMOモーっとほっと冬用USIMO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
特殊3層構造素材でとっても暖かです!?特許出願中》表:蓄熱素材・・・+3℃の暖かさを実現しました。一般的なポリエステルに比べ、最大3℃温度上昇!中:防風シート・・・冷たい風をシャットアウトします。裏:アルミプリント・・・+4℃で体温を逃がしません。・ヒーター、太陽光等の外部からの熱が加わると温度が上昇します。・洗濯可能で衛生的。・表地と裏地の間に「防風シート」を入れています。・裏地のアルミプリントはお腹部分もカバー。・後肢固定ゴムは肢を通さなくてもずれにくい。
用途仔牛用防寒コートです。材質表面:ポリエステル95 / ポリウレタン5(蓄熱素材) / 中間:ポリウレタン100(透湿防風シート素材) / 裏面:ポリエステル90 / ポリウレタン10(アルミプリント加工)
モーっとほっと冬用 USIMOモーっとほっと冬用USIMO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
特殊3層構造素材でとっても暖かです。?特許出願中》表:蓄熱素材・・・+3℃の暖かさを実現。一般的なポリエステルに比べ、最大3℃上昇!!中:防風シート・・・冷たい風をシャットアウトします。裏:アルミプリント・・・+4℃で体温を逃がしません。・身体に添うので隙間がなく冷気から身を守ります。裏地のアルミプリントはお腹部分もカバーします。・洗濯可能で衛生的。・後肢固定ゴムは肢を通さなくてもずれにくい。・ファスナーは指を通しやすい「リングスライダー」採用。
用途仔牛用防寒コートです。材質表面:ポリエステル95 / ポリウレタン5 / 中間:ポリウレタン100(防風シート) / 裏面:ポリエステル90 / ポリウレタン10(アルミプリント加工)
カーフイヤーパッド タバタ(Tabata)カーフイヤーパッドタバタ(Tabata)
6,998税込7,698
1セット(2個)
4日以内出荷
マジックテープで簡単装着&調整可能
用途仔牛用の耳あてです。オレンジ
TBジャケット タバタ(Tabata)TBジャケットタバタ(Tabata)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
マジックテープ部分にゴミ等の付着が少なくなる様『フタ』が付いています。下腹部の被覆部分を大きくしており、横臥(おうがい)位の体温低下を防ぎます。首部分以外のベルトは取り外し可能で、破損しても取替えるだけでそのままご使用頂けます。※『腹部用』・『後肢用』 2種類ございます。洗濯時にパーツを取り外す事で、ベルトや生地の劣化を防ぎます。大腿部が大きくカットされており、横臥(おうがい)時でのジャケットの汚れを少なくする事が可能です。腹部のベルト位置や間隔が計算されており、排尿による汚れが軽減可能です。表地に撥水加工を施し『3層構造』で軽量化を実現しています。
用途仔牛用のジャケットです。素材【表地】ポリエステル100% [オックス]※撥水加工生地【中綿】ウレタン【裏地】ポリエステル100% [トリコット]
NT-1 植物酵素 タバタ(Tabata)NT-1 植物酵素タバタ(Tabata)
1,298税込1,428
1個(500mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
土壌中の栄養分を吸収しやすく、分解するのでグングン成長します!薄めて撒くだけなんおで、初心者の方でも簡単! 作物の旨みが違う酵素の働きで土壌中の微生物が増え活性化。 収穫量向上有機物の分解が進み根の張り易い土壌に。 病気になりにくい自然と作物に抵抗力がついて健康な状態に。 植物・作物の日持ちがよい『花』:色が鮮やかになり、日持ちします。『作物』:味にコクがあり、美味しく出来ます。
用途一般家庭菜園プランター向けです。主成分【窒素全量】1.71% / 【リン酸全量】0.97% / 【カリ全量】1.43% / 【PH】3.8%原材料焼酎粕肥料の種類たい肥(その他)
ブーツカバー タバタ(Tabata)ブーツカバータバタ(Tabata)
5,298税込5,828
1セット(50枚)
4日以内出荷
靴底に付着した汚れや菌など外部からのリスクを室内に持ち込まないことに加え、作業現場において汚染の拡大や2次感染を防ぐといった効果があります。
用途ブーツのカバーです。材質プラスチック
モーっとほっとHERT冬用 USIMOモーっとほっとHERT冬用USIMO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
防寒対策の切札。おなかのヒーターで寒い冬を温かく!バッテリー付ですのですぐに使用可能。寒い時期に小さく生まれた子牛に使用してください。温熱使用時間(目安)・強(赤):約4時間・中(白):約6時間・弱(青):約8時間
用途ヒーター付仔牛用防寒コートです。材質表面:ポリエステル100 / 中間:ポリエチレン100(防寒シート) / 裏面:ポリエステル100イエローサイズSSS(330×650mm)
床カラッと12 タバタ(Tabata)床カラッと12タバタ(Tabata)
5,998税込6,598
1箱(20kg×3袋)
4日以内出荷
強アルカリ(pH12以上)で殺菌効果が高く、衛生的な環境を保ちます。珪酸カルシウムがpHの高い状態を維持します。悪臭の原因物質を吸着し、アルカリで除菌する為、悪臭を元から断ちます。調湿性に優れており、畜舎内を除湿し清潔な環境を保ちます。※水分の蒸発量はおが粉の2.5倍。湿気の吸・放湿による水分増加が少なく、おが粉の水分を蒸発させ、水分量を抑える為、おが粉の使用期間が延び、長持ちします。最終的に無毒の炭酸カルシウムとなるので環境への影響が少ない商品です。
用途おが粉専用の敷床資材です。特記有害物質(環境庁公示16号) / CdCNPdT-HgCrO-PAs / 基準値未満その他物理性:【かさ比重】0.5~0.8/【吸水力】1.4~1.8/【pH】12~13/【比表面積】35~45成分【CaCO3】45~50% / 【SiO】15~20% / 【AI203】1~10% / 【Fe203】1~10% / 【MgO】1~5% / 【lg.loss】10~20%質量(kg)20備考【商標】5672592号 / (特許第5185754号により製造)
DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカDCファン専用 らくらくコントローラソーワテクニカ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
らくらくコントローラ自動タイプとの接続で風量可変運転も可能。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】・KH-DCR100ETF・KH-DCR100ETFG-G・KH-DC100ETF・KH-DC100ETFG・KH-DCJ100ETFG・HG-DC60ETCN
用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.3タイプ手動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×64使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカDCファン専用 らくらくコントローラソーワテクニカ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
電動式シャッターとの連動運転や手動運転可能。4つのツマミによる自動運転設定操作。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】・KH-DCR100ETF・KH-DCR100ETFG-G・KH-DC100ETF・KH-DC100ETFG・KH-DCJ100ETFG・HG-DC60ETCN
用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.8タイプ自動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×147×65使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
ラップイン 牛ラップ ホリアキラップイン 牛ラップホリアキ
13,980税込15,378
1本(500mm×1800m)
4日以内出荷
フィルムの硬さ、強度は、ベーシックタイプと同様です。作業時のフィルム巻き出し音、輸送や保管時のフィルム同士の貼りつき、機具への粘着が気になるお客様のお声から誕生しました!
用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。幅(mm)500長さ(m)1800規格静音タイプ厚さ25μ
ラップイン 牛ラップ ホリアキラップイン 牛ラップホリアキ
13,980税込15,378
1本(500mm×1800m)ほか
4日以内出荷
刈り取った牧草を保存するために使用する牧草用ストレッチフィルムです。あらゆるラッピングマシンに対応しています。牧草、WCSと様々なサイレージ巻きに対応しています。
用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。規格ベーシックタイプ厚さ25μ
ミニロールベーラー 丸三ミニロールベーラー丸三
18,980税込20,878
1箱(4巻)
4日以内出荷
天然繊維で腐食する為、麻なわを取り除くことなく植栽できるので、根を傷めない。
用途小型ロールベーラー機用の結束紐。長さ(m)約2500規格ジュート 14×3 約3.9kg
牧草用トワイン PP 白 丸三牧草用トワイン PP 白丸三
8,998税込9,898
1箱(2巻)
4日以内出荷
牧草、稲わら等を梱包するベーラ機用の結束紐。用途に合わせて規格あり。
用途ベーラー機用の結束紐。
モーモーレスキュー粘着シート単品 リンレイテープモーモーレスキュー粘着シート単品リンレイテープ
6,890税込7,579
1束(2袋×10枚)
6日以内出荷
畜舎でのハエ等の害虫を強力な粘着剤で殺虫剤を使うことなく安心・安全に捕獲します。
モーモーレスキュー粘着シートセット リンレイテープモーモーレスキュー粘着シートセットリンレイテープ
13,990税込15,389
1ケース(2セット×10枚)
6日以内出荷
畜舎でのハエ等の害虫を強力な粘着剤で殺虫剤を使うことなく安心・安全に捕獲します。
水桶吊り金具 Little Giant水桶吊り金具Little Giant
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
水桶吊り金具
用途水桶吊り金具

酪農・畜産資材・動物用品』には他にこんなカテゴリがあります

  • 酪農・畜産資材
酪農・畜産資材