99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
592859 コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
付属品22mコード 質量(g)113 規格鏡像/有線モデル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×43×50 防塵防水性能IP69 取扱説明書(3.36MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ 動作電圧(V)DC12~32 動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10 イメージセンサー1/3” COLOR CMOS 映像化方式NTSC 有効画素数NTSC:960(H)×480(V) 最低照度(Lux)0.1 S/N比≧45dB(AGC OFF) ホワイトバランス自動 露出補正自動 動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max 保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max 防塵防水性能IP69K 角度(°)水平105/対角135(可視) 視野角約105° 解像度600TVL セット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1 仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!。アナログハイビジョンで鮮明。カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!
用途電装パーツ 仕様赤外線照射距離(ft):30 解像度1920×1080 防塵防水性能IP68 焦点距離(mm)2.8 動作温度(℃)-20~60 画素数200万 保管温度(℃)-30~70 動作電流(mA)100/12V 画角(水平画角)120° イメージセンサー1/2.9"Color CMOS 最低照度(Lux)0.001
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ用取付ブラケット
箱車以外の平ボディ車などにおいて、バックカメラを取付けたいときに後方フレームを利用して、GXシリーズ超広角カメラを取付けることができる下面取付金具。フレーム部に挟み込んで取付けるだけで加工の必要がありません。
適合GX-001/002/003/004/005/006/007/008 材質スチール
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/有線モデル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38 関連資料仕様(0.3MB)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)22 センサー赤外線ランプ8個 有効画素数720(H)×480(V) 消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時) 防塵防水性能IP69 動作温度(℃)-20~60 画角水平最大120°/垂直最大78° 映像出力NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50 イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR 動作電圧(V)DC12/24
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

GX広角AHDバックカメラシリーズ。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!。水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能。夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。全日本トラック協会助成対象品!!
用途電装パーツ セット内容YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン 規格鏡像/有線モデル 取扱説明書(2.58MB) カメラ仕様ECE基準適合(E-11) 動作電圧(V)DC12~24
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付き サイズLCD:TFT 7 インチ 質量(g)約40、約380(ケーブル含む) 電源(V)DC12-24 出力カメラ電源:DC12V 電源DC12-24V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く) 入力チャンネル:2 チャンネル 信号形式AHD(720P/1080P) 対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像 メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上) 解像度1920×1080、1024×600 出力信号形式:AHD コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ 動作温度(℃)-10~50、0~50 関連資料(1.3MB) 防水保護等級IP67相当 画角レンズ:約140°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ サイズLCD:7 インチ 質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 対応画像:鏡像 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度200万画素、1024×600 出力信号形式:AHD コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ 動作温度(℃)マイナス20~50、0~50 関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB) 防水保護等級IP67相当 画角レンズ:約140°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

クラリオン (Clarion)オンダッシュスタンド
ダッシュボードに簡単取り付け。
適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

クラリオン (Clarion)ジュシンキヨウアンテナ
適合品番CC-3500A、EE-2178B、EE-2185A、EE-2185C
1台
839 税込923
当日出荷

1台
969 税込1,066
5日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイマウントモニター取付キット
純正ミラーが付いていれば、車種専用ブラケットセットでなくても、純正ブラケット部分を利用して本製品の先端部分を取り付ければモニターを取付ることができます。
用途電装パーツ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
当日出荷

クラリオン (Clarion)アンテナ
適合品番EE-2185A
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m)1 適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。 3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ)
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約190(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 輝度400cd/m2 入力端子 スピーカー1.5W max 出力端子- 言語表示7言語 画素数800(W)×3(RGB)×480(H) モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:2
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約150(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1台
1,698 税込1,868
当日出荷

バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセット TCI 動画あり
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。・1モニターに最大4カメラペアリング可能。・12V車・24V車、両方対応。・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。・カメラ防塵防水規格IP69K取得。・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。・技術基準適合認証取得。・HD高画質10インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に 仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水 有効画素数カメラ:1920×1080 防塵防水性能カメラ:IP69K 充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8 関連資料※製品資料(0.43MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60 稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12 モニターサイズ10インチ 動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長(m)23 適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

音声とLEDにより暗闇での危険をいちはやく察知。 モニターをルームミラー部取付により前方視界をクリアに保つ。 従来機種約2倍のLED照射距離で夜間でも安全に後方視界を確保することが可能。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 また、従来機種と比べ視野角も広くなり、より後方視界の確認がしやすくなりました。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約350(ブラケット含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×52.5×44 撮像素子CMOS 約112万画素 防水性 最低被写体照度(Lux)約0.1、0(6LED ON) 画角水平:約118° 垂直:約87° 鏡像
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&7インチワイヤレスモニターセット TCI 動画あり
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。・1モニターに最大4カメラペアリング可能。・12V車・24V車、両方対応。・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。・カメラ防塵防水規格IP69K取得。・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。・技術基準適合認証取得。・HD高画質7インチモニターの映像出力(防水IP66)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に 仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し) 有効画素数カメラ:1920×1080 防塵防水性能カメラ:IP69K 充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8 関連資料※製品資料(0.43MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60 稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラリオン (Clarion)カメラ電源分配BOX
クラリオン製HDカメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス HDカメラの映像をドライブレコーダーなどに分配することが可能 カメラ1入力(HD)、モニター1出力(HD)、RCA2(NTSCx1/HDx1)出力 業務車両に適した12V/24V対応 バック連動/マニュアルで映像出力可能
仕様バック連動/マニュアル機能:○ 質量(g)約248 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50 消費電流(mA)約190(DC12V) 出力端子RCA映像出力端子: 2(NTSC×1/HD×1)、モニター出力端子:1(HD) 接続台数カメラ:1(HD)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ケーブル長(m)5 適合カメラCC-6500A、CC-6500B、CC-6600A、CC-6600B、CC-6601B、CC-6650B、CC-7202A、CC-7203A、CC-6300A、CC-6352A、CC-6100A、CC-6110A、CC-1601B
1台
8,398 税込9,238
14日以内出荷

低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約140(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む) 防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ) 撮像素子CMOS 約33万画素 画角水平:約39°、垂直:約29°、正像 動作温度範囲(℃)-30~70
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ケーブル長(m)20 適合カメラCC-1060、CC-4100、CC-4110
1台
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1台
2,798 税込3,078
9日以内出荷

夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
用途小型ケーブル用 使用温度範囲(℃)-10~55 レンズf=2.0mm、F=2.0 照度(Lx)0.5~100000 解像度水平330TV本以上、垂直340TV本 撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V) 耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応) 色(本体)ミディアムメタリックグレー 画素数62万画素 耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz 画角水平:約124°、垂直:約94°
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット TCI 動画あり
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。・1モニターに最大4カメラペアリング可能。・12V車・24V車、両方対応。・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。・カメラ防塵防水規格IP69K取得。・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。・技術基準適合認証取得。・HD高画質7インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に 仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水 有効画素数カメラ:1920×1080 防塵防水性能カメラ:IP69K 充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8 関連資料※製品資料(0.43MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60 稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

592779 GX-101AHD接続分配ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-101AHD接続分配ケーブル
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様適合レコーダー:YM-201 長さ(m)配線:約250 適合カメラGX-101AHD
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途安全運転・事故防止 仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得 セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5 解像度1280×720(H×V) 防塵防水性能IP69K対応 LCD仕様7インチ 画素数800×480 関連資料パンフ(19.08MB) 映像出力AHD720P イメージセンサーSONY1/3"CMOS 輝度(cd/m2)400
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。
付属品専用スタンド/リモコン 適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用 機能VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)