ダイヤルゲージ校正 :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「サービス分類」から絞り込む
校正(15)
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
種別パイプゲージ(デジタル)
質量(g)250
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
測定力(N)1.5以下
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
最小表示(mm)0.01
機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、演算機能、ファンクションロック機能、データ出力機能、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
差込深さ(mm)20
電池寿命(通常使用で約)1.2年(連続使用は約7000時間)
表示形式6桁LCD、符号
パイプの最小内径Φ3.5
指示誤差±20μm
関連資料(2.51MB)
ミツトヨ品番547-360
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
種別ブレードシックネス(デジタル)
質量(g)270
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
測定力(N)1.5以下
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
最小表示(mm)0.01
機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、演算機能、ファンクションロック機能、データ出力機能、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
測定子(mm)6.5(幅)×1(厚さ)
差込深さ(mm)30
平行度(μm)10(測定子、アンビル)
電池寿命(通常使用で約)1.2年(連続使用は約7000時間)
表示形式6桁LCD、符号
アンビル(mm)6.5(幅)×1(厚さ)
指示誤差±20μm
関連資料(2.51MB)
ミツトヨ品番547-315
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ547
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
電池寿命(通常使用で約)1.2年(連続使用は約7000時間)
表示形式6桁LCD、符号
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
タイプシリンダーゲージ専用
測定範囲(mm)12.7
電源CR2032×1個
最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01)
本体質量(g)170
表示部330°回転
機能プリセット: 3マスタ値メモリ、公差判定:3上下限値メモリ、ピーク検出: Min、演算:-、測定値メモリ:○、表示値ホールド:○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能)
データ出力デジマチック
電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。
検出方法ABS静電容量式アブソリュートエンコーダ
応答速度無制限
裏ぶた仕様平
アナログバー表示±20目盛
広範囲行き精度(mm)0.003以下
戻り誤差(mm)0.002以下
繰返し精密度(mm)0.002以下
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
タイプ演算機能付
測定範囲(mm)12.7
電源CR2032×1個
最小表示量(mm)12段階切替
本体質量(g)170
表示部330°回転
機能プリセット: 3マスタ値メモリ、公差判定:4上下限値メモリ*:3マスタ値(P1、P2、P3)およびインクリメンタル系、ピークホールド:TIR、Max、Min、演算:Ax’+B+Cx’-1(x'=x+offset)、測定値メモリ:-、表示値ホールド:○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能)
データ出力デジマチック
電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。
検出方法ABS静電容量式アブソリュートエンコーダ
応答速度無制限
裏ぶた仕様平
アナログバー表示±20目盛
広範囲行き精度(mm)0.003以下
戻り誤差(mm)0.002以下
繰返し精密度(mm)0.002以下
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ543
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ543
電源SR44(ボタン形、酸化銀電池)1個
表示6桁LCD、符号
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
質量(g)140
測定範囲(mm)25.4
シリーズ543
電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
外枠径(mm)126
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能オリジンセット(ゼロリセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(通常使用で約)5年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。
裏ぶた仕様耳金付き
広範囲行き精度(mm)0.02
戻り誤差(mm)0.02
繰返し精密度(mm)0.01
関連資料(2.51MB)
ミツトヨ品番575-121
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
測定範囲(mm)12.7
電源太陽電池(屋内用)
測定力(N)1.5以下
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
保護等級IP42
動作照度(最低)40ルクス
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.01/0.001切換え
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
電池寿命(通常使用で約)7年
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様測定データ出力端子あり
質量(g)170
測定範囲(mm)0~12.7
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
測定力(N)0.9以下
最小表示(mm)0.01
取付径(Φmm)(軸径)8
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
付属品モニタ用リチウム金属電池CR2032(1個)
測定範囲(mm)12.7
シリーズ543
電源CR2032×1個
最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01)
測定力(N)1.5以下
外枠径(mm)59
電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。
広範囲行き精度(mm)0.003以下
戻り誤差(mm)0.002以下
繰返し精密度(mm)0.002以下
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。