3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6 セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル 適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

故障診断機をすべての人に!。OBD端子に差込むと、お手持ちのスマホやタブレットで診断内容を確認できます。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。全自己診断機能での故障コード読取りおよび消去/グローバルOBDⅡではライブデータ・フリーズフレーム・レジネステストなどの表示も可能です。
セット内容本体、USBケーブル(PC接続用)、クイックマニュアル 本体質量(g)61 本体サイズ(mm)W50.3×D109.2×H25.1 適合メーカー国産乗用車全メーカー/輸入乗用車5メーカー(VW・ベンツ・BMW・アウディ・ミニ)/国産トラック全メーカー(一部VOLVOエンジン除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ツールプラネットスキャンツール
特定整備認証ツール。シリーズ最大7インチ液晶モニター搭載。対応メーカーは国産乗車、国産大型トラック、輸入車計23メーカーに標準対応。VIN(車体番号)読み取りによるジャンピング機能。簡易バッテリーチェック搭載。本体補償1年。ソフトウェアの更新を継続で本体補償も継続します。
セット内容TPM-7本体、OBD-Ⅱケーブル、シガーライターケーブル、microUSBケーブル、キャリングケース、液晶保護フィルム、クイックスタートガイド 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×140×35 本体質量(g)717 適合メーカー【国産乗用車】トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル、【国産トラック・バス】いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス、【輸入乗用車】フォルクスワーゲン・アウディ・メルセデスベンツ・BMW・MINI・アルファロメオ・フィアット/アバルト、【スーパーカー】フェラーリ・ポルシェ・マセラティ・ベントレー モニタLCDモニタ7.0インチ 電源電圧8-32VDC 使用CPUARM Cortex M7 480MHz ROM(OS)2MB NAND、(AP)8GB(internal Flash eMMC) 内蔵RAM1MB Wi-FiIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) BluetoothBR/EDR+BLE4.1
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング