21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
適合適合電力(V/W):DC12/60以下 許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.75
1袋(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧25A アズワン品番64-7916-07
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズマイクロ2ヒューズ
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
1セット(21個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm)165 定格電流(A)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。 セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個 電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧10A アズワン品番64-7916-04
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。 ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。 装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。 必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
ブラック 適合車種汎用
1個
349 税込384
当日出荷

マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換 寸法W(mm)9.1
1セット(5個)
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-95 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,840 税込4,224
翌日出荷

新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。 主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992A セット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個 電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧20A アズワン品番64-7916-06
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)15
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧15A アズワン品番64-7916-05
1袋(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧7.5A アズワン品番64-7916-03
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 黄褐色 定格電圧5A アズワン品番64-7916-02
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧30A アズワン品番64-7916-08
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

マイクロ2ブレードヒューズ用電源コードです。ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETCやナビ等の電源取り出しに便利です。
用途ヒューズの交換 材質スリーヴ部PVC 端子部黄銅 配線長約150mm 電流(A)最大20
1本(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
用途10Aアクセサリー用 電流(A)10
1本
599 税込659
当日出荷

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)10
1本
599 税込659
欠品中