絞り込み
ブランド
  • エフ・アール・シー
  • モノタロウ(1)
  • B-EAR(82)
  • アルインコ(56)
  • ICOM(アイコム)(33)
  • KENWOOD(22)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(19)
  • ON'S COMPANY(14)
  • エスコ(9)
  • TOA(9)
  • サンワサプライ(8)
  • スタンダード(6)
  • JVCケンウッド(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • ウェッジ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(3)
  • モトローラ(3)
  • ANDO(3)
  • Aquapac(アクアパック)(3)
種類
  • 特定小電力(11)
通信方式
  • 半複信(5)
  • 単信(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
特定小電力(11)
特定小電力トランシーバー NX-20X エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20Xエフ・アール・シー(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W エフ・アール・シーNEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-Wエフ・アール・シー(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類特定小電力セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約43(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示充電時間約1時間30分電波形式F3E、F2D送信出力10mW動作温度(℃)-10~50(結露なきこと)使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD)低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
特定小電力トランシーバー2個SET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー2個SETエフ・アール・シー
25,980税込28,578
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 本体2台セット 「FTH-314」2台 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SETエフ・アール・シー
27,980税込30,778
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット 「FTH-314+NH23WP」各2個 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSETエフ・アール・シー
6,930税込7,623
1個
欠品中
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NH23WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約90種類特定小電力チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1通信方式単信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス10dBμV以下電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上IP等級IP55動作電圧(V)1.0~1.7
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSETエフ・アール・シー
13,980税込15,378
1個
欠品中
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-314+NP22WP」 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SETエフ・アール・シー
27,980税込30,778
1個
欠品中
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット 「FTH-314+NP22WP」各2個 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSETエフ・アール・シー
6,930税込7,623
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NP22WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約90種類特定小電力チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1通信方式単信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス10dBμV以下電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上IP等級IP55動作電圧(V)1.0~1.7
特定小電力トランシーバー エフ・アール・シー特定小電力トランシーバーエフ・アール・シー
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
免許・資格不要。スマートだけど高機能、充電式・薄型・軽量トランシーバー 9、11、20チャンネルモデルとの交信が可能 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載 ワイドFMAMラジオ補完放送対応 送受信中の音声を録音再生可能 高輝度LEDライト搭載 オートパワーオフ機能 38グループモード キーロック機能トークビープ機能 充電器と充電池が付属。いつでも準備万端、約30時間運用可能 総務省技術基準適合品 交信距離の目安:市街地:約100~200m、見通しの良い郊外:1~2km
付属品充電スタンド×1、ACアダプタ×1、充電用USBケーブル×1、充電池パック×1、ベルトクリップ×1、ストラップ×1質量(g)約99(電池含む)電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)送信出力10mW受信周波数【総】422.050~422.175MHz (12.5KHz間隔、11波)、422.200~422.300MHz (12.5KHz間隔、9波)【FMラジオ】76.0~95.0MHz (100KHz間隔)有効距離(m)(目安)市街地:約100~200、見通しの良い郊外:1~2km使用時間(時間)約30(※測定条件:付属電池満充電の状態で、低周波出力200mW時に送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作。)受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下電波型式F3E、F2D低周波出力400mW以上 定格電圧8Ω負荷 10%歪寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)58×98×厚さ22(突起物含まず)
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSETエフ・アール・シー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-314+NH23WP」 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSETエフ・アール・シー
10,980税込12,078
1個
欠品中
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「UTB10+NH23K」 シンプレックス20チャンネルに対応 仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード 周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします PTTを1度押すだけで送信を継続。次回押した際に受信状態に戻る バッテリー残量表示機能 空きチャンネルを自動選択オートチャンネルセレクト その他の機能も盛り沢山
用途”聞く””話す”といった基本性能、基本機能に特化した エントリーモデル。 トークビット「TALK BIT」 どれにしようか迷ったならコレで決まり!見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。付属品ベルトフック 保証書 取扱説明書質量(g)約170種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10 ~+50チャンネル数シンプレックスモード 20ch (9+11)電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5 x 103.9 x 26電波形式F3E送信出力10 mW低周波出力(dB)(外部)90 以上使用周波数(MHz)400
特定小電力トランシーバー(2台セット) エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー(2台セット)エフ・アール・シー
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
超コンパクト。そのすべてが、インパクト。 街の景色が、変わる予感。 ただ小さいだけじゃない。性能にも、驚きが詰まっています。 2台組・超小型特定小電力トランシーバー:NT-202M、新登場。 驚くほど小型・軽量:重さ 約48g (電池含む)、約38mm(幅) × 約95mm(縦) × 約19mm(奥行)、突起物を除く すぐに使える2台組:ネックストラップ、ベルトクリップ、充電用のアダプタとケーブルが2つずつ付属。 USB充電に対応:コンセントからも、 パソコン等からも充電が可能。フットワーク軽く使えます。 グループモード装備:同じチャンネルを他のグループと同時に使用しても同グループのみの交信が可能です。 最大約18時間の使用時間:充電時間:約1.5時間※測定条件:低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作(新品・満充電時) イヤホンマイクも使用可能:様々なタイプのイヤホンマイク(別売)を使用できるので、スマートなビジネス活用が可能です。
質量(g)約48(電池込み)外形寸法(mm)幅38×縦95×奥行19 ※突起物を除く電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)電波形式F3E/F2D動作温湿度範囲-10℃~+50℃(結露しないこと)送信出力10mW使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)関連資料(3.82MB)送受信周波数(MHz)422.050~422.175 (12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300 (12.5kHz 間隔9波)受信感度-8dB μV以下(12dB SINAD)低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
FC-ZX PRO用充電器 エフ・アール・シーFC-ZX PRO用充電器エフ・アール・シー
1,998税込2,198
1個
123日以内出荷
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSETエフ・アール・シー
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「UTB10+NP22K」 シンプレックス20チャンネルに対応 仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード 周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします PTTを1度押すだけで送信を継続。次回押した際に受信状態に戻る バッテリー残量表示機能 空きチャンネルを自動選択オートチャンネルセレクト その他の機能も盛り沢山
用途”聞く””話す”といった基本性能、基本機能に特化した エントリーモデル。 トークビット「TALK BIT」 どれにしようか迷ったならコレで決まり!見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。付属品ベルトフック 保証書 取扱説明書質量(g)約170種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10 ~+50チャンネル数シンプレックスモード 20ch (9+11)電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5 x 103.9 x 26電波形式F3E送信出力10 mW低周波出力(dB)(外部)90 以上使用周波数(MHz)400

本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

  • 特定小電力/登録局/ガイドシステム
  • 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム