特定小電力/登録局/ガイドシステム :「小型トランシーバー」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー。手のひらサイズなのに高機能!。総務省技術基準適合品、免許/資格不要 手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。 手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。 従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。 充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。 見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。 ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
種類特定小電力 電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック) 送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波) 電波形式F3E/F2D 送信出力10mW 受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD) 低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪 充電時間約1時間30分 使用時間(時間)約18 使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと) 付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1 外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行) 質量(g)約52(電池込み)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類特定小電力 セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)約43(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19 電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック) 機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示 充電時間約1時間30分 電波形式F3E、F2D 送信出力10mW 動作温度(℃)-10~50(結露なきこと) 使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作) 送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波) 受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD) 低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。 電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。 送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。 操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。 フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。
種類特定小電力トランシーバー 付属品ベルトクリップ 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) チャンネル数交互20、中継27 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 機能キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 使用時間【単3形アルカリ乾電池】約29時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 通信方法単信(交互)・半複信(中継) 電波形式F3E(FM) 送信出力10mW 適合バッテリーEBP-179
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。技術基準適合商品(特定小電力機器)。免許・資格不要。回線不要で電話が不通の時でも通話ができる。アウトドアやレジャーで活躍、また災害時、避難時、作業時にも活躍。周囲で使用中のチャンネルを受信できるチャンネルスキャン機チャンネル数20ch設定可能。グループ内ではなせるグループトーク。グループ機能38グループ。手に持たずに話せるハンズフリー(VOX機能)。手元を照らすLEDライト。乾電池式
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力 通信方式単信、半複信 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用 チャンネル数交互20ch 中継27ch 変調方式F3E(FM) / F1D(FSK) 動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45) 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh) 消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23 低周波出力50mW以上(8Ω) 受信感度-14dμ以下(12dB SINAD) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く) 質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む) 送信出力10mW/1mW 電池使用時間(時間)約8(BSオン) 充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも) 通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型で携帯性バツグン!付属のバンドで腕などに装着できます。 市販のネックストラップやクリップを使えば、装着場所も自由自在! イヤホンマイク付でハンズフリー通話も楽々。 身に付けても邪魔にならないので、登山やハイキング、キャンプなどのアウトドアスポーツの連絡用に最適。自転車やバイクのツーリングにも。 もちろん2台以上の複数でも通信できるので、店舗での業務連絡用やイベント、サークル活動にも適しています。
種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品) 付属品イヤホンマイク×2・アームバンド×2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)58(電池含まず) 電源単四乾電池3本(別売/1台分) 通信方式交互通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×33×71 周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)・20チャンネル 送信出力10mW アズワン品番65-1674-52 待ち受け時間(時間)(連続/アルカリ乾電池使用時)約120 通信距離(m)(見通し)約1000 電波型式F3E
1セット(2個)
19,980 税込21,978
欠品中

仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2 通信方式単信および半複信方式 電池単三形乾電池1本 送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC 0.95V ~ 1.7V 送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz 受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+ 50 電波型式F3E/F2D 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず) 低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまな場面で使えるオールラウンダー。中継器対応&便利なBluetooth搭載モデル。。 特定小電力トランシーバーのロングセラー定番モデル・デミトスLシリーズ20ch+27chモデル。 便利なBluetoothを搭載(UBZ-LU27BTのみ)。 20チャンネルの交互通話モードと27チャンネルの中継器アクセスモードの全47チャンネルに対応。 電池3本駆動で長時間運用。 低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。 屋外でも聞き取りやすいスピーカー大出力を実現。 通話のトラブルを解消。 「グループ番号不一致通知」機能搭載。 抗菌・抗ウイルス加工。 「SIAA抗菌認証」取得
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

店舗やクリニック、へサロンなど、狭い通話距離に最適の超小型・軽量タイプ キャリアノイズを低減するコンパイダー 音で知らせる減電池警告 イヤホンの断線検知機能 50トーンのグループトーク 話すと送信、黙ると受信のVOX 設定内容をお知らせする音声ガイダンス 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」をカットするテールノイズ・キャンセラー
種類特定小電力トランシーバー 付属品クリップ(EBC-48)、ストラップホルダー(ADHPX5) 質量(g)50(内蔵電池・クリップ含む)、44(内蔵電池のみ含む本体) 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池) チャンネル数9+11ch交互通話、9+18ch中継通話 対応(中継器)DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-R100D、DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く) 消費電流(mA)(送信)約70、(受信)定格出力時:約80、BS時:約20 使用時間内蔵リチウム電池(700mAh・3.7V):約25時間 充電時間約3時間(EDC-207A、EDC-208R+EDC-162) 通信方法単信(交互)・半複信(中継) 送信出力10mW 通信距離障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度、市街地:100m程度 通話方式単信(交互)・半複信(中継) 電波型式F3E(FM)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付) 種類特定小電力
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。 アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能 リチウムイオン電池内蔵型です。 マルチチャンネル待受け機能 バイブレータ着信機能 マンダウン機能 ローンワーカー機能
適合(中継器)FTR-400、FTR-500 トラスコ品番208-2894 セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 質量(g)110 奥行(mm)21 アンテナサイズ(mm)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書 質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45 定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh) チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch 保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3 消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線 送信出力10mW・1mW アンテナ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信 電波形式F3E(FM) 適合バッテリーEBP-179
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NP22WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 質量(g)約90 種類特定小電力 チャンネル数20チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1 通信方式単信方式 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750 受信感度マイナス10dBμV以下 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上 IP等級IP55 動作電圧(V)1.0~1.7
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー 種類特定小電力 チャンネル数20チャンネル 保護等級IP55 通信方式単信方式 保証期間1年 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750 受信感度-10dBμV以下 動作温度範囲(℃)-10~+50 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上 動作電圧(V)1.0~1.7
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書 ブラック×ブルー 質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45 定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh) チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch 保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3 消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線 送信出力10mW・1mW アンテナ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NH23WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 質量(g)約90 種類特定小電力 チャンネル数20チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1 通信方式単信方式 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750 受信感度マイナス10dBμV以下 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上 IP等級IP55 動作電圧(V)1.0~1.7
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数 チャンネル数交互/20ch、中継/27ch 変調方式F3E(FM) 通信方式単信、半複信 動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40) 定格電圧(V)DC3.7(電池専用) 消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20 低周波出力50mW(8Ω) 受信感度14dμ以下(12dBSINAD)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 ・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。 耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

超ミニサイズ!手の小さなお子様や女性でも扱いやすい大きさです。 付属の交換パネル(4種)で、お好きな色にカスタマイズできます。 LEDライト内蔵で周囲を照らせる。災害時やアウトドアで役立ちます。 ボタンを押さずに送受信ができるハンズフリー機能を搭載。 すぐに通信が始められる2台セット。
種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品) 仕様LEDライト 付属品交換パネル(4色×各2枚)・ベルトクリップ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池3本(別売) 通信方式交互通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×125 周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)/20チャンネル 送信出力10mW 通信距離(m)(見通し)約1000~2000 電波型式F3E
1セット(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 クラス最軽量の小型サイズ 長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。 防塵・防水・タフ 防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。 断線検出機能搭載 電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。 電池・バッテリーの持続時間 アルカリ単三乾電池 37時間程度 BP-260 32時間程度
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書 質量(g)約125(BP-260装着時) 種類特定小電力トランシーバー 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260 チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く) 周波数範囲(MHz)400 防塵防水性能IP67 送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W) スピーカー出力(mW)40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) アンテナロングアンテナ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)。市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能。付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能。オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用。CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。 質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず) 種類デジタル簡易無線 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差 受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下) 送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82) 受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2) 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷

3D加速度センサーで作業員の命を守る無線システムです。 熱中症、酸欠、機械との接触、体調不良、滑落などによる転倒や事故などで自動的に数百メートル離れた作業員や管理者にSOS信号を発信します。子機に内蔵された小型ハンマーがヘルメットをダイレクトに叩くことで、作業機械や騒がしい騒音環境下でも鳴動を感知できます。 携帯電波やWi-Fiなどの公衆無線が通じない地下工事やトンネル、山間部などで使用可能です。
セット内容親機×1、子機×5、ジュラルミン収納ケース×1、ヘルメットバンド×5、USB ACアダプター×5、USBケーブル50cm×5 材質親機・子機/ABS樹脂、バンド/特殊繊維 質量(g)親機:265(乾電池含まず)、子機:143 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:83×142×35(乾電池含まず)、子機:97×69×40、ジェラルミンケースサイズ:440×140×338 防水仕様IPX5 準拠 アズワン品番64-8874-52 通信距離(m)約1000
1個
549,800 税込604,780
9日以内出荷

『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

  • 特定小電力/登録局/ガイドシステム
  • 免許局