さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 東洋石油化学(5)
  • DNT(大日本塗料)(4)
  • 日亜ペイント(3)
  • サンデーペイント(2)
  • シントーファミリー(2)
  • アサヒペン(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 日亜ペイント(1)
  • 大伸化学(1)
  • かわら屋根(4)
  • トタン(4)
  • 木部(4)
  • 粘土(1)
  • 鉄部(4)
  • さび止め(2)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(2)
  • 油性(9)
  • その他
  • トルエン・キシレン(3)
  • 珪藻土(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(12)
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
お徳用ペイントうすめ液S アサヒペンお徳用ペイントうすめ液Sアサヒペン(65件のレビュー)
719税込791
1缶(220mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液 油性 モノタロウペイントうすめ液 油性モノタロウ(8件のレビュー)
889税込978
1缶(1L)
当日出荷
油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン種類バージン品使用容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL油性 or 水性油性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー 大伸化学塗料用シンナー大伸化学(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
油性塗料の希釈、用具洗浄に。
成分ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーOS DNT(大日本塗料)塗料用シンナーOSDNT(大日本塗料)(15件のレビュー)
6,698税込7,368
1缶(16L)
3日以内出荷
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。主成分シンナ-危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液 サンデーペイントペイントうすめ液サンデーペイント(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油性塗料のうすめ液(シンナー)です。
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。成分有機溶剤タイプシンナー(うすめ液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
徳用ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ徳用ペイントうすめ液ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(14L)ほか
翌々日出荷
合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。
塗料用シンナー 東洋石油化学塗料用シンナー東洋石油化学
2,298税込2,528
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分炭化水素系分類非水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーA 東洋石油化学塗料用シンナーA東洋石油化学
5,998税込6,598
1缶(16L)
3日以内出荷
塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分一般塗料用主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、シンナーPRTR法該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーエコ 東洋石油化学塗料用シンナーエコ東洋石油化学
7,498税込8,248
1缶(16L)
3日以内出荷
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、作業環境改善活動の推進、リスクアセスメント対策成分一般塗料用主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、シンナーPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
ビニローゼシンナー DNT(大日本塗料)ビニローゼシンナーDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
用途塗料の希釈に使用種別うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー速乾型 東洋石油化学塗料用シンナー速乾型東洋石油化学
6,498税込7,148
1缶(16L)
3日以内出荷
通常の塗料用シンナーと比較して速乾型です。壁面塗装時の垂れ防止に効果を発揮します。防水工事にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事成分一般塗料用特性防水、速乾主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
アクリルウレタンシンナーSW(中間期用) 日亜ペイントアクリルウレタンシンナーSW(中間期用)日亜ペイント
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウレタンのポットライフを保持しバランスの取れた蒸発 SW型 中間期用 S型 夏期用 W型 冬期用
用途アクリルウレタン塗料の専用シンナー仕様労安法 第2種有機溶剤主成分トルエン キシレン 他 エステル類 メトキシエステル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Vフロン#100H上塗りシンナー(夏用) DNT(大日本塗料)Vフロン#100H上塗りシンナー(夏用)DNT(大日本塗料)
6,598税込7,258
1缶(4L)
4日以内出荷
用途塗料の希釈に使用主成分シンナ-種別うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高級ペイントうすめ液 サンデーペイント高級ペイントうすめ液サンデーペイント(13件のレビュー)
16,980税込18,678
1ケース(250mL×24本)ほか
翌々日出荷
強い溶解力でスムーズな塗装作業。低温時での溶解力不足解消。
用途塗料のうすめ液、用具洗い。成分ミネラルスピリットタイプシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクリルウレタンシンナーS(夏用) 日亜ペイントアクリルウレタンシンナーS(夏用)日亜ペイント
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウレタンのポットライフを保持しバランスの取れた蒸発 SW型 中間期用 S型 夏期用 W型 冬期用
用途アクリルウレタン塗料の専用シンナー仕様労安法 第2種有機溶剤主成分トルエン キシレン 他 エステル類 メトキシエステル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー シントーファミリー塗料用シンナーシントーファミリー
11,980税込13,178
1箱(4缶×4L)
翌々日出荷
用途塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください主成分塗料用シンナー仕様塗料用シンナー4Lトラスコ品番137-8209容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー速乾型B 東洋石油化学塗料用シンナー速乾型B東洋石油化学
6,598税込7,258
1缶(16L)
3日以内出荷
「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理成分一般塗料用特性防水、速乾主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ペイントシンナー(塗料シンナー) 日亜ペイントペイントシンナー(塗料シンナー)日亜ペイント
9,998税込10,998
1箱(4L×4缶)
3日以内出荷
用途一般的な油性塗料のうすめ主成分ミネラルスピリット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Vフロン#100H上塗りシンナー(冬用) DNT(大日本塗料)Vフロン#100H上塗りシンナー(冬用)DNT(大日本塗料)
7,488税込8,237
1缶(4L)
3日以内出荷
用途塗料の希釈に使用主成分シンナ-種別うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
うすめ液(ペイント) シントーファミリーうすめ液(ペイント)シントーファミリー
11,980税込13,178
1セット(25個)ほか
12日以内出荷
用途油性ペイント、オイルステイ、ニス関係の希釈、用具の洗浄に、塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください透明主成分塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクリルウレタンシンナーW(冬用) 日亜ペイントアクリルウレタンシンナーW(冬用)日亜ペイント
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
ウレタンのポットライフを保持しバランスの取れた蒸発 SW型 中間期用 S型 夏期用 W型 冬期用
用途アクリルウレタン塗料の専用シンナー仕様労安法 第2種有機溶剤主成分トルエン キシレン 他 エステル類 メトキシエステル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら