塗料用シンナー速乾型B東洋石油化学3日以内出荷
「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理成分一般塗料用特性防水、速乾主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー速乾型東洋石油化学3日以内出荷
通常の塗料用シンナーと比較して速乾型です。壁面塗装時の垂れ防止に効果を発揮します。防水工事にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事成分一般塗料用特性防水、速乾主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーA東洋石油化学3日以内出荷
塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分一般塗料用主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、シンナーPRTR法該当危険物の性状非水溶性
剥離一番PROST's税込¥1,044~¥949~