ロッド、釣り竿 :「形状記憶合金」の検索結果
形状記憶チタン合金トップCTS搭載のカワハギ専用モデルがリニューアル。「アルファソニック」シリーズは、それぞれの釣り物に対応する竿に対して、本当に必要な要素は何かを熟考し、さらに上のレベルで釣りを展開できるよう設計されたロッドシリーズである。ロッドアクションであり、ブランク素材であり、ガイドセッティングであり…ロッドを構成する全ての要素を再検証し、様々なトライ&エラーの末に具現化。前作での長所を生かしながら、さらに深化したアルファソニックカワハギを是非体感してほしい。
用途TARGET:カワハギ
継数(本)2(B)
ゲームロッドで必須の「汎用性」をより高いレベルで体現するパワーゲームロッド
アルファタックルが贈る船竿エキスパートモデル「アルファソニック」シリーズに待望のパワーゲーム対応ロッドが新登場。超高弾性カーボンブランク素材に形状記憶チタン合金トップCTSを搭載することで、多くの釣種で大きなアドバンテージを得られる操作性と高感度を実現。ロッド自体の基本性能を極限まで高めることで、日々の進化から生まれる新釣法にまで対応できるポテンシャルを有するロッドシリーズとなった。
ただ単にパワーがあるだけでなく、その強さの中で「繊細さ」や「軽快な操作性」も同時に表現。LGと同じく幅広いラインナップで高次元のパワーゲームを展開できる。
寸法L1(mm)530
寸法L2(mm)410
継数(本)2(B)
錘負荷(号)40-120
ゲームロッドで必須の「汎用性」をより高いレベルで体現するライト&パワーゲームロッド
アルファタックルが贈る船竿エキスパートモデル「アルファソニック」シリーズに待望のライトゲーム対応ロッドが新登場。超高弾性カーボンブランク素材に形状記憶チタン合金トップCTSを搭載することで、多くの釣種で大きなアドバンテージを得られる操作性と高感度を実現。ロッド自体の基本性能を極限まで高めることで、日々の進化から生まれる新釣法にまで対応できるポテンシャルを有するロッドシリーズとなった。
ライトゲームロッドにさらなる高感度、操作性、しなやかさを盛り込んだLG(ライトゲーム)シリーズ。ゲームロッドで必須の汎用性をより高いレベルで体現する。幅広い錘負荷で幅広い対象魚を無理なくカバーできるラインナップを揃えた。
寸法L1(mm)485
寸法L2(mm)365
継数(本)2(B)
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
ロッド、釣り竿 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。