ロッド、釣り竿 :「釣り 仕掛け」の検索結果
初心者にも最適な簡単ワカサギ釣りセット。初心者にも最適な簡単ワカサギ釣りセット。並継39cmのロッドは氷上・ドーム船・桟橋・ボートなどフィールドを問わずに使えるレングス設計。穂先は専用ケース付。国産のナイロンライン1号約30mが巻かれたリールは扱いやすいイージークラッチを採用。レバー式で押すだけでON/OFF操作が可能。仕掛けも付属した簡単ワカサギ釣りセット。・ロッド:並継39cm。・リール:国産ナイロンライン1号相当約30m付。・仕掛け
適合リール糸:1号約30m付
全長(cm)竿:39
自重(g)50
ギア比1:1
継数(本)2
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
アンテナ・カウンター標準装備のワカサギ外し。さらに手返し良く使いやすくなったワカサギ外しの決定盤。ワカサギの針を素早く外せ釣果へと繋げます。バケツの平たい面にはもちろん、コーナーや丸バケツへの取り付けが可能。取り付けはトリガーを引くだけで挟み込め、13mmまでの水槽・バケツに対応。仕掛けハンガーとして使うアンテナが標準装備。14~83.5cmに伸縮し、仕掛けの長さに応じたセッティングが可能。フックに仕掛けをかけることで針同士が絡まずスムーズに扱えます。ワカサギがかかった針をスリットに通してチモト(針を結んでいるところ)を持ち、上げるだけで針が外せます。スリットは、軽量・丈夫・針がかりしにくいアルミ製。針の外しやすい角度に調節可能。カウンターは、本体の両サイドと単品でも取り付け可能。釣れたワカサギをカウントできます。手を汚さず針に直接触れずに外せるので初心者やお子様にも安心。針外しに必要な機能がオールインワンとなったワカサギ外し。・取付幅:13mm以下。・材質:PBT・アルミ・ステンレス・ネオジウム磁石。・スリット部は角度調節可能。・両サイドに取付け可能なカウンター付。・単品取り付けも可能。・取り外し可能なアンテナ付属
全長(cm)アンテナ:14~83.5
取付幅(mm)13以下
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
オールラウンドに使えるチヌ筏のセカンドエディション。7:3クワセ調子の黒鯛筏専用並継竿のセカンドエディション。大物にも負けないバットパワー。ロッドの持ち味を最大限に引き出すグリップデザイン。多点最適ガイド配置のバランス設計。独自のテーパーに削り出した穂先は、視認性の良いレッド糸巻きで繊細なアタリを捉えます。あらゆる仕掛・エサに対応したオールラウンドタイプのチヌ筏ロッド。・視認性の良いレッド糸巻き穂先。・多点最適ガイド配置のバランス設計。・グリップ一体型VSSスピニングリールシート
継数(本)2
錘負荷(号)0-3
先径(mm)0.8
カーボン(%)36
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
ロッド、釣り竿 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。