ロッド、釣り竿 :「ルアー 塗装」の検索結果
あらゆるフィールドに対応する新コンセプトシリーズ。 一昔前は1本のルアーロッドで、バス・トラウト・ソルトの釣りを楽しんでいました。その後、各ジャンルに合った様々なルアーロッドが生まれ、より専門的に、より快適なルアー釣りが可能になりました。しかしながらビギナーにとっては、ロッドの種類が多すぎて、ルアー釣りを始めてみたいけど何を選択して良いのか分からない、全部買い揃えるのは大変、といった悩みも出てきました。「クロスフィールド」は、現代のロッド技術を活かし、専門ロッドの機能を持たせながら、これ1本で様々なフィールド・釣り方・ターゲット魚種を狙える、ルアー釣りを始めるにはもってこいのオールラウンドなロッドです。気軽に楽しく、より快適に自分らしく釣りを楽しみませんか。一目でわかるアイテム別対応表を見ながら、あなたのスタイルに合ったベストなアイテムが探せます。細分化された現代だからこその原点回帰。1本のロッドをフル活用して、より多くの魚種を狙ってみましょう!。大人気のクロスフィールドがさらに気軽に手軽に遊べる、パックロッドになって登場!。製品特徴。Fuji Top SiC guide /富士トップガイドSiC搭載。PEラインも安心してご使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
XKRS-772L+。ポッパーによる誘い出し、バイブレーションの遠投など、プラグ系に最適なモデル。7フィート7インチと、取り回しが良く、遠投も可能なベストレングス。短時間で広範囲をリサーチ可能。橋桁などストラクチャー周りのピンスポットキャストも容易。抵抗のあるポッパーもしっかりポッピング可能なティップの張りを持ち、波立つ海面でもしっかりアピールできる演出が行える。ポッパー以外にもミノーやボトムノック専用のクランクベイト・バイブレーションにも最適。感度重視のチューブラ、完全塗装レス仕様。ボートチニングにも最適。XKRS-842ML。石積み護岸や水中に伸びるリップラップ、ボトムに時折りコンタクトさせながら底付近をただ巻きで攻略する遠投特化、ボトムゲーム専用モデル。港湾部や河口域を広範囲に探るには最適なレングス。大型サイズを狙うのにも最適なパワーを有す。しっかりボトム付近をルアーがキープして巻いてくる事が肝となるため、底質を感じ取れる高感度は必要不可欠。クロダイ・キビレに非常に有効的なジグヘッドによるボトムズル引きメソッドに対応したTAF製法専用ブランクス。感度重視のチューブラ、完全塗装レス仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
継数(本)2
黒船にチタンフレームを採用したアドバンスモデルが登場!「パーミングサポート」コンセプト対応リールシート採用。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ「KUROFUNE」。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。タチウオテンヤアドバンスは更に感度、操作性を高めるため、一から再設計しました。ルアーの操作、フッキングの心臓部となるTOPから#-5まではチタンフレームSICリングを採用し感度と操作性を高めました。また、リールシートには「パーミングサポートシステム」コンセプト対応の富士工業 PULS17-16.0を採用。「パーミングサポートシステム」とは?。手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングも可能です。3フィンガーで誘い4フィンガーでパワーファイト。トリガーを従来のリールシートよりも前方に配置することで多彩なロッドアクションが可能となりました。タチウオテンヤ専用モデル。Max60号対応。9:1極先調子の掛け調子モデル。シリーズの主な特長。 富士工業 New concept guide:富士ニューコンセプトガイド搭載。トップガイド/#1-#5ガイド:チタンフレームSiCリング採用。#6-#13ガイド:ステンレスフレームにアルコナイトリングとOリングを採用。ライントラブルが生じにくいベストセッティングで配置。新形状の富士工業リールシート:「パーミングサポートシステム」コンセプト富士工業リールシートPULSを採用。トリガーを従来よりも前方に設置しルアーフィッシングのような操作性を実現、薄型幅広パーミングサポート、ブランクタッチデザインで感度向上を実現。 マイクロガイドシステム: 小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。 カーボンテープ: ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。 マットフィニッシュ仕上げ: 感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PE ラインのベタ付きも防ぎます。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
仕様●PEライン(号)0.8 - 3●錘、テンヤ(号)30 - 60
材質カーボン73%、グラス27%
タイプBC
全長(cm)180
継数(本)2
仕舞(cm)93.5
先径(mm)1.25
標準自重(g)135
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
北海道仕様のNEW シリーズ「ノースフィールド」!最初のモデルは、アキアジ専用ロッド。気軽に始められる、リーズナブルながら、しっかりとした作り込み!。北海道で企画し、テストして誕生したシリーズです。アキアジ専用ですが、サーフ、磯からのキャスティングゲームにも抜群!。例えば、磯ヒラスズキゲーム、ショアジギング、サーフでの遠投投げなどにも高次元で対応!。製品特徴。Fuji Top MG guide /トップMGガイドで、PEラインも安心してご使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン98%、グラス2%
タイプSP
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
ロッド、釣り竿 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。