ロッド、釣り竿 :「常夜灯」の検索結果
関連キーワード
スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!アジングモデル登場!。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。製品特徴。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。X カーボンテープ:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。富士工業最新鋭のリールシートTVS 採用。STAS-592LS-KR 【5ft9in、アジング専用ショートレングスモデル!】。STAS-632MLS-KR 【常夜灯ポイント専用アジングモデル!】。STAS-692LS-KR【スタンダードレングス、高弾性ショートソリッドティップモデル!】
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン98%、グラス2%
タイプスピニング
継数(本)2
先径(mm)0.8
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
ロッド、釣り竿 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。