10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TULALA(ツララ)Veritas(ベリタス)
Veritas20/30はVeritas40の基本性能はそのままに、ショートレングス化。関東地方の水郷地帯に多いホソや、魚の溜まる枡など、より足元での釣りに特化したモデルです。Veritas40同様、ハードティップ搭載。また、付属の20専用グリップに切り替えていただくことで、足元のゴロタに潜むタナゴやテナガエビなど、様々な魚種・シチュエーションに対応可能です。市販のカーボン製タナゴ竿に比べると、Veritasシリーズは硬い竿、という印象を受けます。しかしながら、竹製の和竿を見ていただくと、実はこの硬さが実際にはタナゴ釣りの一番の特徴ということが見えてきます。小さなタナゴと言っても、主食のエサとなるのが、岩や水の中に沈んでいる植物などに付着している藻類で、非常に丈夫です。市販されているタナゴ針では口先を貫き難いほど。このため柔らかい釣味、引き味を売りにしているタナゴ竿では、その口先に極小の針を貫く事は非常に難しいのです。ショートレングス化されたVeritas 20/30は、その硬い口先でも大合わせせずに、軽く手首を返すだけでフッキングできるロッドパワーと体の動きに合わせて即反応する俊敏なセッティングになっています。また、タナゴの魚信に対し、フッキング(アワセ)時の違いも重要です。従来の柔らかいタナゴ竿は『浮きが沈む』、または『糸浮きが動いた』という瞬間に、反射的に腕全体や身体でアワセるような竿でした。Veritas20/30は、そのタナゴの水中での水の抵抗と魚体のウェイトで針掛り出来る反発力を持っています。少し竿先を手首で上げるだけ、またはロッドを軽く抜き上げるだけで、魚種を選ばず軽くフッキングすることが可能となりました。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:硬調●Length (ft):2尺/3尺 寸法(cm)Folded Length:23.5
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シャープな先調子+汎用性。渓流ロッドのような繊細な見た目のGS56は、1gにも満たないようなルアーを操作することができる、シリーズ内でも最もフィネスなULロッドに位置付けられます。フワフワと小さいルアーを操作して、小さい魚を狙う竿にぴったりな細さを持ち、実際にこなすことはできるでしょう。ところが、GS56は少し違ったコンセプトから生まれてきました。ひとたび握ればこの竿の目的は単なる小物狙いのロッドではないことが、誰にでも直感的にわかってしまうほど、胴に張りがあり、バット部に厚みがあるのです。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:F●Length (ft):5'6"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8 質量(g)Cast:0.8~10、Rod:120 寸法(cm)Folded Length:140、Rear Grip Length:15
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷

モンゴルのタイメンイトウをビッグベイトで狙う釣りの要望に応えたモデル。ビッグベイトを多用する現在の怪魚ブームの火付け役にもなった、幅広い魚種をカバーすることの出来る名竿。TULALAの共通コンセプトでもある「釣り=旅」を忠実に貫き、本土のイトウやモンスターブラウン等の大型トラウト族に留まらず、使い手次第でターゲットに制限はありません。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):7'8"●Mono Line (lb ,MAX):25●PE (# ,MAX):8 質量(g)Cast:11~200、Rod:230 寸法(cm)Folded Length:181、Rear Grip Length:38
1本
50,980 税込56,078
7日以内出荷

ストローガイドセッティング搭載に伴い、ガイドセッティング以外の変更点として継ぎ目を逆並継から並継ぎへ変更。グリップはフロントとリアへネジネジ加工(DRT社「BumpyGrip(PAT)」)を追加。そしてブランクスパワーを若干強くしております。前作と比べて多少パワーが上がっていますが、あくまでもメインターゲットはヒラスズキというところで留めたパワーアップとなっております。ヒラスズキ釣りのように強風の中でのキャストをする場合、特にストローガイドセッティングの恩恵はかなり大きく、ガイド間のラインが横風に取られない分、飛距離は伸びやすくなっています。ラインが勢いよくガイドを通っていく感覚がなんとも心地良く、キャストするだけで仕事のストレスが吹っ飛ぶくらいスカッとした気になる。そんな竿に仕上がりました。グリップ形状については、リアグリップのネジネジでしっかり竿を握って、キャスト時の引き手を存分に使えるようになっています。フロントのネジネジは青物狙いの際に握りやすくする意図で搭載いたしました。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):10'9"●PE (# ,MAX):3 質量(g)Cast:15~60、Rod:368 寸法(cm)Folded Length:168.5、Rear Grip Length:45
1本
68,980 税込75,878
7日以内出荷

対ヨーロッパオオナマズを想定して設計されたエルホリゾンテ83は最強の淡水魚ロッドと呼んでも過言ではありません。釣りの種類の枠を超えて、世界のモンスターを相手にするこのロッドにとって、ビッグベイト等を用いたルアーフィッシングでのキャスタビリティや高い操作性は、ただの副産物に過ぎないのです。釣りの本質に戻り、確実に魚を仕留めるという点においた、これ以上の竿は存在しないかもしれません。まるで世界を相手にする刀、「長物」の登場です。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):8'3"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):10 質量(g)Cast:18~300、Rod:270 寸法(cm)Folded Length:185、Rear Grip Length:38
1本
50,980 税込56,078
7日以内出荷

リアグリップ長はコンセプトディストラクションのスピニングシリーズ共通の長さに設定。アクションは妨げないのにロクマルが来ても安心のファイトが出来る最適値と言える設計です。ファイト中は脇にグリップをしっかりと固定し、ドラグを出しながら竿は一定の角度で巻き続ける。これだけで、ULクラスでは苦戦必須の巨大なバスもしっかりと浮かせることが出来ます。ULクラスに落とすと言われるように「UL=弱い」の方程式は仕方ない、と思われている概念を根底から破壊する、コンセプトディストラクションらしいフィネスロッドの誕生です。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):6'8"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8 質量(g)Cast:1.8~7(1/16~1/4oz)、Rod:88(サンプル数値) 寸法(cm)Folded Length:170.5、Rear Grip Length:26.5
1本
64,980 税込71,478
7日以内出荷

TULALA(ツララ)Masso(マッソ)
重量級ビックベイトを一日中扱っていると、気づけば相当な体力を消耗してしまいます。Masso77は決して軽い竿ではありませんが、少ない遠征期間の最終日まで、しっかり丁寧に釣りをする為に、疲れ難い重量バランスとコントロール性能にこだわりました。39cmのリアグリップは引き手を強く使うことでのロングキャストに貢献。アクション時には邪魔にならない長さに設定してあります。また、グリップパーツは素材比率を計算し、全体の持ち重りを大幅に軽減させています。 有効ブランクレングスの180cmは、重量級ルアーをアクションさせやすく、疲れ難い最長ゾーンから導き出した長さです。これ以上長いと持ち重りも増えてしまい、短時間ならともかく一日中振る、となると身体にも負荷が増えてしまいます。ロングキャストがかなりの割合を占めるオカッパリにおいても、レギュラーテーパーであるMasso77は、しっかりルアーウェイトを竿の胴に乗せることが可能です。ロングキャストを7.8割のパワーで正確にコントロールしやすくなっています。長さや素直なテーパーからくる柔らかさから、自動的にスイング速度を上げ過ぎずにキャストすることに繋がり、バックラッシュも軽減されます。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):7'7"●PE (# ,MAX):10 質量(g)Cast:42~330、Rod:241(サンプル数値) 寸法(cm)Folded Length:130、Rear Grip Length:39
1本
72,980 税込80,278
欠品中

スタッカート76は、負荷をかけずに振るとバスロッドのような先調子で、少しの負荷を掛けると低弾性の昔ながらの竿が中の芯から出て来る。キャスト時では、振りかぶるシーンは胴調子、ルアーをリリースするタイミングで先調子となり、アクション時では、スプーンのようにラインが水を噛んでいる場合は胴へ、ペンシルを動かすようなライン抵抗がフリーになるシーンでは先調子となり、操作感が驚くほど容易に。力いっぱいフルキャストしても、6割ほどのパワーで投げても飛距離は変わりません。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):7'6"●Mono Line (lb ,MAX):12(ナイロン)●PE (# ,MAX):1.5 質量(g)Cast:3~18、Rod:172 寸法(cm)Folded Length:172、Rear Grip Length:30
1本
69,980 税込76,978
7日以内出荷

TULALA(ツララ)Veritas(ベリタス)
ベリタス40と一般市販のタナゴ竿と比べてのブランクスの違いは、まず中高弾性カーボンによる張り。そして手に馴染む専用設計のグリップによる重心のバランスです。この二点のコンセプトを最も重視することで、手返しおよび瞬間の状況判断に特化させました。また、ブランクス自体の厚みを高め、強さと張りを実現するため、振り出しではなく並継ぎを採用。これによって小ブナやブルーギル、カワムツなどの不意の大型魚によるアタックにも冷静な対処が可能となっています。並継ぎにすることにより、替え穂先の選択も可能となりました。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:硬調●Length (ft):4尺 寸法(cm)Folded Length:27.5
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷

エルホリゾンテ86は曲がる部分を極力なくし、棒のように硬く、厚いブランクスをメインとしています。このバット部分の作用で、バイト時に戻ろうとしているハタ類の目標点となる座標をズラすことが可能となりました。戻れなくなったハタ類は、次の目標に向かうため、ここでファイトに持ち込む間が生まれるのです。細いティップから急激に太いテーパーを持たせたこの長尺竿は、ソフトベイトやメタルジグ、ハードプラグまで、様々なルアーを荒磯へ投入することができます。また、ベイトキャスティングリールの効果と相まって、操作時の根を躱す動きも格段に取りやすくなっています。また、厚く硬いブランクスは、昆布などが厚く生え揃うベジテーションでもパワー負けすることなく効率的な釣りが可能。ソルトフレッシュ問わず1~2オンスクラスのパンチングゲームで、絡まる植物を引きはがし魚を抜き上げるに必要なスーパーストロングです。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:F●Length (ft):8'6"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):4 質量(g)Cast:~120、Rod:275 寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:36
1本
54,980 税込60,478
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング