ロッド、釣り竿 :「釣り 仕掛け」の検索結果
エサとなるベイトを掛け、獲物が潜む海底付近へと仕掛けを届ける落し込み釣り。大型魚を狙う割には仕掛けが細く、非常にスリリングでエキサイティングな釣りと言えるでしょう。そんな落し込みを誰でも手軽に、より軽快に楽しんでいただくための専用ロッド、リアランサー落し込み。本体ブランクスは、しなやかで粘り強いUDグラス材をメインに軽量・高強度なカーボン材を適所に採用。そのブランクスをスパイラルXとハイパワーXで締め上げることで、長くしなやかながらもネジレに強く、ブレが少なくパワー伝達性に優れた曲がりを実現。ロッドのブレを排除することで、軽快な仕掛け操作・やり取りが可能に。落し込み釣りにおいて重要となる穂先は、餌付き・ベイトの挙動がわかりやすく誰にでも扱いやすく繊細に仕上げました。また、センターカット2ピース構造を採用することで持ち運び・輸送時も煩わしさを感じずに手軽に落し込み釣りを楽しむことが可能に。そしてリールシートには軽量でパーミング性の高いマルチフィットCI4+リールシートを採用。必要以上の強度を保ちつつ、軽量で操作性の高い落し込み竿が完成しました。
仕様継ぎ方式:並継
タイプリールシート:DOWNLOCK
継数(本)2
ワンハンドでスピードシフトが可能。さらに使いやすさを高めたワカサギ電動リール。軽量・コンパクトで安定性の高い低重心構造ボディに省電力・耐久性も高いハイパワーモーターを搭載。バックラッシュ防止システム搭載でトラブルレスに。仕掛け投入時や仕掛け着底時のライントラブルを防ぎストレスフリーに。ボディにはロッドのXシートなどに採用されているマットラバーコーティングを下部に施すことで、濡れた手でも滑りにくく、握る力が軽減できることから長時間の釣りでも手の負担を低減。さらに新機能『スピードシフト』を追加。通常の巻き上げとは別に設定した速度に、左右のボタンを同時に押すことで一瞬で切り替え可能な機能。エサを交換するときの即MAX巻き上げやワカサギのサイズが大きいときの口切れ回避のための即減速などに有効。
仕様ベアリング数BB/ローラ―:2/0
自重(g)96
取付穴径(mm)5
糸巻量PE:0.6号-30m
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
その動作が確信へと変わる。伝統の極翔 石鯛の特徴である、イシダイに違和感を抱かせない穂先・穂持ちの「喰い込み性能」に、ロッドのネジレ・つぶれを防ぐスパイラルXコア&ハイパワーXに加え、無駄のない筋肉質な高性能素材であるマッスルカーボンを搭載し、精度の高い仕掛けの投入から主導権を握られないパワーファイトまで、一連の動作を力強くサポートするブランクス性能が進化。細部には釣法ごとに拘り抜いた、ガイドサイズ・継ぎ方式・石突の選定により、操作性・感度・喰い込み性能の全てを向上。また、ガイドおよび口金具はチタン製を採用することにより軽快な振り調子を実現。全ての動作によどみを持たせず、一手ごとに精度を高め、ターゲットに近づくプロセスが明確に。次なるアプローチを切り開くロッドがここにある。
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
ロッド、釣り竿 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。