ロッド、釣り竿 :「小口径ます」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。
用途<近海センシティブモデル>水深20~60m程度で、100~130g前後のジグを扱い易いモデル。タングステン製の小型ジグや鉛製のセミロングジグが扱い易く、近海のターゲットをテクニカルに攻めることに特化させました。ライトジギングの繊細さを求め、細身のブランクに小口径のガイドのセッティング。 タイプB(ベイト) 全長(m)1.86(6’1”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000-2000 グリップ部(mm)リアグリップ:420 自重(g)151 最大ドラグ(kg)4/0° 継数(本)1 仕舞(cm)186 先径(mm)1.8 カーボン(%)88 グラス(%)12 適合ルアー質量(g)80-180 魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング