持ち運びしやすく扱いやすい小継玉の柄のロングセラー「ランディングポールII」に4つ折り枠の磯玉網が付属。
磯・防波堤のエサ釣りからルアーまで幅広く使える、いざという時に持っていると安心なアイテム。
固着防止リング(3本溝仕様)を#1からバット前節まで全節に採用。
簡単に着脱できるベルクロ式ショルダーベルト付き(最大長約1m)。ベルト取り付け部は耐久性に優れた角Dカン仕様。
元径(mm)32.0
継数(本)9
先径(mm)12.5(12.5)
玉網枠が工具なしで水平に強固に固定できるロックナット。
玉網のタレを抑えるOリング標準装備。
オープン時には自動的に解除します。
内部スプリング等のメンテナンス用オイル注入口。
手首を返すだけで素早く水平に!
用途手首を返すだけで、片手で玉網が素早く水平に振り出せ、取り込みの一連の動作がスムーズに行える玉網フレームと柄ジョイント部。ロックナットを採用しているので、柄とフレームを簡単に水平位置の調整が可能。さらに独自のオフセット構造を採用することで、折りたたんだときの玉網フレームのバタツキを軽減し(フレームの重量により差が生じます)、ランディング時には重心が下向きにかかるのでフレームの水平姿勢が保たれ、自分の意図するところへフレームを投入できます。
質量(g)90
ねじ寸法JIS W1/2"
紋竹地に段塗を配し、竿のデザインを選ばないダイワ最高級クラスの竿掛・玉の柄。
コミの狂い、タワミが少なく、メンテナンス性が高いカーボン製竿掛・玉の柄。
竿の長さ、釣り座の高さに応じて一組で万力・玉網を変えることなく多様なアレンジが可能なため荷物の軽減に貢献。
紋竹柄に段塗と高級感ありながらベーシックな佇まいは、飽きることなく永くご愛用いただける逸品。
付属品竿袋
寸法(mm)玉枠挿入部:12.1
全長(m)1.71
自重(g)150
継数(本)2
仕舞(cm)90
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
すっきりした軟調子。深い味わいを秘めたる軽快さ。格式高い「特作」の冠を誇る美観は、気品ある笛巻の拵え。一般的に天然素材である竹竿の重厚感を楽しむには、竿を振り続けられる体力や扱いへの細やかな気遣いが求められるものです。そこでシマノは、カーボン素材の特性である「軽さ」を活かしつつ、総高野の釣り味を軽快に楽しめる竿を時代は求めていると考えました。それが「すっきりした軟調子」の特作 色華です。すっきりさは釣りの動作一つひとつから感じられる高い操作性で表現しつつ、細身でしなやか、そしてアワセ遅れしない特性を備えているため、特にカッツケの釣りにおいてもハリス切れを気にすることなく軽快に数釣りすることが可能です。そして、しっかり竿を曲げられる面白味のある軟調子でありながら、スパイラルXコアと力節の効果により、細身でもタメつつ引ける竿に仕上がっており、大型べらを相手にしても手元で遊ばれることなく玉網まで滑るように取り込むことができる竿となっています。
方式【継ぎ】並継
先径(mm)1.1
チヌ筏に最適な3mm目マイクロメッシュ網。イカダ玉枠用の替網。40cmラウンド枠に対応。水切れが良く、黒鯛のエラなどがひっかかりにくいマイクロメッシュ網。
材質ナイロン(PVC)
色ブラック
サイズ(cm)対応枠:40
網目(mm)約3
深さ(cm)24
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
玉ノ柄、枠、網がセットになった筏スターターモデル。玉ノ柄と軽量四つ折枠にマイクロメッシュがセットになったイカダ玉ノ柄セット。玉ノ柄は85cmから130cmの間で自由にレングス調節可能。40cmラウンド枠は、軽量アルミ素材でコンパクトに折りたためる四つ折仕様。網は水切れがよく、黒鯛などのエラがひっかかりにくいマイクロメッシュ3mm目。1式揃うスターターセット。・フリーレングスシステム。・40cmの四つ折アルミ枠。・マイクロメッシュ網
規格85-130
寸法(cm)(枠)40
全長(cm)130
元径(mm)15.4
継数(本)2
仕舞(cm)85
先径(mm)13
カーボン(%)75
標準自重(g)137
1本
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
ロッド、釣り竿 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。