全モデルにFujiアルミナオキサイド製O-リングガイドをオリジナルセッティング。穂先には視認性に優れたグロー(夜光)スレッドを使用。
全モデルにプットオーバージョイントを採用。
全モデルにホールド感を追求したfujiバーサタイルVSSリールシートをダウンロック式で採用。
全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化はもちろん、操作性も向上。
握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。
グロースレッド画像はイメージです。
用途旋律を感じさせる程の使用感。「Symphonia/シンフォニア」はメバルゲームの新基準を考えました。・・・「キャスティングフィーリング」「リトリーブ」「ティップフィーリング」「ロッドアクション」「感度」etc.これらを具現化をすることにより生まれた「使いやすさ」そして「楽しさ」。従来のメバルロッドから一歩進んだコンセプト、流れるような使用感をお楽しみください。
含有量(%)カーボン:98
継本数(本)2
ロングレングスを生かし、足場の高い場所からも広範囲に攻めることができ、繊細なリグもイメージ通りに動かすことができるワイドロケーション・ロングレングスモデルです。
全モデルにFujiステンレスフレームSiCリング「K」ガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームは「Pカラー」を採用。
ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。
移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。
全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。
短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。
用途繊細かつ大胆に攻める!ゲームを支配するために進化させた黒鯛専用設計「RR」。ゴールデンミーン「ライトポージーRR」は、クロダイゲームの発展と共に多様化する「フィールド・ポイント」「リグ」に対応するために、「ライトポージーR」のブランクをロングレングス化し、アクション、フィーリングを一新。
寸法(cm)仕舞:126
先端径(mm)1.2
全長(m)2.44(8'0"ft)
元径(mm)11.1
継本数(本)2
自重(g)120
含有量(%)カーボン:99
適合ルアー:3~14g、ライン:6~8lb./PE0.4~1.0(号)
1本
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
収納・携帯性に優れた振り出し式を採用。0、0は本継ぎ、0は本継ぎで極限までスリムなシルエットを実現。
穂先には糸のトラブルを減少させるローラートップを採用。
軽量化と操作性を重視したEVAグリップを採用。
竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓を採用。
保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース裏面には通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途急ぎ足の日常からほっと一息。きっと出会える、懐かしい生き物たち。子供の頃の思い出がよみがえる身近な小物釣り。老若男女すべての釣り人が夢中になる、奥深い昔ながらの小物釣りに適した振り出し竿「柳心(りゅうしん)」。120、150、180cmの3サイズ展開で淡水の小物釣りからテナガエビ、汽水域のハゼ釣りなど、様々な場面で活躍。細身ながらも、ひとたび魚が掛かればきれいな弧を描き、繊細かつ驚異の粘りを体感していただけます。
自重(g)18
全長(m)1.8
寸法(cm)仕舞:53
継本数(本)4
材質カーボン繊維98%/グラス繊維2%
仕様淡水に生息する小物たち:カネヒラ・アブラボテ・オイカワ・モツゴ・カマツカ・テナガエビ
川底を舞う変幻自在のグラスリ調子に、尺をも仕留める限界パワーと一騎当千の汎用力を備え、飛躍的に進化
適合号数水中糸メタル:0.01-0.25、水中糸ナイロン:0.08-0.6
元径(mm)25.4
継数(本)7
錘負荷(号)0-4/0-6、0-3/0-5、0-2
先径(mm)☆1.1/1.05/0.75/1.6/0.7(☆が本穂先)
カーボン含有率(%)99
一本の竿で3通り(約1.4m・1.6m・1.8m)の長さに使うことが出来る三段スライド方式の延べ竿。重さ35g、仕舞い寸法は約31cmのコンパクトサイズで、細い用水路や足元がポイントの場合にとても重宝します。
質量(g)35
折りたたみ寸法(cm)31
ソリッドティップの鯛ラバ専用ロッド。鯛ラバ(鯛カブラ)専用2ピースベイトロッド。低活性時の繊細な前アタリも違和感なく喰わせるソリッドティップは視認性の良いホワイト塗装。パーミング性能に優れた操作性抜群の軽量スマートリールシート。ロッドパワーを引き出す小型ガイドを多点バランスセッティング。大鯛の突っ込みにもタメが効き、しっかりリフトするバットパワー。バーサタイルに扱える鯛ラバMAX100gのライトアクションと深場にも対応する鯛ラバMAX120gミディアムライトアクション。持ち運びに便利なセンター2ピースカット。鯛ラバ初心者にもオススメできる鯛ラバゲーム専用ロッド。
全長(cm)195
継数(本)2
仕舞(cm)101
カーボン(%)95
適合ライン(号)0.3-1.2
<ラインが本体中央を通るため、投入時の糸絡みが激減!>通常のガン玉と異なり、本体中央のスリットをラインがフリーで通る構造です。投入時にガン玉本体がブレないため、意図しない絡みが激減します。喰いが渋い時など、オモリの重量をダイレクトに魚に伝えたくない時にも重宝します。 <脱着をよりスムーズにする背面V字ミゾ>最小限の力でより素早い脱着を可能とするため、ライン用の割りの反対側にV字のミゾを装備。冬場の手がかじかむ時期にも重宝します。 <口オモリで使えるG7から、深場狙いの3号まで充実の14サイズ>口オモリとしてハリスにセットする極小サイズから、深場狙い用の大オモリまで。フカセで必要な号数をほとんど網羅したラインナップ。*使用ラインの目安:5号まで
用途脱着自在!ありそうでなかった遊動タイプのガン玉
収納から即座にランディング!コンパクトな雑魚すくいネット。ワンタッチで使用と収納の切替が可能な雑魚すくいネット。コンパクトな全長25cmの状態からレバーをスライドさせるとランディングポジションへ。枠幅20cmの雑魚ネットに。柄は41cmから53cmの間で伸縮可能。川虫、小エビ、小魚すくいに最適な三角枠形状。ピンクのマイクロネットは深さ15cm。持ち運びに便利な小物用ネット。
色シルバー(枠、柄)
サイズ枠:20×15
全長(cm)41~53
収納時寸法(cm)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
スリムボディーに低重心でしっかり沈下、シャクリが軽い! 船べりで転がりにくい角型形状(スクエア)! カラーはスーパーグロー、ブルーグロー、レッドラメケイムラの3カラー(*ケイムラ塗装はレッドラメケイムラのみです)
用途基本のグロー系2色に加え、暗めのレッドラメを新規に採用!あらゆる環境下で釣果を狙えます。
豪快に曲げて真っ向勝負!フルソリッドの粘りに反発力をプラス。ロッドを豪快に曲げたファイトでターゲットと真っ向勝負。オシアジガー フルベンドは、そんなエキサイティングなゲームを楽しむために生まれたロッドだ。しかしただ柔らかいだけのロッドでは意味がない。曲がりながらもブランクス全身で力をためこみ、フルソリッド特有の「粘り」とジグを正確に跳ね上げる「反発力」のバランスを重視。また、ロッドを立てやすく、アングラーのバランスが安定することで疲労を抑え、余裕のリフティングを可能にする。それがこのシリーズ最大の特長である。基本となる素材には高強度カーボンソリッド タフテック∞を採用し、さらにその最外層をカーボンテープでX状に強化するハイパワーXフルソリッド構造でネジリ剛性をも向上。一般的なフルソリッドの課題であったブレやパワーロスなどの不快なフィーリングを徹底抑制し、マグロ類や青物相手の速い誘いに威力を発揮する一方でスローな誘いへの対応力も備えている。
全長(m)1.83
継数(本)2
タックルの脱落を防ぐボールロック機構。タックルの脱落を防ぐ強力ボールロック機構を採用したマグネットジョイント。装着時はボールロックピンで固定されており、飛んだり跳ねたりした衝撃でも脱落を防止。タックルを外すときはスリーブを引くだけ。装着はマグネットの磁力でオートロック。玉の柄やギャフなどの重量物でもしっかりロック。ネットが岩や枝に引っかかるなどでの不意の脱落も解消。精密マシンカットに表面硬度を高めるアルマイト処理をした軽量アルミボディ。・材質:ネオジウム磁石・アルミ
サイズ(mm)58
自重(g)70
2ピースロッドに最適!伸縮自在、ネオプレーン製高級ロッドベルト。2ピースロッドや、陸っぱりでロッドの本数が少ない時などに便利なアイテムです。
寸法(mm)120/120
クッション素材採用により、車やボートへの積み込み時やボートのロッドストレージ収納時、オカッパリでのポイント移動時などにブランクやガイドを衝撃から守るE.G.ロッドカバー。
ロッドにリールを取り付け、ガイドにラインを通し、ルアーやリグをセットした状態でも装着することができるため、複数のタックルをまとめた際にライン絡み等のトラブルを防止する役割も果たします。
色ブラック
寸法(cm)160x4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ALL Fujiガイド
Fuji VSSシート
TOP SICガイド
振出
用途海上釣堀際釣り専用モデル。 喰い渋る魚や、際についている魚を攻略する為に、より自然なアプローチで繊細なアタリが取れるグラスソリッド穂先を採用。蛍光イエローカラーの穂先で、視認性も抜群です。
仕様カーボン率(%):95
適合ハリス(号):2-8
サイズ(号)鉛負荷:0-8
継数(本)2
先径(mm)0.6
<ウキ釣りになくてはならないシモリ玉の基本形> *ウキ釣りには欠かせない高機能を備えたシモリ玉 *視認性に優れた鮮やかな蛍光オレンジのカラーリング *波止の小物狙いから磯の大物まで幅広い仕掛けに応えるワイドなラインナップ
入数(個)8
究極のクッション性と粘りを追求した鯛ラバロッドのシマノ最高峰「エンゲツリミテッド」。シマノ先進テクノロジーを適材適所に採用したフルソリッドと乗せ調子をラインナップ。「曲げて獲る」フルソリッドは、シマノ史上最も柔軟性を突き詰めたスムーズなブランクスを搭載、ロッド全体を曲げ込むことが可能になり、その細さからは想像できないほどの幅広いクッション性と粘り強さを備えます。鯛ラバ王道の「乗せ調子」は自重の軽さだけでなく、実釣時に発生する「持ち重り」の最適化を目指した「真の軽さ」により、安定した等速巻きを高レベルで実現。着底やわずかな前アタリも鮮明に伝える感度も備えました。そして、さらなる、しなやかさの追求のため、ソリッドティップからバットエンドに至るロッドバランスを見直しました。
継数(本)2
ドテラゲームを想定したロングアイテムも登場。スピニングジギングのダイナミズムが全身にあふれるロッド。応用性が高く、スピード感あふれる操作感が魅力のスピニングジギングをストレスフリーに楽しむべく、軽さ、バランス、強さの総合力を追求。キーワードはスリム、スムーズ、ストロング。スパイラルXコアを搭載した細身軽量&高反発のブランクスは最大で50g、約25%の軽量化を達成※。さらにスムーズな荷重移行でアングラーの負荷と疲労を軽減しました。強靭な体幹はリズムの速いコンビジャークやロッド全体を曲げたパワーファイトにも対応し、そのダイナミズムでスピニングジギングの世界に新たな一歩を刻みます。 2021年はドテラゲームを想定しバットパワーを強化したロングモデルも登場。バーチカルのみならず、キャストを併用したり、広範囲の魚を掛けたりと幅広いジギングに対応します。※オシアジガー(スピニング)クイックジャークとの比較
継数(本)1
あらゆるフィールドに対応する新コンセプトシリーズ。 一昔前は1本のルアーロッドで、バス・トラウト・ソルトの釣りを楽しんでいました。その後、各ジャンルに合った様々なルアーロッドが生まれ、より専門的に、より快適なルアー釣りが可能になりました。しかしながらビギナーにとっては、ロッドの種類が多すぎて、ルアー釣りを始めてみたいけど何を選択して良いのか分からない、全部買い揃えるのは大変、といった悩みも出てきました。「クロスフィールド」は、現代のロッド技術を活かし、専門ロッドの機能を持たせながら、これ1本で様々なフィールド・釣り方・ターゲット魚種を狙える、ルアー釣りを始めるにはもってこいのオールラウンドなロッドです。気軽に楽しく、より快適に自分らしく釣りを楽しみませんか。一目でわかるアイテム別対応表を見ながら、あなたのスタイルに合ったベストなアイテムが探せます。細分化された現代だからこその原点回帰。1本のロッドをフル活用して、より多くの魚種を狙ってみましょう!。大人気のクロスフィールドがさらに気軽に手軽に遊べる、パックロッドになって登場!。製品特徴。Fuji Top SiC guide /富士トップガイドSiC搭載。PEラインも安心してご使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
*カン付きにより、小さなスプリットリング(#0以下)でのルアーへの接続が可能。 *魚が吸い込みやすい超細軸・軽量設計。 *アール部(フトコロ)が大きくバレにくい。 *貫通しやすいマイクロバーブ仕様。魚へのダメージを軽減。
用途手軽に楽しめる小さなターゲットをルアーで釣ろう。 GM UCフックは、*ウルトラコンパクトサイズ*超細軸・軽量設計*マイクロバーブ仕様の淡水小物釣りに最適ルアー用カン付き袖型針です。
入数(本)5
持ち運びしやすく扱いやすい小継玉の柄のロングセラー「ランディングポールII」に4つ折り枠の磯玉網が付属。
磯・防波堤のエサ釣りからルアーまで幅広く使える、いざという時に持っていると安心なアイテム。
固着防止リング(3本溝仕様)を#1からバット前節まで全節に採用。
簡単に着脱できるベルクロ式ショルダーベルト付き(最大長約1m)。ベルト取り付け部は耐久性に優れた角Dカン仕様。
元径(mm)32.0
継数(本)9
先径(mm)12.5(12.5)
タイラバに必要な基本性能を備えたタイラバエントリーモデル。
ブランクはネジレを防止するブレーディングXを搭載し、レングスは使いやすい6.9ftに統一。
ベイトモデルは初心者でも使いやすいスパイラルガイドセッティングを採用。
携行性に優れたセンターカット2ピース。
リールの形状を問わない軽量オリジナルリールシート。
定番のベイトモデル4アイテム(M~XHB)に加え、キャスト釣法にも対応したスピニング1アイテムと幅広いシチュエーションに対応する。
全長(m)2.06
継数(本)2
仕舞(cm)108
常識を凌駕するシリーズ最高峰。[繊細なティップを搭載&オールチューブラ仕様]。しなやかでありながら柔らかい繊細なティップを搭載したオールチューブラ仕様。魚が追尾してきた時のちょっとした違和感や小さなアタリをも、感じて掛けることができる超高感度設計です。[超軽量&超高強度を実現]。ブランクは航空・宇宙用途にも用いられる東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材TORAYCA(R) T1100Gに、異なる弾性素材を組み合わせた独自設計。軽量かつ高強度を実現する革新的素材に加え、オリジナルのブランク設計により、タイラバゲームに不可欠な「操作性・高感度」を高次元で共立します。
継数(本)2
適合ライン(号)PE 0.6~1.0号
あぐらイスより座面がちょい高のローチェア。あぐらイスの座面までの高さをちょい高に設計したモデル。あぐらイスと比べて座面高+7cmの25cmで立ち座りがラク。その他はあぐらイスと同様の設計で幅広く活用できる便利なチェア。背面には、便利な収納ポケット付き。防波堤・サーフ・船・筏・カセ等のフィールドからアウトドアはもちろん、運動会などの学校行事やお花見などのレジャーにも最適です。
耐荷重(kg)90
自重(kg)約2
使用時寸法(cm)45×45×56
「柔」を極めた もう1つのゲキダキシャフト。ハイブリッドフルソリッド。【EXTROソリッドブランク】+【特殊ソリッドティップ】。柔軟性と剛性を両立する成型方法「EXTRO構造」を用いたカーボンフルソリッドブランクは、時に柔軟でしなやかな曲がりを、時に強靭でパワフルな安心感をもたらします。更に穂先にはゲキダキシャフトシリーズ共通の超柔軟な特殊ソリッドティップを一体接合し、僅かなアタリを明確に可視化。また、強度にも優れており、巻き込み折れを防止できます。イカメタル対応モデル。柔軟なブランクが船の揺れを吸収し、仕掛けの”ビタ止め”をオートマチックにサポート。渋い状況で特に差が出る”静”の誘いを得意とします。また、ロッド全体でアタリを捉える事ができ、積極的に掛けにいける攻撃的一面も持ち合わせます。オモリグ対応モデル。ヘビーシンカーを用いたキャストでも、柔靭性による安心感でアグレッシブに広範囲を狙えるうえ、高弾性ロッドに比べリリースのタイミングを掴みやすく、曲がりを活かした美しいキャストを可能とします。シャクり動作においては、バット深くまで曲がり込むことで手首や腕への負担を軽減し、軽快に誘うことができます。【GDX-C68UL】ジャッカルが提案するゲキダキシリーズのEXTROモデル。チューブラにはない、しなやかな曲がりから生まれる柔らかい誘いは、唯一無二のナチュラルなアクションを生みイカを誘います。バットまで柔らかくしなやかに曲がるブランクは船の揺れを吸収しスッテのビタ止めをサポートしながら、身切れによるばらしを減少させ、貴重な一杯を逃がしません。【GDX-S60MH-OMO】フルソリッドEXTRO構造採用のショートオモリグモデル。EXTRO製法を採用することによりキャスト時の不安を払拭。ショートレングスに設定することにより、キャスト時はもちろん、誘い上げのアクションにも軽快な操作感を実現。今までになかった新たな提案となる1本です。【GDX-S65MH+OMO】EXTRO構造採用のオモリグモデル。重量のあるシンカーをより遠くに飛ばし、広範囲を探るオモリグ釣法において、誰もが感じるキャスト時の不安をEXTRO製法を採用することにより払拭。イカを掛けてからはフルソリッド特有のしなやかな曲がりでばらしを軽減する唯一無二の1本です。
継数(本)2pcs
いつでも、どこでも、カタにはまらず自由気ままに。スキマ時間にちょこっと竿を出す。出かけた先の水辺で気ままに楽しむ。1セットのタックルで、あらゆる魚とアソビ尽くす…。アンフィックスは、「フィールド」「時間」「空間」を問わず、気ままで自由な釣りスタイルをサポートするゲームロッドとして誕生しました。携行性を最優先にした最大仕舞寸法60cmアンダーのマルチピース設計は、サイクリングや国内外の旅行へと持ち出すのに適しています。スパイラルXやCI4+リールシートといった先進の装備が採用されており、実釣性能は専用ロッドにも引けを取りません。バスやトラウト、ショア・インショアを問わずソルトターゲットまでカバーする充実のラインナップから、あなたのアソビカタを拡げる1本をお選びいただけます。
ヤエンがイカに到達した際、その後退を防ぎしっかりヤエンを跳ね上げさせイカを掛けるためのストッパーです。
用途ヤエンをガッチリかける優れもの
釣りの楽しさをもっと多くの人に知ってもらいたい。そんな想いををカタチにしたのがダイワの「リバティクラブ」。快適な使い心地と使い勝手、そして細部にまでこだわったデザイン品質と基本機能が「どう楽しもうか、どこへ出かけようか」と想像力と好奇心を掻き立てる。「リバティクラブ ルアー」はルアーフィッシングをより簡単に楽しめるエントリーモデル。陸っぱり・ボート・フローターなどバスフィッシングの多様なシーンはもちろん、山間の渓流魚から管理釣り場のトラウト、海でのメバル・カサゴ・メッキアジなどのライトSWルアーフィッシングまで用途はいろいろ。振出パックロッドのため、手軽に持ち運びできる点もうれしい。
種別5105TLFS
元径(mm)10.9
継数(本)5
仕舞(cm)44
先径(mm)-(1.5)
標準全長(m)1.78(5’10”ft.)
標準自重(g)100
適合ルアー質量(g)0.8-10
適合ライン(lb)ナイロン:3-8
カーボン含有率(%)73
1本
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
指先感覚の緻密なジグ操作を楽しむ。スーパーライトジギングモデルにチューブラー3機種が新登場。ジギングロッドの絶対的性能であるジャークを進化させ、もっと楽に、意のままにジグを操りたい。そんなコンセプトをもとに開発されたゲーム タイプLJ。すでに展開中のスタンダードモデル(LJ)、フルソリッドモデル(LJ、SLJ)に加え、スーパーライトジギングカテゴリーにもチューブラーモデル3アイテムが追加ラインナップされた。いずれもチューブラーならではの軽量・高感度・高レスポンスという特性を活かしたきめ細かなジグ操作が特徴で、ワンピッチジャークでスライドやフォールのアクションを正確に操ったり、リーリングジャークで直線的な泳ぎを演出したり、多彩なジグアクションでさまざまなターゲットを攻略。
継数(本)2
人気高まるボートシーバスを代表に様々なインショアゲームに活躍するムーンショットBS。高精度のキャストを駆使するストラクチャーゲームをはじめ、遠投によるオープンエリア攻略、エキサイティングなビッグベイトパターンなど、季節やエリアに応じて多様なゲームに適応。
継数(本)2
コルトスナイパーXR[5ピース]は、地磯など通常の仕舞寸法のロッドを持ち運ぶことが困難なフィールドにおいて、携帯性の高いロッドで、快適で本格的なショアジギング&プラッギングゲームを楽しみたという想いから生まれました。
全長(m)3.05
継数(本)5
仕舞(cm)68.5
DAIWA最新テクノロジーによる「軽さ」と「感度」を突き詰めたイカメタル・オモリグのフラッグシップシリーズ。
N(乗せ)、K(掛け)、OR(オモリグ)3つのコンセプトで展開
N…(乗せ・SMT及びTG):ゆっくりとした誘いで低活性のイカを抱かせる
K…(掛け・SMT):誘いと止めのメリハリアクションでイカを誘う
OR…(オモリグ・SMT及びSMTT):山陰以西で流行っているオモリグ用
付属品竿袋
継数(本)2
適合ライン(号)PE:0.4~1.0
癖がなく使いやすい、ライトゲーム入門ロッド。
アジングやメバリングを始めたいエントリーユーザーに最適なライトソルトウォーターゲーム用ロッド。
癖のないしなやかなブランクによって、慣れるまで難しい軽量ルアーのキャストをスムーズに行うことができる。
一方、負荷のかかるベリーからバットの部分には、ネジレ帽子構造のブレーディングXを搭載。
パワーロスが減少するので、キャストのコントロールが付けやすく、大物がかかったときも安心してやり取りできる。
ガイドは糸がらみしにくいKガイドを最適なバランスで配置。
視界が効きにくいナイトゲームや、風が吹く状況でも安心。
継数(本)2
まさに「AIR」、その軽さはもはや異次元の域に。軽さにとことんこだわりぬいた「EMERALDAS AIR 」。その軽量性は大幅な感度の向上と疲れ知らずの操作性をもたらし、投げる・シャクるといった動き一つ一つに快感をもたらす。さらにその軽さは、アングラーの動作をあらゆる角度からサポートし、今までの軽さの常識を塗り替えながらその先をいく、まさに「AIR」を感じるロッドが完成。軽量AIRシリーズを更に軽量化し、86Mで驚愕のアンダー90gの「86g」を達成。岡隆之、木森直樹、福島芳宏が各フィールドテスターが監修したシグネイチャーモデル。ガイドには『AGS』搭載し、バット部はCリングにてチューンナップ。ブランクには軽さだけでなく、強度も向上したSVFナノプラスを採用また、ネジレ防止の最適構造X45により更に操作性向上。軽くグリップ力に優れたエアセンサーシート(エアセンサースリム)をダウンロック方式で採用し人差し指でのブランクタッチが可能。V-JOINTα搭載により、ワンピースに近いシャクり心地を実現。ソリッドティップ(-S)モデルは繊細かつ、高感度なメガトップ採用。同様の軽量エアーセンサーシート(スリムフィット)を採用。マットブラックに塗装し軽量感あるシックなデザイン。ダウンロックにすることでブランクタッチが可能に。AGSRフレーム・Cリングを装着更に進化したAGS。V-JOINTαでスムーズな繋がり。両サイド凸ネーム仕様。細身かつパワフルな穂先。しっかり添えられるEVAエンドグリップ
継数(本)2
適合ライン(号)PE:0.4~1.0
ジャーク、パワー&ストレスフリー!進化した絶対的基本性能。青物&大物用ジギングロッドに求められる「レスポンス・パワー・軽さ」の総合バランスを突き詰め、より意のままに、ストレスフリーに操れるロッドへと進化したゲームType J。細身設計により、軽量化はもちろん、曲がりの支点がスムーズに手元側へ移行することで、ジグや潮の抵抗の変化を手元で感知しやすく高精度のジャークをサポート。同時に負荷と疲労を低減します。さらにグリップジョイント2ピースの曲がりを徹底的に突き詰め、ワンピースロッドのような強度と美しい曲がりを実現しました。シマノ独自の基本構造、スパイラルXコア搭載により、十分な強度の保持と、ブランクスの細径化に伴うネジレやパワーロスなどの不快なフィーリングを徹底抑制しています。また、素材の高弾性化および体幹となるバットパワーを強靭に設計することで、ジグを正確に跳ね上げるレスポンスを確保しました。ミドルスピードを基軸にスローからハイのワンピッチジャーク、スピードを可変させるコンビジャークなどに適応。ロッド全身を曲げてターゲットに正確にプレッシャーを与え続けるパワーファイトも得意とします。
継数(本)2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
ロッド、釣り竿 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。