網、ランディングネット :「木用」の検索結果
関連キーワード
移動に便利な肩掛ベルト
アルミ玉枠45cm付
240レッド網付、300ブルー網付、360パープル網付
振出
用途エギング、シーバスに最適なライトゲームモデル磯玉網。 コンパクト収納、ランガンスタイルにベストマッチ。
寸法(cm)玉枠:45
素材グラス
ラバーコーティングネット
振出
用途バス、シーバスからエギングまで幅広いボートフィッシングに最適。 ルアーフックの絡みを軽減し魚も傷つけにくいラバーネット仕様。コンパクトに収納。
寸法(cm)玉枠:40×35
全長(cm)柄のみ:130
素材グラス
自重(g)168
継数(本)2
仕舞(cm)72
先径(mm)18.7
1本
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
アルミ製ホルダー
振出
用途携帯性に優れたランガンスタイル対応モデル。 ルアー・エギング・防波堤などあらゆるシーンで活躍します。ギャフ、ネットのどちらにも対応可能のモデル。
仕様カーボン率(%):40
全長(cm)360
自重(g)346
継数(本)7
仕舞(cm)61
先径(mm)12
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。