キングギャフ第一精工6日以内出荷
折畳式ギャフ、アオリイカに最適! バラシの少ないジョイントギャフ。 *玉柄とギャフはゴムジョイントでガッチリと固定します。 *イカを掛けるとジョイントがハズレてバラシがありません。 *保護ケースに入れて竿袋にスッポリ収納できます。
用途イカを掛けるとイカの重量でゴムジョイント部分が抜け、ギャフがブランコ状になるのでバラシを激減。 低い磯から高い磯まであらゆる釣場に対応します。直径9cmの大型ギャフは、針先を折りたためるので安全。しかも携帯に便利です。付属品保護ケース直径(Φmm)ギャフ:100(開時)質量(g)72、付属保護ケース収納時:112寸法(Φ×mm)付属保護ケース収納時:43×335荷重(kg)5迄、シャクリ瞬間:2迄折りたたみ寸法(mm)Φ40×315
レンジャーネットRANGER(レンジャー)税込¥15,378¥13,980