レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
象印レバーY2 象印チェンブロック象印レバーY2象印チェンブロック(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディモノタロウ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21取扱説明書(1.7MB)
レバーブロックLX KITO(キトー)レバーブロックLXKITO(キトー)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
レバーホイスト YA型 象印チェンブロックレバーホイスト YA型象印チェンブロック(12件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
レバーホイスト TRUSCOレバーホイストTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
オーエッチレバー オーエッチ工業オーエッチレバーオーエッチ工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
象印 チェン荷締機 象印チェンブロック象印 チェン荷締機象印チェンブロック(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機ロードチェン線径(Φmm)6.3ロードチェン長さ(m)1
ナイスレバーNR2 バイタル工業ナイスレバーNR2バイタル工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
3/4Tonx6m ローププーラー エスコ3/4Tonx6m ローププーラーエスコ(1件のレビュー)
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA988ME-6

レバーホイスト』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト本体