「使用荷重(t)」から絞り込む
ミニレバーホイストオーエッチ工業当日出荷
本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1RoHS指令(10物質対応)対応
オーエッチレバーオーエッチ工業5日以内出荷
チェーンの早送りが簡単です。ハンドホイルは強靭なアルミダイキャストです。作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。
用途トラックの荷締作業など寸法H(mm)48寸法A(mm)195寸法F(mm)55寸法D(mm)111寸法E(mm)35寸法B(mm)420寸法C(mm)90寸法G(mm)27フック間最短距離(mm)490ロードチェーン線径(mm)×掛数10.0×1アズワン品番65-1868-52
オーエッチレバーオーエッチ工業(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。
軸ブレを起こしにくい新安全構造。
雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。
特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
『レバーホイスト』には他にこんなカテゴリがあります
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
ページ: 1/ 3
コードレスEMKITO(キトー)税込¥593,780~¥539,800~
BXベルトBIGMAN(ビッグマン)税込¥1,318~¥1,198~
BXベルトBIGMAN(ビッグマン)税込¥659~¥599~
BXベルトBIGMAN(ビッグマン)税込¥1,022~¥929~