絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.06(18)
  • 0.1(19)
  • 0.12(4)
  • 0.125(1)
  • 0.15(15)
  • 0.16(17)
  • 0.2(4)
  • 0.24(8)
  • 0.25(23)
  • 0.3(5)
  • 0.45(4)
  • 0.48(8)
  • 0.49(12)
  • 0.5(31)
  • 0.9(4)
  • 1(28)
  • 1.5(14)
  • 2(8)
揚程(m)
  • 3
  • 1.8(9)
  • 2.1(2)
  • 2.5(2)
  • 4(81)
  • 5(3)
  • 6(66)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(9)
  • 18.3(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
巻上げ速度
  • 0.5~5(2)
  • 1未満(37)
  • 1~3未満(1)
  • 1~10(2)
  • 1~13(2)
  • 1~15(2)
  • 3~5(2)
  • 3~5未満(4)
  • 5~7未満(15)
  • 9~11未満(9)
  • 11以上(9)
最大使用荷重(t)
  • 1(1)
ブランド
  • 二葉製作所(31)
  • KITO(キトー)(15)
  • 象印チェンブロック(15)
  • 日立産機システム(7)
  • エスコ(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • スリーエッチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.06(18)
0.1(19)
0.15(15)
0.16(17)
0.25(23)
0.49(12)
0.5(31)
1(28)
1.5(14)
2(8)
  • ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    ベータ型小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
    仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
  • 電動チェーンホイスト オーエッチ工業

    電動チェーンホイスト

    オーエッチ工業
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
    電源コード(m)3定格時間(分)5
  • αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック

    αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
    種類一速型電源単相100Vロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
    種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
    種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
  • αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
    種類一速型電源三相200Vモーター出力(kW)0.55ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • 懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相 日立産機システム

    懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相

    日立産機システム
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
    チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
  • αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
    ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • 電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 KITO(キトー)

    電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形

    KITO(キトー)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
    仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
  • 電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
    短時間定格(min)30
  • 単相チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    単相チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
    型式SCモーター定格時間15分
  • 懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相 日立産機システム

    懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相

    日立産機システム
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
    チェーンピッチ(mm)19.1電源単相100V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
  • キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)

    キトーセレクト 単相100V

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
    電源単相100V(50/60Hz)
  • 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック

    単相小型2速式電気チェンブロック

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
    標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V

    KITO(キトー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
    種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
  • モートルブロック用 4点押しボタンケーブル 一速用 日立産機システム

    モートルブロック用 4点押しボタンケーブル 一速用

    日立産機システム
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様給電ケーブル不付き
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)

    KITO(キトー)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
    定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)

    KITO(キトー)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
  • 小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
    揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気チェーンブロック スリーエッチ

    電気チェーンブロック

    スリーエッチ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。 誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。 モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。 しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。
    電源コード(m)3巻上速度(m/min)4
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    309,800税込340,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • 懸垂式電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    懸垂式電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    509,800税込560,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30

電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック本体