絞り込み
使用荷重(t)
- 0.06(8)
- 0.1(9)
- 0.12(4)
- 0.125(13)
- 0.15(8)
- 0.16(6)
- 0.2(4)
- 0.25(39)
- 0.45(4)
- 0.49(36)
- 0.5(32)
- 0.9(15)
- 1(32)
- 1.5(18)
- 2(26)
- 2.5(14)
- 2.8(19)
- 3(12)
- 4.8(10)
- 5(12)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 6
- 1.8(9)
- 2.1(2)
- 2.5(2)
- 3(71)
- 4(81)
- 5(3)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(7)
- 14(1)
- 15(9)
- 18.3(1)
- 20(2)
- 30(2)
巻上げ速度
- 0.5~5(2)
- 1未満(18)
- 1~3未満(12)
- 1~10(2)
- 1~13(2)
- 1~15(2)
- 3~5(2)
- 3~5未満(16)
- 5~7未満(15)
- 7~9未満(13)
- 9~11未満(11)
- 11以上(7)
ブランド
- 象印チェンブロック(31)
- KITO(キトー)(23)
- 日立産機システム(7)
- 二葉製作所(4)
- オーエッチ工業(1)
- スリーエッチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.125(13)
0.25(39)
0.49(36)
0.5(32)
0.9(15)
1(32)
1.5(18)
2(26)
2.5(14)
2.8(19)
使用荷重(t)をもっと見る

電動チェーンホイスト
オーエッチ工業¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。電源コード(m)3定格時間(分)5
ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から6日以内出荷軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。種類一速型電源単相100Vロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
FA型(定速) 三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から22日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
FA型電気トロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。2018年トラスコ掲載ページ7 1257
αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。種類一速型電源三相200Vモーター出力(kW)0.55ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付トラスコ品番460-7791種別2点押ボタン式質量(kg)74タイプ1速形電源三相200Vモーター出力(kW)1.6定格時間(分)30電源コード5m適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
単相チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。型式SCモーター定格時間15分
FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥219,800~税込¥241,780~1台5日以内出荷新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相
日立産機システム¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相
日立産機システム¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源単相100V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
SA型 単相電気チェーンブロック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形
KITO(キトー)¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形
KITO(キトー)¥569,800~税込¥626,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)
KITO(キトー)¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。仕様JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番387-0812種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)単相100定格荷重(t)0.49電源コード(m)5標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)385定格時間(分)25巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0操作電圧(V)100
象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V
象印チェンブロック¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8135種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
手押トロリ付きミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相
日立産機システム¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥399,800~税込¥439,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)
KITO(キトー)¥589,800~税込¥648,780~1台3日以内出荷日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥239,800~税込¥263,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203259-241127-02.jpg)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)
KITO(キトー)¥229,800~税込¥252,780~1個6日以内出荷から15日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)
KITO(キトー)¥419,800~税込¥461,780~1個11日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:5![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203697-241127-02.jpg)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)
KITO(キトー)¥319,800~税込¥351,780~1個6日以内出荷から11日以内出荷・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)
KITO(キトー)¥579,800~税込¥637,780~1個11日以内出荷・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
キトーエクセル 電気トロリ結合式 電気チェーンブロック
KITO(キトー)¥2,498,000~税込¥2,747,800~1個71日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応しています。 ヘビーユースに適した不可時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備しています。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。等級M4定格荷重(t)10最小回転半径(mm)2500標準揚程(m)6ロードチェーン線径(mm)×掛数11.2×4反復定格(%ED)(横行モータ3相)40、(巻上モータ3相)60試験荷重(t)12.5適合レール幅(mm)150・175・190横行モータ出力(kW)(3相200V出力)0.75横行速度(50/60HZ)(m/min)0.167[10]/0.2[12]
電気チェーンブロック
スリーエッチ¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。 誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。 モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。 しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。電源コード(m)3巻上速度(m/min)4
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。型式CWP定格電流(A)5巻上げ速度(m/min)6.5モーター出力(W)巻上:180モーター定格時間15分
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。型式SCPモーター定格時間15分
単相チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷2段押ボタンスイッチの2速仕様で、インチング操作を低減。小型で軽量なので設置も簡単です。型式SCW定格電流(A)5巻上げ速度(m/min)低速:0.5、高速:6.5モーター出力(W)巻上:180モーター定格時間15分
電気チェンブロックFA型 (1速形)
象印チェンブロック¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。トラスコ品番460-7678質量(kg)60時間定格(min)30フック間最小距離(mm)590巻上速度(m/min)(50Hz)6.3巻上速度(m/min)(60Hz)7.5
手動走行式電気チェーンブロックSAG型 (1速形・ギヤードトロリー結合型)
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台8日以内出荷小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。時間定格(min)25
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥169,800~税込¥186,780~1台13日以内出荷キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
FA型電気チェンブロック
象印チェンブロック¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品




























![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203259-241127-02.jpg)

![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203697-241127-02.jpg)