絞り込み
使用荷重(t)
- 0.06(2)
- 0.1(2)
- 0.12(4)
- 0.125(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(3)
- 0.24(1)
- 0.25(2)
- 0.49(2)
- 1(1)
揚程(m)
- 6
- 1.8(1)
- 2.1(2)
- 2.5(2)
- 3(15)
- 4(1)
- 5(3)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(3)
- 18.3(1)
巻上げ速度
- 3~5(2)
- 3~5未満(2)
- 5~7未満(4)
- 9~11未満(2)
- 11以上(2)
ブランド
- 象印チェンブロック(5)
- 二葉製作所(4)
- KITO(キトー)(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(2)
0.1(2)
0.12(4)
0.15(1)
0.16(1)
0.2(3)
0.24(1)
0.25(2)
0.49(2)
1(1)

ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
単相チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。型式SCモーター定格時間15分
象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。仕様JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番387-0812種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)単相100定格荷重(t)0.49電源コード(m)5標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)385定格時間(分)25巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0操作電圧(V)100
象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V
象印チェンブロック¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。型式CWP定格電流(A)5巻上げ速度(m/min)6.5モーター出力(W)巻上:180モーター定格時間15分
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。型式SCPモーター定格時間15分
単相チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷2段押ボタンスイッチの2速仕様で、インチング操作を低減。小型で軽量なので設置も簡単です。型式SCW定格電流(A)5巻上げ速度(m/min)低速:0.5、高速:6.5モーター出力(W)巻上:180モーター定格時間15分
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥169,800~税込¥186,780~1台13日以内出荷キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷トラスコ品番773-8170質量(kg)71時間定格(min)25フック間最小距離(mm)785(680)巻上速度(m/min)(50Hz)1.8巻上速度(m/min)(60Hz)2.1
電気チェーンブロックαシリーズ 1速形
象印チェンブロック¥96,980~税込¥106,678~1台当日出荷から9日以内出荷高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品