絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
使用荷重(t)
  • 0.5
  • 0.1(8)
  • 0.11(1)
  • 0.13(2)
  • 0.14(3)
  • 0.15(5)
  • 0.2(5)
  • 0.22(2)
  • 0.23(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(7)
  • 0.35(3)
  • 0.4(2)
  • 0.53(2)
  • 0.68(2)
  • 0.7(2)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
形状
形状
回転式(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウハンドウィンチ 横引き専用モノタロウ(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティトーヨーコーケン(TKK)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
チェーン荷締機 エスコチェーン荷締機エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
巻取長さ(m)1

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら