絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5
- 0.1(7)
- 0.11(1)
- 0.13(1)
- 0.14(3)
- 0.15(5)
- 0.2(4)
- 0.22(2)
- 0.23(3)
- 0.25(1)
- 0.3(7)
- 0.35(3)
- 0.4(2)
- 0.53(2)
- 0.68(2)
- 0.7(2)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
形状

回転式(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
- スリーエッチ(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)

ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ハンドウィンチ 横引き専用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用