6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA840DK-1 寸法(mm)284×105×104(H) 質量(kg)5 コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 能力(kg)【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

用途横引(水平方向)、吊り上げ用 仕様自動ブレーキ付 寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15 ギア比4.1:1
1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m 寸法(mm)241×190×254(H) 質量(kg)10.8 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3 巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
1台
44,500 税込48,950
翌日出荷

エスコ品番EA989SA-11 質量(kg)2.3 ギア比0.167361111111111 巻取長さ(m)5mm×20
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック エスコ品番EA840DK-2 質量(kg)6.8 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 直径×長さL(Φmm×mm)112×340 最大牽引質量(kg)【水平】1360 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 ギア比136 巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
71,000 税込78,100
翌日出荷

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります