「容量(mL)」から絞り込む
20~30未満(115)
30~40未満(158)
50~60未満(217)
100~200未満(657)
200~300未満(571)
500~600未満(558)
1000~2000未満(589)
2000~3000未満
5000~6000未満(138)
10000~20000未満(131)
容量(mL)をもっと見る
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
仕様パッキン付き
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
水漏れテスト合格済み。
材質PP
耐熱温度(℃)121
目盛あり
材質(フタ)PP
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様中栓付
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
外気の浸入を防ぎ、内部の圧力は外に逃がさず、優れた密封機能を発揮する密封瓶です。 金具には錆びにくいステンレスを採用し、広口で出し入れしやすい構造になっています。
材質本体・フタ/ソーダライムガラス、金具/SUS304、パッキン/シリコンゴム(抗菌剤入)
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様中栓付
その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質(本体・キャップ・中栓)PE
目盛あり
雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)108~1010
試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
1
2
3
4
5
6
7
次へ
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。