商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(1)
60~70未満(1)
100~200未満(2)
200~300未満(2)
500~600未満(2)
1000~2000未満(2)
2000~3000未満(1)
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。