37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
20~30未満(2)
30~40未満(2)
50~60未満(19)
100~200未満(4)
200~300未満(4)
500~600未満(12)
1000~2000未満(18)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(2)
10000~20000未満(2)
容量(mL)をもっと見る
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE 材質(キャップ)PP
1本ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP 材質(キャップ)HDPE 耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80 材質(中栓)LDPE
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
1個(1個)
79 税込87
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
1個(1個)ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックPTFE分解容器
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE 目盛PE(ポリエステル)
1ケース(100本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に 材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋裏面にパッキンが装着された気密性の高い20ml/50mlのサンプルボトル。
1組
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PFA広口ボトル サンプラテック 動画あり
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック 動画あり
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
1ケース(100本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE) 中栓あり
1本ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃)60(目盛入)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(415mL×100本)ほか
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(1450mL×50本)ほか
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(1450mL×50本)ほか
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(415mL×100本)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 広口
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックPPボトル 広口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
特価
76 税込84
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
1ケース(100本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP 耐熱温度(℃)60
1本
169 税込186
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE 容量(mL)500 摘要中栓付 寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108 口内径(Φmm)90 呼称No.6
1個
379 税込417
9日以内出荷

サンプラテックPPボトル 細口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
87 税込96
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります