ネジ口瓶 :「樹脂 容器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
20~30未満(4)
30~40未満(4)
50~60未満(5)
60~70未満(3)
100~200未満(21)
200~300未満(21)
300~400未満(3)
500~600未満(21)
1000~2000未満(24)
2000~3000未満(6)
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。
計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP
付属品キャップ、パッキン
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
滅菌EOG滅菌
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
滅菌EOG滅菌
目盛なし
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP
材質ポリエチレン
注ぎやすく防滴仕様の容器です。
フタは液漏れに強く内フタは不要です。
ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。
PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ
適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ
材質PFA
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。
キャップタイプ83B
活栓付き
1箱
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20
本体寸法(mm)61×16×18
材質PFA
1本
¥3,930
税込¥4,323
6日以内出荷
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
滅菌EOG滅菌
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。