絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ネジ口瓶

790件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
  • ポリエチレン(PE)偏平広口缶 三宝

    ポリエチレン(PE)偏平広口缶

    三宝
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶ほか
    3日以内出荷
    口内径(Φmm)98
  • 2121広口丸型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    大容量のオートクレーブに最適。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
  • 有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    有機溶媒保存瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
    色茶外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
  • PFAボトル 細口 三商

    PFAボトル 細口

    三商
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
    種別細口
  • スチロールねじ瓶 No.7 三商

    スチロールねじ瓶 No.7

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    種別No.7材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)75上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
  • PE広口遮光瓶 三商

    PE広口遮光瓶

    三商
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
    目盛有
  • PP細口ボトル 三商

    PP細口ボトル

    三商
    ¥99~税込¥109~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
  • パックエース 三商

    パックエース

    三商(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷
    内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
  • ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴ

    ポリ(PE)細口瓶 白

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥51税込¥56
    1個
    当日出荷
    色白口内径(Φmm)12
  • 広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific

    広口円筒容器

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1組(4個)
    翌々日出荷
    スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
    材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
  • ジャムびん ナリカ

    ジャムびん

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1組(10個)
    4日以内出荷
    材質ガラス(金属蓋付)寸法(mm)Φ69×112容量(mL)370
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    欠品中
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質ほうけい酸ガラス容量(L)2全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
  • 400ml PET容器 エスコ

    400ml PET容器

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    翌日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-105材質PET容量(mL)400質量(g)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
  • ブリストル瓶 マルエム[理化学・容器]

    ブリストル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1ケース(12本)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    細口規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1ケース(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • アプリケーターSS150 No.1(N)バラ TAKEMOTO

    アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

    TAKEMOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    液量調整に便利な目盛付ボトルです。
    トラスコ品番772-5795材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)54色透明容量(mL)229高さ(mm)143質量(g)24奥行(mm)54
  • PFAボトル(中栓付) アズワン

    PFAボトル(中栓付)

    アズワン
    ¥6,560~税込¥7,216~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ広口
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • 標準規格瓶 広口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(75本)ほか
    12日以内出荷から47日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(40本)ほか
    翌日出荷から16日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(40本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル角型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(50本)ほか
    欠品中
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • PTFE分解容器 サンプラテック

    PTFE分解容器

    サンプラテック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
  • アイボーイ細口びん(γ線滅菌済) アズワン

    アイボーイ細口びん(γ線滅菌済)

    アズワン
    ¥239税込¥263
    1本
    翌々日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
    仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
  • ナルゲン薬品瓶(PP) Thermo Fisher Scientific

    ナルゲン薬品瓶(PP)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
    仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
  • PP広口パック アズワン

    PP広口パック

    アズワン
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • JKボトル(広口) コクゴ

    JKボトル(広口)

    コクゴ(6件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)色白タイプ広口口形状広口中栓なし
  • 細口瓶 三宝

    細口瓶

    三宝(3件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様中栓付き材質PE(ポリエチレン樹脂)色白色
  • 細口びん TGK(東京硝子器械)

    細口びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)色茶褐色
  • 広口びん TGK(東京硝子器械)

    広口びん

    TGK(東京硝子器械)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    4日以内出荷
    もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
  • 広口試薬瓶 PTFE TGK(東京硝子器械)

    広口試薬瓶 PTFE

    TGK(東京硝子器械)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    4日以内出荷
    耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
    仕様250℃まで連続仕様可能。
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付

    三商
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業
    ¥89税込¥98
    1個
    10日以内出荷
    作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)色乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
  • ニューカップ マルエム[理化学・容器]

    ニューカップ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1組(100個)
    翌々日出荷
    材質PP入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥609税込¥670
    1個(1個)
    翌日出荷
    気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
    仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(25本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
  • 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 サンプラテック

    硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様

    サンプラテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(24本)
    23日以内出荷
    未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
    材質(本体)ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン

『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶