絞り込み
容量(mL)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(28)
- 200~300未満(8)
- 400~500未満(1)
材質
- 樹脂(7)
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(1)
- 三商(77)
- Thermo Fisher Scientific(65)
- アズワン(61)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(55)
- エスコ(50)
- サンプラテック(46)
- DURAN(45)
- TAKEMOTO(31)
- コクゴ(26)
- 瑞穂化成工業(24)
- ケニス(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- マルエム[理化学・容器](17)
- 三宝(16)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- ナリカ(10)
- PYREX(パイレックス)(8)
- ブランドをもっと見る
「容量(mL)」から絞り込む
60~70未満(2)
100~200未満(28)
200~300未満(8)
400~500未満(1)

ワンタッチポンプ
DESCO¥2,898税込¥3,1881個21日以内出荷高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。材質高密度ポリエチレン色白容量(mL)60高さ(mm)77質量(g)45タイプ角型
ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン
DESCO¥3,598税込¥3,9581個欠品中半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。仕様純正MENDA製品USA生産品材質高密度ポリエチレン色白容量(mL)180質量(g)68
ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc
DESCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。トラスコ品番231-5613材質LDPE幅(mm)71色黄色容量(mL)480高さ(mm)268奥行(mm)71色(フタ)黄色
ピュアテイク ロック機能付き 白角型
DESCO¥3,998税込¥4,3981個60日以内出荷ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。広口ですので液体の注入が容易です。容量(mL)120質量(g)1
ピュアテイク ロック機能付き 白角型
DESCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。材質高密度ポリエチレン容量(mL)60質量(g)0.06
SS SQUARE GLASS PINK FROSTED 4OZ
DESCO¥4,898税込¥5,3881個60日以内出荷リボンの包装がしてあります。溶剤などを入れての使用に最適です。ネイルサロンなどでのご使用に最適です。質量(g)249
ワンタッチポンプ
DESCO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷片手でワンタッチ操作ができます。ステンレス製の精巧なバルブ弁です。コットンボール、パッドやブラシを使用する時に最適です。容量(mL)180質量(g)50
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
DESCO¥3,398税込¥3,7381個欠品中高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品材質高密度ポリエチレン色青容量(mL)180質量(g)70
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
DESCO¥3,198税込¥3,5181個欠品中高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)材質高密度ポリエチレン質量(kg)0.06色青容量(mL)120
ボトル
DESCO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷世界規模で統一されたマーキング(GHS)を印刷してあります。 durAstatic(TM) の高密度ポリエチレンボトルは静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。 静電気拡散性の容器でできており危険溶剤の管理に最適です。仕様静電気減衰時間:2秒未満、IEC 61340-5-1:1998に従って試験トラスコ品番859-0206質量(g)14
ボトル
DESCO¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31