絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(15)
- 8~9未満(18)
- 10~20未満(50)
- 20~30未満(64)
- 30~40未満(93)
- 50~60未満(105)
- 60~70未満(69)
- 100~200未満(375)
- 200~300未満(322)
- 300~400未満(56)
- 400~500未満(31)
- 500~600未満(317)
- 700~800未満(21)
- 1000~2000未満(322)
- 2000~3000未満(142)
- 3000~4000未満(72)
- 4000~5000未満(21)
- 5000~6000未満(91)
- 10000~20000未満(87)
- 20000~30000未満(51)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三商(77)
- Thermo Fisher Scientific(65)
- アズワン(61)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(55)
- エスコ(50)
- サンプラテック(45)
- DURAN(45)
- DESCO(41)
- TAKEMOTO(31)
- コクゴ(25)
- 瑞穂化成工業(24)
- ケニス(20)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- マルエム[理化学・容器](17)
- 三宝(16)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- フロンケミカル(10)
- ナリカ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(93)
50~60未満(105)
100~200未満(375)
200~300未満(322)
500~600未満(317)
1000~2000未満(322)
2000~3000未満(142)
3000~4000未満(72)
5000~6000未満(91)
10000~20000未満(87)
容量(mL)をもっと見る

Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1本(1本)ほか翌日出荷から5日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様
サンプラテック¥9,998税込¥10,9981セット(24本)ほか23日以内出荷未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。材質(本体)ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
細口試薬ボトル(HDPE 白色)
bitstrong(ビットストロング)¥519~税込¥571~1袋(10本)ほか6日以内出荷薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
広口試薬ボトル(HDPE 白色)
bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(10本)ほか6日以内出荷薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
褐色細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,898~税込¥6,488~1組(12本)ほか4日以内出荷から101日以内出荷UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
ポリ角型規格瓶(中栓付)
瑞穂化成工業¥149~税込¥164~1個4日以内出荷正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口瓶 青キャップ 茶
SIMAX¥2,590~税込¥2,849~1個5日以内出荷理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~1箱(12本)ほか3日以内出荷から17日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,500~税込¥3,850~1箱(12本)ほか3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
PFAトラップ瓶
コクゴ¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
PTFEボトル
コクゴ¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
有機溶媒保存瓶
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。色茶外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
有機溶媒保存瓶
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)色透明外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
スチロールねじ瓶 No.5
三商¥13,980税込¥15,3781セット(100個)6日以内出荷種別No.5材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
スチロールねじ瓶 No.2
三商¥6,898税込¥7,5881セット(100個)5日以内出荷種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
タイトボックス
三商¥799税込¥8791個3日以内出荷中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
PFA広口ボトル
ニチアス¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷から3日以内出荷酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-3B材質ポリエチレン容量(mL)50内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12B材質ポリエチレン容量(mL)10000高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
500ml PET容器(12個)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-1B材質ポリエチレン寸法(mm)40×40×115容量(mL)100内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型
TAKEMOTO¥349税込¥3841個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。トラスコ品番772-5965材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)109色透明容量(mL)1132高さ(mm)151質量(g)77.5奥行(mm)109
グッドボーイ褐色瓶
アズワン¥950~税込¥1,045~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付
DURAN¥7,398~税込¥8,138~1箱(4個)3日以内出荷から33日以内出荷●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
フィルターユニット付試薬瓶 100
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付
DURAN¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
Jボトル角型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(200本)ほか5日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ストレージボトル 角型
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(24個)翌々日出荷から12日以内出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型





























![PPサーブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981982-220209-02.jpg)