318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
6,435税込7,079
1箱(55本)ほか
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)
63税込69
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶(褐色)マルエム[理化学・容器](35件のレビュー)
64税込70
1本
当日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
54税込59
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
スクリュー管瓶 モノタロウスクリュー管瓶モノタロウ
2,998税込3,298
1箱(55本)ほか
当日出荷
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PEシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50パッキン付き
FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]FCスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
6,798税込7,478
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]FCスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](16件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス透明目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
TSスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]TSスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
6,998税込7,698
1ケース(50本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
スクリュー管 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]スクリュー管 褐色 ケース販売マルエム[理化学・容器]
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
スクリュー管 マルエム[理化学・容器]スクリュー管マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
5,198税込5,718
1ケース(50本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス
スクリュー管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶 透明 ケース販売マルエム[理化学・容器]
5,998税込6,598
1箱(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
63税込69
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量(mL)1.5材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート型番No.03口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
滅菌検体容器 スクリューキャップ付 VWR滅菌検体容器 スクリューキャップ付VWR
8,498税込9,348
1箱(100個)
当日出荷
強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)種別スクリューキャップアズワン品番3-9995-01
スクリューカップ マルエム[理化学・容器]スクリューカップマルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1ケース(50個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
スクリュー管瓶SCC(褐色) アズワンスクリュー管瓶SCC(褐色)アズワン
11,286税込12,415
1箱(10本×5袋)ほか
当日出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1箱(100本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
スクリュー管 ナリカスクリュー管ナリカ
7,000税込7,700
1セット(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ガラス
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1箱(100本)
翌々日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズThermo Fisher Scientific
2,798税込3,078
1箱(100本)
12日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2986-96
スクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済 アズワンスクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済アズワン
12,870税込14,157
1箱(5袋×10本)ほか
当日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]ホルダー付きスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm付属品サンプルケース材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
スクリュー管(透明) マルエム[理化学・容器]スクリュー管(透明)マルエム[理化学・容器]
7,798税込8,578
1組(100本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート透明RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
3,798税込4,178特価
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-68
CCスクリュー管 透明 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管 透明 グリーンキャップマルエム[理化学・容器]
7,298税込8,028
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)グリーン
硝子スクリュー管瓶 ニッコー硝子スクリュー管瓶ニッコー
3,698税込4,068
1ケース(50本)
翌々日出荷
生地管がバリウムフリーの為、金属イオンの溶出が少なくなっています。アルカリ溶出量が安定しています。生地管としてSCHOTT社FIOLAX(R)-clear採用。
CCスクリュー管 マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管マルエム[理化学・容器]
6,498税込7,148
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
管瓶 ケニス管瓶ケニス
2,698税込2,968
1組(10本)
翌日出荷
コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
材質ほうけい酸ガラス付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個全長(mm)90
スクリュー管瓶用穴付きゴム栓 アズワンスクリュー管瓶用穴付きゴム栓アズワン
699税込769
1個
翌々日出荷
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1箱(100本)
4日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号製品番号:6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズThermo Fisher Scientific
3,898税込4,288
1箱(100本)
翌々日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-13
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入Thermo Fisher Scientific
2,498税込2,748
1箱(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
スナップバイアル(ND11)透明(ハイリカバリー)1.5mL 6PRV11-TR1シリーズ Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明(ハイリカバリー)1.5mL 6PRV11-TR1シリーズThermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1箱(100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-24
仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ Thermo Fisher Scientific仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズThermo Fisher Scientific
10,590税込11,649
1セット(100組)
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
仕様●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100組入●Performance Level 2材質バイアル:ガラス、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)2アズワン品番67-2987-35
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズThermo Fisher Scientific
7,798税込8,578
1箱(100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入 Thermo Fisher Scientificセプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入Thermo Fisher Scientific
8,398税込9,238
1箱(100個)
12日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.5mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-52
スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズ Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズThermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1箱(100本)
7日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-11
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズThermo Fisher Scientific
5,598税込6,158
1箱(100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2987-70
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズThermo Fisher Scientific
8,398税込9,238
1箱(100個)
12日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-82
スクリューバイアル(13-425)ラベル付 4mL 100本入 6ASV13シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(13-425)ラベル付 4mL 100本入 6ASV13シリーズThermo Fisher Scientific
5,598税込6,158
1箱(100本)
12日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:4mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:15×45mm●バイアル口径:7.5mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-50

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

スクリュー管瓶