ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
328件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EA530用 ガングリップ unitech

    EA530用 ガングリップ

    unitech
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    EA530用 ガングリップです。画像のEA530本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530用 ガングリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530用 4スロットバッテリ充電器 unitech

    EA530用 4スロットバッテリ充電器

    unitech
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    EA530用 4スロットバッテリ充電器です。電源コード(1010-600382G-3P)別売り。画像のバッテリx4個は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 4スロットバッテリ充電器、電源アダプタ付属 電源コード(1010-600382G-3P)別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル 4G LTE データ通信対応 2次元バーコードリーダー付 unitech

    EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル 4G LTE データ通信対応 2次元バーコードリーダー付

    unitech
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル 4G-LTE対応(データ通信専用)モデルです。LTEはナノSIMおよびeSIMによるご利用が可能です。(主にDocomo系、SoftBank系のSIMが利用可能。)。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーはホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFi / 4G-LTE, Bluetooth,カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用バッテリ(6700mAH) unitech

    HT730Plus用バッテリ(6700mAH)

    unitech
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用予備バッテリ(6700mAH)です。HT730にはご利用頂けません。ご注意ください。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用 シングルスロット充電クレードル unitech

    HT730Plus用 シングルスロット充電クレードル

    unitech
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用シングルスロット充電クレードルです。ACアダプタ付き。HT730の場合、本体の使用は可能ですが、。スペアバッテリチャージャーは使用できません。背面にスペアバッテリチャージャー搭載。画像のHT730Plus本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様電源アダプタ付属、電源コード付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用 シングルスロットUSB クレードル unitech

    HT730Plus用 シングルスロットUSB クレードル

    unitech
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用シングルスロットUSB クレードルです。ACアダプタ付き。HT730の場合、本体の使用は可能ですが、。スペアバッテリチャージャーは使用できません。背面にスペアバッテリチャージャー搭載。画像のHT730Plus本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様電源アダプタ付属、電源コード付属、USBケーブル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用 シングルスロットEthernet クレードル unitech

    HT730Plus用 シングルスロットEthernet クレードル

    unitech
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用シングルスロット Ethernetクレードルです。ACアダプタ付き。HT730の場合、本体の使用は可能ですが、。スペアバッテリチャージャーは使用できません。背面にスペアバッテリチャージャー搭載。画像のHT730Plus本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様電源アダプタ付属、電源コード付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus Android ハンディターミナル、2次元イメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル unitech

    HT730Plus Android ハンディターミナル、2次元イメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル

    unitech
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730Plus 数字 (29キー)モデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと大型の数字キーを採用、片手での操作も容易で工場内の現場にもご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト2.4m (バンパー装着時)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大34時間の連続使用を実現しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。軍手を装着しながらの操作が可能なグローブモード付。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ハンドストラップ、バッテリ付連続使用時間(時間)最大34バッテリー容量(mAh)6700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70寸法(mm)60.3×105.5容量1枚取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 【リサイクル】リユースバッテリー B-SP2D-BT エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー B-SP2D-BT

    エヌシーアイ販売
    9,698税込10,668
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種B-SP2Dバッテリー容量(Ah)1400バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リユースバッテリー ALF-BT200 エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー ALF-BT200

    エヌシーアイ販売
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種ARK-950、ARK-950-LBバッテリー容量(Ah)2000バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リユースバッテリー HALLO BH-74 エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー HALLO BH-74

    エヌシーアイ販売
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種HALLO DaVinci ダ・ヴィンチ他バッテリー容量(Ah)2410バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リユースバッテリー KD54004-L301 エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー KD54004-L301

    エヌシーアイ販売
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種TeamPad(チームパッド)500Eシリーズ FHT581A1、FHT581A1B、FHT581VA1、Patio300、Patio300E、Patio700、PatioPrinter、TeamPad500Eバッテリー容量(Ah)2200バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • EA660/EA530用 ドッキングステーション unitech

    EA660/EA530用 ドッキングステーション

    unitech
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    EA660/EA530用 ドッキングステーションです。インターフェース HDMIx1、LANx1、USBx4。ドッキングステーションを用いると、外部ディスプレイ、キーボード、マウスとの接続が可能となります。ドッキングステーションを介することで、EA660/EA530は、デスクトップPCの代替としての運用を実現します。電源アダプタ付属、電源コード付属。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品電源アダプタ、電源コードRoHS指令(10物質対応)対応
  • WD200Plus  Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 ユニテック

    WD200Plus Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末

    ユニテック
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポートその他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits)質量(g)123 (バッテリ込み)温度範囲(℃)【充電】0から 45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP68使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz保存温度範囲(℃)-20 から 70ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1OSAndroid 13RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS (Google Mobile Service 認定)BluetoothBluetooth(R) 5インジケータLED / スピーカー / バイブレータ動作温度範囲(℃)-20 から 50パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポートカメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き落下耐久(m)1.5GPSGPS / GLONASS / Gallileo / BeidouUSBUSB タイプ-C / ポゴピンLANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
  • 液晶保護フィルム DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-S40 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-S40 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-S40寸法(mm)46.3×86.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech

    RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット)

    unitech
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    セット内容RG768 (PA768本体は別売り)寸法(mm)193 x 100 x 148 mm質量(g)356 g内容UHF帯RFIDリーダーユニット湿度範囲5% ~ 95%保証期間1年間保存温度範囲(℃)-40℃ ~70℃耐久性【落下テスト】PA768バンパー有り取り付け時 1.5m【防塵・防水】IP54 (PA768含む)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TELEC動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
  • Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1 Newland

    Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1

    Newland
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
  • 【リサイクル】リユースバッテリー DT-9723LI(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー DT-9723LI(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    6,898税込7,588
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種DT-9700M53、DT-9700M33、DT-9700M33ASKバッテリー容量(Ah)2200バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リユースバッテリー BT-WB1(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー BT-WB1(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    7,398税込8,138
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリー容量(Ah)2450バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リユースバッテリー BT-50L(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー BT-50L(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    5,798税込6,378
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIBバッテリー容量(Ah)1100バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リユースバッテリー DT-9023LI(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー DT-9023LI(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    6,398税込7,038
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種DT-9000、DT-9600バッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)7.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • PA768用 5スロット充電クレードル、電源アダプタ、電源コード別売 unitech

    PA768用 5スロット充電クレードル、電源アダプタ、電源コード別売

    unitech
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    PA768 モバイルターミナル用の 5スロット充電クレードルです。ACアダプタ付属。電源コード (1010-600382G-3P) は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA660用 SIM/microSDトレイ unitech

    EA660用 SIM/microSDトレイ

    unitech
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    EA660用の SIM /microSD トレイです。Wi-fiモデルで、microSDを使用する場合に必要となります。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530/EA660用 1スロットイーサネットクレードル unitech

    EA530/EA660用 1スロットイーサネットクレードル

    unitech
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    EA530/EA660共用のシングルスロットイーサネット充電クレードルです。本体付属(一部モデルは別売り)のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530/EA660用 1スロットUSBクレードル unitech

    EA530/EA660用 1スロットUSBクレードル

    unitech
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    EA530/EA660共用のシングルスロットUSB充電クレードルです。本体付属(一部モデルは別売り)のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA660用 4 + 4スロット充電クレードル unitech

    EA660用 4 + 4スロット充電クレードル

    unitech
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    EA660用 4+4スロット充電クレードルです。バッテリ4個と、EA660本体 4台の充電が可能です。電源アダプタ (12V/5A)付属。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530/EA660用 5スロット充電クレードル unitech

    EA530/EA660用 5スロット充電クレードル

    unitech
    59,880税込65,868
    1個
    4日以内出荷
    EA530/EA660共用の5スロット充電クレードルです。電源アダプタ (12V/5A)付属。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー MOTOROLA 82-107172-01 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー MOTOROLA 82-107172-01 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    MOTOROLA/モトローラ 82-107172-01 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合Mc55 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-PB2 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-PB2 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-PB2 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合BT-PR2 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2400サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-25 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-25 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    八重洲無線/YAESU FNB-25 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合FT729 などバッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)600サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-38 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-38 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    八重洲無線/YAESU FNB-38 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合FT-41、FT-51 などバッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)9.6バッテリー容量(mAh)600サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルインコ EBP-76 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルインコ EBP-76 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    アルインコ/ALINCO EBP-76 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合DJBU-10C、DJ-BU50AD などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1800サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ウェルキャット BP-002 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ウェルキャット BP-002 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    ウェルキャット/welcat BP-002 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合PRO GEAR などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1850サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルインコ EBP-37N ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルインコ EBP-37N ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    アルインコ/ALINCO EBP-37N バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合DJ-X2000、DJ-190J 他 などバッテリーニッケルカドミウム電池バッテリー電圧(V)4.8バッテリー容量(mAh)700サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-C21BAT ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-C21BAT ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
    CASIO/カシオ HA-C21BAT バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合DT-10M50、DTX7 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2300サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD PB-43N ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD PB-43N ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    KENWOOD/ケンウッド PB-43N バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合TH-K2AT、TH-K2E、TH-K2ET、TH-K4AT、TH-K4E などバッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1100サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー MOTOROLA JMNN4024C ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー MOTOROLA JMNN4024C ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    MOTOROLA/モトローラ JMNN4024C バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合GL2000、GL2500R などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1620サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD PB-7 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD PB-7 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    KENWOOD/ケンウッド PB-7 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合TH-45 などバッテリーニッケルカドミウム電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1100サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC JT-H700DP-10 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC JT-H700DP-10 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    PANASONIC/パナソニック JT-H700DP-10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合JT-H200PR、JT-H200PR-30、JT-H200PR-60、JT-H240PR-10 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500サービス分類リサイクル・リビルト
モバイルターミナル