カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エム・デー・エス(152)
- unitech(68)
- エヌシーアイ販売(23)
- ウェルコムデザイン(16)
- アスタリスク(4)
- Newland(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ユニテック(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- OPTICON(1)
- デンソーウェーブ(1)
- エフケイシステム(1)
- SUNMI(1)
- ジーエルソリューションズ(1)
- ALF(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー
エム・デー・エス(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
MS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥49,980税込¥54,9781個当日出荷照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。 同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。 バーコードが狙い易い十字の照準です。 出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。 照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。 充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。 マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63角度(°)(スキュー/ピッチ)±55センサーCMOS センサー、752×480ピクセル照準レーザダイオード 650nm消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70照明赤色 LED 625nm±10nmバッテリー充電型 Li-ion バッテリメモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROMコントラスト比(印刷)≧20%ディスプレイ1インチOLED(有機EL)寿命(スイッチ)100万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード許容相対湿度(%)95(露無いこと)バッテリー容量(mAh)680OS独自OS、 Windowsホストと接続可能耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)【DC】3~5ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
BT-20LB/BHT-1300用標準バッテリー(蓋なし)
デンソーウェーブ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷BHT-300B、600、800B、1300シリーズ 予備用リチウムイオンバッテリです。対象機種BHT-300B、600、800B、1300シリーズタイプ標準:バッテリ蓋無し
【リサイクル】リユースバッテリー A50-012628-001
エヌシーアイ販売¥4,898税込¥5,3881個12日以内出荷ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。種類リチウムイオン電池対応機種DTL-24BT-1D、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリー容量(Ah)1100バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
NFCリーダー
ジーエルソリューションズ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品mini Bコネクタ、USBケーブル仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40
互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン
エム・デー・エス¥9,489税込¥10,4381個当日出荷多機種に互換性がある新品バッテリーです。純正品より容量をUPし(2.45Ah→3.30Ah)バッテリー利用時間が長持ちするようにしています。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。適合機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)3.7
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-D21LBAT-A ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷CASIO/カシオ HA-D21LBAT-A バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
互換バッテリー BT-B5タイプ リチウムイオン
エム・デー・エス¥9,998税込¥10,9981個欠品中多機種に互換性がある新品バッテリーです。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。適合機種BT-W250、BT-A500、BT-A1000、BT-A2000バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)3.7
ハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット)
アスタリスク¥5,498税込¥6,0481セット(2個)当日出荷AsReader Android専用OTGケーブル用途AsReaderとAndoroidスマホ(TORQUE5G)との接続ケーブル
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B90 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷キーエンス/KEYENCE BT-B90 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付
unitech¥59,980税込¥65,9781個欠品中Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル Wi-Fi専用モデルです。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは、最大17時間の連続使用を実現しています。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル
unitech¥56,980税込¥62,6781個当日出荷HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー デンソー SB-10L ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷デンソー/DENSO SB-10L バッテリーのリフレッシュサービスです。適合AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1700サービス分類リサイクル・リビルト
EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル
unitech¥89,980税込¥98,9781個当日出荷EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD FNB-V87LIA ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷STANDARD/スタンダード FNB-V87LIA バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L301(0644210) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54004-L301(0644210) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
PA /EAシリーズ用ハンドストラップ (固定アーム付属)
unitech¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷PA /EAシリーズ用ハンドストラップ (固定アーム付属)です。以下のモデルに対応しています。PA768/EA660/EA530。画像のEA530本体は付属しません。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考PA /EAシリーズ用背面ハンドストラップ (固定アーム付属)RoHS指令(10物質対応)対応
EA530/EA660用 1スロット充電クレードル
unitech¥8,598税込¥9,4581個欠品中EA530/EA660共用のシングルスロット充電クレードルです。本体付属(一部モデルは別売り)のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
RP902 MFi Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター
unitech¥49,980税込¥54,9781個当日出荷Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)106(バッテリ含まず)長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能)周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時防塵防水性能IP65落下距離(m)1.2アンテナUHF 直線偏波(水平)スクリーン0.96インチRoHS指令(10物質対応)対応耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi))インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーンUSBタイプタイプC電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア)対応ソフトウェアiOS 用SDK
EA520用予備バッテリ
unitech¥4,498税込¥4,9481個当日出荷EA520用予備バッテリです。(3.8V 4150mAh)用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)4150
EA530用 ブートケース
unitech¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷EA530用ブートケース (ハーフカバージャケット)です。画像のEA530本体は付属しません。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530用 ブートケースRoHS指令(10物質対応)対応
EA530用 9H スクリーンプロテクター
unitech¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷EA530用 9H スクリーンプロテクターです。画像のEA530本体は付属しません。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530用 9H スクリーンプロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リユースバッテリー BT-B90(リターン式)
エヌシーアイ販売(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個12日以内出荷ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。種類リチウムイオン電池対応機種BT-910、BT-951B、BT-951Wバッテリー容量(Ah)1000バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L653(0644650) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54004-L653(0644650) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ウェルキャット BP-004 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷ウェルキャット/welcat BP-004 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD CNB840 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷STANDARD/スタンダード CNB840 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-274 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷ICOM/アイコム BP-274 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー デンソー BT-20LB ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷デンソー/DENSO BT-20LB バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-WB1 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷キーエンス/KEYENCE BT-WB1 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L533(0643991) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54004-L533(0643991) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リターン式】リサイクルバッテリー CANON HB-401(637009) ※お預り再生サービス
エム・デー・エス¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷キヤノン/CANON HB-401(637009) バッテリーのリフレッシュサービスです。適合GT-30/GT-31/GT-50 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)2100
EA530 UHF 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付
unitech¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル UHF-RFiDリーダー付きWi-Fi専用モデルです。本体背面に特定小電力対応RFIDリーダーを搭載しています。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 モデル用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 UHF, 特定小電力RF-ID,2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リユースバッテリー BT-B5(リターン式)
エヌシーアイ販売¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。種類リチウムイオン電池対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W250、BT-A500バッテリー容量(Ah)3250バッテリー電圧(V)4.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リユースバッテリー B-EP802-BT-QM-R(リターン式)
エヌシーアイ販売¥6,898税込¥7,5881個12日以内出荷ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。種類リチウムイオン電池対応機種B-EP-2DLバッテリー容量(Ah)2600バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
EA660用 ガングリップ
unitech¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷EA660用の後付けガングリップです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リユースバッテリー HT90HB400(リターン式)
エヌシーアイ販売¥5,498税込¥6,0481個12日以内出荷ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。種類リチウムイオン電池対応機種KT-1、KT-2、DX-360、GT-10、GT-11、GT-30、GT-31バッテリー容量(Ah)2200バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
『モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディターミナル
- スマートフォン型端末
- タブレット型端末
- RFID関連商品