絞り込み
ブランド
  • 東芝テック
  • unitech(20)
  • omron(オムロン)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • 日栄インテック(1)
  • アスタリスク(1)
  • MARSON(1)
  • Pizzato(1)
  • フェニックスソリューション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UF-3000用バッテリー 東芝テック

    UF-3000用バッテリー

    東芝テック
    14,980税込16,478
    1枚
    8日以内出荷
    UF-3000用バッテリーです。 リチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション)
    用途感熱タイプ
  • UF-3000用ハンドリーダーグリップ 東芝テック

    UF-3000用ハンドリーダーグリップ

    東芝テック
    18,980税込20,878
    1枚
    8日以内出荷
    UF-3000用ハンドリーダーグリップです。
    用途感熱タイプ寸法(mm)ハンドリーダーグリップ:53×142×73(オプション)
  • RFIDハンドリーダー特定小電力 東芝テック

    RFIDハンドリーダー特定小電力

    東芝テック
    199,800税込219,780
    1枚
    8日以内出荷
    店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
    用途感熱タイプ仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7保護等級IP54相当光源LED(赤色)通信方式ミラーサブキャリア、FM0インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタバッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)読取距離:約2m、速度:約500枚/秒本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)送信出力0.5mw~最大157mwEMC規格VCCI Class A送信周波数(MHz)916.8~923.2バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上変調方式PR-ASK出力調整24段階最小分解能0.33mm
  • RFIDハンドリーダー登録局タイプ 東芝テック

    RFIDハンドリーダー登録局タイプ

    東芝テック
    199,800税込219,780
    1枚
    8日以内出荷
    店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
    用途感熱タイプ仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7保護等級IP54相当光源LED(赤色)通信方式ミラーサブキャリア、FM0インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタバッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)読取距離:約9m、速度:約800枚/秒本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)送信出力0.5mw~最大1000mw(1W)EMC規格VCCI Class A送信周波数(MHz)916.8~920.8バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上変調方式PR-ASK出力調整35段階最小分解能0.33mm
  • UF-3000用スマートデバイスアダプタ 東芝テック

    UF-3000用スマートデバイスアダプタ

    東芝テック
    10,980税込12,078
    1枚
    欠品中
    UF-3000用スマートデバイスアダプタです。
    用途感熱タイプ寸法(mm)スマートデバイスアダプタ(本体側):Φ36×13.8、スマートデバイスアダプタ(スマートデバイス側):66×55.2×5(オプション)
  • RFIDハンドリーダー免許局タイプ 東芝テック

    RFIDハンドリーダー免許局タイプ

    東芝テック
    199,800税込219,780
    1枚
    8日以内出荷
    店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
    用途感熱タイプ
  • RFID円偏波アンテナ UF-2110-AM-R(アンテナケーブル1.5m付属) 東芝テック

    RFID円偏波アンテナ UF-2110-AM-R(アンテナケーブル1.5m付属)

    東芝テック
    73,980税込81,378
    1枚
    8日以内出荷
    アンテナUF-2110-AM-Rです。 アンテナケーブル1.5mが付属しています。 新しい自動認識技術RFIDを、日々の業務にもっと活用したい、そんなニーズに応えたのが東芝テックの据置型RFIDリーダーライターUF-2140(別売)です。 使い方も、書き方もスペースに合わせて自在に対応。 製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。 RFタグの大きさや種類に応じて出力を自動的に切替え、一定の読取範囲を実現(特許技術)。 隣接レジの商品を読み取ることなく、正確・安心な運用を可能にします。 店舗でのお会計や商品情報の閲覧などに。 レンタル商品や物品類の貸出管理、利用履歴の収集などに。 物流現場での入出荷検品や在庫管理、追跡管理などに。 店舗で、倉庫で、オフィスで、使い方自由自在! 免許・登録不要で使いやすい、東芝テックのRFIDリーダライタ(別売り)。 設置しやすいコンパクトな設計 リーダライタは、B6サイズよりも小さいスリムでコンパクトな設計。 デスクやカウンターの脇にすっきりレイアウトできます。 また、近傍の読み取り精度に優れ、リーダの近くにRFIDタグを通すだけで素早く読み取れます。 優れた拡張性 センサーや、警告表示灯などの外部入出力機器を連動させて、より機能的な運用が可能です。 また、東芝テックRFIDミドルウェア(OPOSコントロール)により、お客様の条件に合わせたデバイス制御やデータの活用が可能です。
    用途感熱タイプ
  • UHF帯RFIDコンパクトリーダライタ UF-2140 東芝テック

    UHF帯RFIDコンパクトリーダライタ UF-2140

    東芝テック
    179,800税込197,780
    1枚
    8日以内出荷
    新しい自動認識技術RFIDを、日々の業務にもっと活用したい そんなニーズに応えたのが、東芝テックの据置型RFIDリーダライタUF-2140です。 使い方も、置き方も、スペースに合わせて自在に対応。製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。 RFタグの大きさや種類に応じて出力を自動的に切替え、一定の読取範囲を実現(特許技術)。 隣接レジの商品を読み取ることなく、正確・安心な運用を可能にします。 店舗でのお会計や商品情報の閲覧などに。 レンタル商品や物品類の貸出管理、利用履歴の収集などに。 物流現場での入出荷検品や在庫管理、追跡管理などに。 店舗で、倉庫で、オフィスで、使い方自由自在! 免許・登録不要で使いやすい、東芝テックのRFIDリーダライタ。 設置しやすいコンパクトな設計 リーダライタは、B6サイズよりも小さいスリムでコンパクトな設計。 デスクやカウンターの脇にすっきりレイアウトできます。 また、近傍の読み取り精度に優れ、リーダの近くにRFIDタグを通すだけで素早く読み取れます。 優れた拡張性 センサーや、警告表示灯などの外部入出力機器を連動させて、より機能的な運用が可能です。 また、東芝テックRFIDミドルウェア(OPOSコントロール)により、お客様の条件に合わせたデバイス制御やデータの活用が可能です。
    用途感熱タイプ

モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります

RFID関連商品